カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 清掃用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3tpm-sus」の検索結果

TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器¥749~税込¥824~1個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)ソケットに準拠取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)
日東工器¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース
中部高圧ホース¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。用途ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)15.6材質(金具)ステンレス使用ホース3/8(3分)
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ブレードホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(41件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)
日東工器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム