カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • カプラー(1)
絞り込み
材質
  • 黄銅(真鍮)(1)
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(1)
ねじ径
  • 3/8(1)
ソケットorプラグ
  • ソケット(1)
使用流体
  • ガス(1)
  • (1)
  • (1)
  • 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 5(3)
  • 7.5(3)
ブランド
  • 日東工器(1)
日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3tsf」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ ボールバルブ付 日東工器

    TSPカプラ ボールバルブ付

    日東工器
    4,900税込5,390
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
    用途低圧用流体水、作動油、空気、ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-5~+120バルブ構造片路開閉型材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
関連キーワード
カプラーカテゴリ
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
"3tsf" 最高使用圧力(MPa):1 【通販モノタロウ】