カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 自動車補修部品(1)

「3tx-t20」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
先端形状トルクス
トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付)トラスコ品番396-4663セット内容3TX-T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H質量(kg)0.5差込角(mm)9.5
クラッチディスク(ニッサン) EXEDYクラッチディスク(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
サイクロップラチェットセット WeraサイクロップラチェットセットWera
94,980税込104,478
1セット
当日出荷
角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90送り角度(°)5
トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5タイプいじり防止タイプ先端形状トルクス(いじり止め穴付)
トルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
強力タイプのトルクス(R)ソケットです。
タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5先端形状トルクス全長(mm)125
ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
ショートトルクスソケット(強力タイプ)にソケットホルダーが付属するソケットセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)材質構造用鋼全長(mm)125
Endeavor MR8400仕様固定モデル EPSONEndeavor MR8400仕様固定モデルEPSON
619,800税込681,780
1台
翌々日出荷
マルチタスク処理を実現。高機能CAD/BIMソフトウェアであるVectorworks 2025をご利用のお客様には、動作環境に合わせた構成に悩むことなくお選びいただけます。
仕様●CPU詳細:インテル Core i9-14900K プロセッサー(24コア(8P+16E)/3.2GHz)●チップセット:インテル H670 チップセット●メインメモリ(標準):64GB●メモリタイプ:64GB(32GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●ストレージタイプ:2TB M.2 SSD PCI Express x4対応●ストレージ容量:2000GB●光学ドライブ:スリムDVD-ROMドライブ(添付ソフトあり)●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX(TM) 4000 SFF Ada 世代 20GB●USB:USB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×3●有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●オフィスソフト:なし●キーボード:あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト●ポインティングデバイス:あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト●本体サイズ(H×W×D):368mm×180mm×405mm●本体重量:10800g●電源:850W電源●最大消費電力(備考):最大定格出力時●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB●PCリサイクル:非対応 リサイクルマークなし●エネルギー消費効率:区分:第17区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:95.9kWh/年●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●プロセッサーテクノロジー:第14世代●最大消費電力:955W●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●無線LAN:なし●Webカメラ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合
ロングトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
先端形状トルクストラスコ品番396-4647セット内容3TX-T20L、T25L、T27L、T30L、T40L、T45L、T50L、T55L質量(kg)0.73
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメスbitstrong
3,598税込3,958
1セット(20cm×3本)
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプスタンダード ストレートケーブル 延長ケーブルのオスとメス(20センチメートル)、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル長さ(m)0.2ケーブルスタンダード
ショートトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
819税込901
1個
3日以内出荷
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
トルクスソケット(いじり防止タイプ)3TXT HP TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(いじり防止タイプ)3TXT HPTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
いじり防止タイプのT型トルクスねじの締付け・緩め作業用に使用できます
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。先端形状いじり止めトルクス