カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
    • Vベルト(省エネ)(5)
    • Vベルト(スタンダード)(1)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
有効ピッチ周長さ(inch)
ベルトピッチ周長(mm)
材質
ブランド
三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT・HiKOKI(ハイコーキ)・PITWORK(日産)・MRA(ムラキリアルアドバンス)・OHNO(大野ゴム工業)・CKD・NBK(鍋屋バイテック会社)・HITACHI(旧パロート)・カネミツ・STMicro
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-425」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 3 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKD

    HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ

    CKD
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    作動方式複動形
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 部品 ボール盤 B13R HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ボール盤 B13R

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 5V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • スクリーン ツーリング スモーク 4025066174980 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン ツーリング スモーク 4025066174980

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066174980。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-STROM800DE [8BL-EM1BA] 23-25。スズキ[SUZUKI] V-STROM800 [8BL-EM1BA] 24-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅365mmx長さ425mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー、ボルト類。型番:467
    付属品専用取付ステー、ボルト類仕様グラデーション無し適合V-STROM 800/DE 23-25材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン ツーリング型番467サイズ(mm)幅365×長さ425
  • スクリーン ツーリング クリア 4025066174973 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン ツーリング クリア 4025066174973

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066174973。「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-STROM800DE [8BL-EM1BA] 23-25。スズキ[SUZUKI] V-STROM800 [8BL-EM1BA] 24-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン ツーリング。色[カラー]:クリア。サイズ:幅365mmx長さ425mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー、ボルト類。型番:467
    付属品専用取付ステー、ボルト類仕様グラデーション無し適合V-STROM 800/DE 23-25材質アクリル厚さ(mm)3色クリアタイプスクリーン ツーリング型番467サイズ(mm)幅365×長さ425
  • SNS パワーシーブ 5V3本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V3本掛

    カネミツ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数3溝の形5V
  • シリコンリフィール(ユニブレード用) PITWORK(日産)

    シリコンリフィール(ユニブレード用)

    PITWORK(日産)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    商品タイプ撥水
  • シリコンリフィール(軽自動車用ツインレール(樹脂ヨーク対応)ストッパー付き) PITWORK(日産)

    シリコンリフィール(軽自動車用ツインレール(樹脂ヨーク対応)ストッパー付き)

    PITWORK(日産)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    商品タイプ撥水
ch-425特集