カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
    • Vベルト(省エネ)(6)
    • Vベルト(スタンダード)(1)
  • 制御機器(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 自動車補修部品(13)
  • 測定用品(12)
  • 農業機械(8)
  • 防犯用品(6)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
材質
ブランド
三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT・CKD・コガネイ・RS PRO・東和制電工業(TOWA)・カネミツ・三菱電機・BIGM(丸山製作所)・PITWORK(日産)・ケービデバイス・IBS・ナリカ・富士電機・UNION(ユニオン産業)・KSフィルター・DiodesZetex・エビス(水平器)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-450」の検索結果

172件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 3 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
  • マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 3V形

    三ツ星ベルト(12件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)

    IBS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

    IBS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

    IBS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKD

    HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ

    CKD
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    作動方式複動形
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,090~税込¥1,199~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230~税込¥2,453~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X450シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X450シリーズ

    コガネイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(SFX 450W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    欠品中
    標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)色ブラック出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
  • 10系 レクサスRX LEXUS 270/350/450h ファイバーフルLEDテールランプV3 (流れるウインカー仕様) レッドスモーク クリスタルアイ

    10系 レクサスRX LEXUS 270/350/450h ファイバーフルLEDテールランプV3 (流れるウインカー仕様) レッドスモーク

    クリスタルアイ
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット
    5日以内出荷
    色レッドスモークグリーン購入法適合
  • 10系 レクサスRX LEXUS 270/350/450h ファイバーフルLEDテールランプV3 (流れるウインカー仕様) レッドクリアー クリスタルアイ

    10系 レクサスRX LEXUS 270/350/450h ファイバーフルLEDテールランプV3 (流れるウインカー仕様) レッドクリアー

    クリスタルアイ
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット
    5日以内出荷
    待望のレクサスLSスタイルのファイバーフルLEDテールV3。流れるウインカーのシーケンシャルタイプです。L字型に均一に発光する3本のファイバーがRXに上級感を与えます。ブレーキ部の点灯方法もレクサスLSを忠実に再現した拘りのLSスタイル!!。バックもウインカーも明るい高輝度LED仕様。サイドのワンポイント LEDサイドマーカーもお好みで点灯/非点灯可能です。カラーはレッドクリアータイプ、レッドスモークタイプの2色あり。新品左右セット。ポジション ファイバー仕様。ウインカー 流れるウインカー高輝度LED 左右合計12発。バックランプ 高輝度LED 左右合計12発。ブレーキ 高輝度LED 左右合計24発。ハイフラ防止抵抗付属。取り付け説明書付き。LED切れ365日保証付き。保安基準適合Eマーク付き。【適合車種】。平成21年1月~27年10月 10系 レクサスRX 270/350/450h(ハイブリッド)
    色レッドクリアーグリーン購入法適合
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)

    CKD
    ¥13,863~税込¥15,249~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    作動方式複動形
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    ¥21,838~税込¥24,022~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥54,950~税込¥60,445~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 交流/直流デジタルクランプメータ マザーツール

    交流/直流デジタルクランプメータ

    マザーツール
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    軽量・小型テスタ機能付 オートレンジで直流/交流電流400A、直流/交流電圧450Vを測定 データホールド機能付 オートゼロ・アジャスト機能付 導通ブザー付
    質量(g)約150電源UM-4(1.5V)×2交流電圧(V)レンジ:450、分解能:0.1、確度:±2.0%+3dgt抵抗(Ω)レンジ:400、分解能:0.1、確度:導通ブザー<50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×175×33交流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%3dgt直流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%+3dgt直流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt交流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt最大測定導体径(Φmm)28
  • ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 3V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 本体のみ EZ76A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • 充電式ヘッドライト マキタ

    充電式ヘッドライト

    マキタ(10件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    欠品中
    Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
    質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)コード長さ(m)1.2連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)

    CKD
    ¥18,713~税込¥20,584~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 14.4V EZ76A1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-3

    カネミツ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    溝数3溝の形3V
  • ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 5V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形 寺崎電気産業

    TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形

    寺崎電気産業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し色ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
  • STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-2

    カネミツ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝数2溝の形3V
  • SG 小型COBワークライトハイブリッド GENTOS

    SG 小型COBワークライトハイブリッド

    GENTOS
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト。最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯。Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)
    用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)、USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off幅(mm)50全長(mm)83質量(g)約89奥行(mm)31.9電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×83×31.9保護等級IP54光源高輝度白色COB LED×1個バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)単4アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP54フックあり充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)800光束(Lm)最大450電源供給方式充電式、乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)約130~450照射距離(m)最大:(約)23電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約2~8落下耐久(m)テスト:1
  • 電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機

    電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形

    富士電機
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器