カテゴリ

  • 制御機器(5,858)
  • パソコン/周辺機器(2,154)
  • 農業機械(1,752)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,066)
  • 測定用品(749)
  • 空調・照明・電設資材(669)
  • 電気材料(607)
  • バイク部品(564)
  • 家電(471)
  • 電動工具(371)
  • オフィス家具(347)
  • メカニカル部品(322)
  • 切削工具(316)
  • 物流用品(286)
  • 自動車補修部品(285)
  • カー用品(263)
  • 作業服(225)
  • FA担当者のオススメ新商品(210)
  • 学童・教育用品(205)
  • 作業工具(205)
  • 防災用品(183)
  • 船舶用品・漁業資材(176)
  • 科学研究・開発用品(168)
  • トラック用品・パーツ(150)
  • 防犯用品(131)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(127)
  • 配管・水廻り設備部材(119)
  • 厨房用品(116)
  • 保管用品(95)
  • 事務用品(94)
  • 溶接用品(91)
  • 安全用品(81)
  • バッテリー・電装(76)
  • フォークリフト・産機・建機用品(64)
  • ヘルスケア(61)
  • 安全保護具(61)
  • 店舗什器・備品(58)
  • 測量用品(土木/建設)(57)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(51)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
  • 建築金物(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 卓上消耗品(43)
  • 医療(43)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 整備工具・収納(40)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(38)
  • 自転車部品(30)
  • 機構部品(28)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 清掃用品(26)
  • 縫製用品(26)
  • 住設機器(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 梱包用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • テープ(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • エンジン工具(16)
  • タイヤ・足回り(15)
  • マスク(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 空圧工具(15)
  • 介護用品(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 日用品(12)
  • 研磨材(11)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 安全標識(6)
  • 塗料(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 理美容(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)

「3v」の検索結果

19,459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 3V形三ツ星ベルト(12件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 3V形NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-3カネミツ
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
溝数3溝の形3V
STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-2カネミツ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝数2溝の形3V
STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-4カネミツ(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
溝数4溝の形3V
3V マニホールドゲージ デンゲン3V マニホールドゲージデンゲン(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガスHFC-134a仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
Nexperia ツェナーダイオード 3V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 3Vnexperia
339税込373
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
小形基本スイッチ D3V Aratas(旧:omron)小形基本スイッチ D3VAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から106日以内出荷
保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)定格通電電流(A)0.1
STB ブッシングシーブ 3V-5 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-5カネミツ
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
溝数5溝の形3V
3V マニホールドゲージ デンゲン3V マニホールドゲージデンゲン(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ。第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要
用途R12〈ガス〉自動車専用仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし)種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
SNS パワーシーブ 3V6本掛 カネミツSNS パワーシーブ 3V6本掛カネミツ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形3V溝数6
STB ブッシングシーブ 3V-6 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-6カネミツ
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
溝数6溝の形3V
STB ブッシングシーブ 3V-1 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-1カネミツ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
溝数1溝の形3V
SNS パワーシーブ 3V3本掛 カネミツSNS パワーシーブ 3V3本掛カネミツ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
溝の形3V溝数3
マックスターウエッジプーリ 3V 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ 3V三ツ星ベルト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
種類ウエッジプーリ
SNS パワーシーブ 3V2本掛 カネミツSNS パワーシーブ 3V2本掛カネミツ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
溝の形3V溝数2
SNS パワーシーブ 3V4本掛 カネミツSNS パワーシーブ 3V4本掛カネミツ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
溝の形3V溝数4
SNS パワーシーブ 3V1本掛 カネミツSNS パワーシーブ 3V1本掛カネミツ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
溝の形3V溝数1
3V小型リレー 接点容量:3A GB[制御機器]3V小型リレー 接点容量:3AGB[制御機器]
139税込153
1個
3日以内出荷
3V小型リレー
接点1回路C接点コイル電圧(V)3接点容量3A 250VAC、3A 30VDC
SNS パワーシーブ 3V5本掛 カネミツSNS パワーシーブ 3V5本掛カネミツ
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
溝の形3V溝数5
ACアダプタ 6種プラ付き 3.0V MCOACアダプタ 6種プラ付き 3.0VMCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター
材質ABS質量(g)250電圧(V)3ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
モーター DC用 130-3V オーム電機モーター DC用 130-3Vオーム電機
158税込174
1個
当日出荷
工作用のモーターです
用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500無負荷電流(A)0.12適正電圧(V)DC3.0
Vishay ツェナーダイオード, 3V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAYVishay ツェナーダイオード, 3V, 500 mW, 2-Pin DO-35VISHAY
1,098税込1,208
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 3%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
JTF1024S3V3 XP POWERJTF1024S3V3XP POWER
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCD0424S3V3 XP POWERJCD0424S3V3XP POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TR05S3V3 XP POWERTR05S3V3XP POWER
549税込604
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モーター DC用 180-3V オーム電機モーター DC用 180-3Vオーム電機
248税込273
1個
翌々日出荷
工作用のモーターです
用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000無負荷電流(A)0.08適正電圧(V)DC3.0
SR05S3V3 XP POWERSR05S3V3XP POWER
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JTF0824S3V3 XP POWERJTF0824S3V3XP POWER
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 3Vシリーズ AirTAC電磁弁 3VシリーズAirTAC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様ノーマルクローズリード線取出方法DIN形ターミナル電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
JCE0312S3V3 XP POWERJCE0312S3V3XP POWER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 3V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 3VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 88dB RS PRORS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 88dBRS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷
仕様サウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 内部寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 1.2V dc丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM) GB[制御機器]ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM)GB[制御機器]
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
1分間に30回転するギヤード(減速)モーターで、初心者でも簡単に使用できます。
回転速度30回転/分動作電圧(V)3
ASG-SC3V用電池ケーズ 昭電ASG-SC3V用電池ケーズ昭電
10,780税込11,858
1個
8日以内出荷
ASG-SC3V用(注文コード:51639816)
モーター DC用 140-3V オーム電機モーター DC用 140-3Vオーム電機
198税込218
1個
翌々日出荷
工作用のモーターです
用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])7700無負荷電流(A)0.08適正電圧(V)DC3.0
LEDソケット3V用(抵抗51Ω) ELPALEDソケット3V用(抵抗51Ω)ELPA
379税込417
1個
当日出荷
コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
電子ブザー DC3V GB[制御機器]電子ブザー DC3VGB[制御機器]
309税込340
1個
3日以内出荷
電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 3V駆動ブザーです。3Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら2本。3Vコイン型電池なら1個で動きます。
定格電圧(V)DC3.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)2.0~4.0実装タイプパネルねじ止め
モーター DC用 160-3V オーム電機モーター DC用 160-3Vオーム電機
248税込273
1個
翌々日出荷
工作用のモーターです
用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000無負荷電流(A)0.19適正電圧(V)DC3.0
...