カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
  • 制御機器(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v315」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 3 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • DOOR EDGE MOLDING (N0) MAZDA(マツダ)

    DOOR EDGE MOLDING (N0)

    MAZDA(マツダ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • (64300)パネルCOMP.,R.リヤーインサイド ホンダ

    (64300)パネルCOMP.,R.リヤーインサイド

    ホンダ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (62100)パネルCOMP.,ルーフ ホンダ

    (62100)パネルCOMP.,ルーフ

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • ベルト optibelt WEDGE BELTS Optibelt

    ベルト optibelt WEDGE BELTS

    Optibelt
    1,398税込1,538
    1本
    44日以内出荷
    伝達効率は97%です。
    ベルト幅(mm)9ベルト高さ(mm)8使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
  • VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315V) SMC

    VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315V)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
  • センタータグヒューズ 定格電流 315A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 315A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:315A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.4mm●本体幅:57mm●コード番号:203-2002アズワン品番65-8086-17
  • センタータグヒューズ 定格電流 315A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 315A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
    仕様●定格電流:315A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:74.9mm●本体幅:57mm●コード番号:203-1998アズワン品番65-8084-67
  • センタータグヒューズ 定格電流 315A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 315A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    30,980税込34,078
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:315A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:58mm●コード番号:203-2120アズワン品番65-8086-35
  • 3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315V SMC

    3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315V

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
  • 3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,898税込6,488
    1台(1台)
    欠品中
    出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1。本体サイズがよりコンパクトになりました。※2。背面に壁掛け用の穴が新設。※1.EBM315をUC3SFLで充電した場合との比較。※2.UC3SFLとの比較
    質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】90×125×60対応リチウムイオン電池 3.6V(BCL3XXシリーズ、EBM315)充電時間(分)EBM315:約15 、BCL350T:約38入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V最大出力電流(A)3.6V:8.0
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 3V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 5V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-3

    カネミツ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    溝数3溝の形3V
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-2

    カネミツ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝数2溝の形3V
  • STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-4

    カネミツ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    溝数4溝の形3V
  • 電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ

    象印チェンブロック
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • 電気チェーンブロック 250kg αCM-025 ACMシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 250kg αCM-025 ACMシリーズ

    象印チェンブロック
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスコ

    コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ

    エスコ
    74,400税込81,840
    1台
    翌日出荷
    雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
    仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
  • ワイヤレススイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワイヤレススイッチセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、 ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 コントローラーの作動電力はAC100Vです。 停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。 リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、 栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。 【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時) 【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時) 【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線) 【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)
    用途非接触で吐水できるシステム長さ(m)中継ハーネス:1温度(℃)最高給湯:60コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5接続給水部:G1/2周囲温度(℃)0~40給水圧力(MPa)0.05~0.75
  • 部品 ほぞ取り T-1000B HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ほぞ取り T-1000B

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • BRACKET(R) RADIATOR (ZZ) MAZDA(マツダ)

    BRACKET(R) RADIATOR (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • クリップ オイルシール 3V3-23156-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クリップ オイルシール 3V3-23156-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
  • SNS パワーシーブ 3V6本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V6本掛

    カネミツ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝の形3V溝数6
  • SNS パワーシーブ 5V3本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V3本掛

    カネミツ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝の形5V溝数3
  • Oリングキット 東日興産(TN)

    Oリングキット

    東日興産(TN)
    26,980税込29,678
    1セット(32種類×570個)
    4日以内出荷
  • マックスターウエッジプーリ 5V 三ツ星ベルト

    マックスターウエッジプーリ 5V

    三ツ星ベルト
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
    種類ウエッジプーリ
  • STB ブッシングシーブ 3V-1 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-1

    カネミツ
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    溝数1溝の形3V
  • SNS パワーシーブ 3V5本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V5本掛

    カネミツ
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    溝の形3V溝数5
  • SNS パワーシーブ 3V1本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V1本掛

    カネミツ
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    溝の形3V溝数1