カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4-120bn」の検索結果

鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉 プレーンタイプ PF-AN/BN(一般型)
ニムラ¥21,980~税込¥24,178~1枚13日以内出荷かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-1~)
SMC¥62,980税込¥69,2781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-120Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CD Series(CDG1BN25-120+30Z)
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)120ストロークB(mm)30