カテゴリ

  • 自動車純正部品(450)
  • バイク純正部品(272)
  • トラック純正部品(250)
  • ねじ・ボルト・釘(109)
  • 農業機械(84)
  • 制御機器(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 切削工具(37)
  • バイク部品(24)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 作業工具(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 電動工具(17)
  • オフィス家具(16)
  • 測定用品(15)
  • 研磨材(14)
  • メカニカル部品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 建築金物(11)
  • 機構部品(10)
  • 医療(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 事務用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 作業服(7)
  • 自転車部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.2×13」の検索結果

関連キーワード
1,700件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじワッシャー木用ねじNP八幡ねじ(50件のレビュー)
489税込538
1パック(180本)
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
バンコラン丸ベルト バンドー化学バンコラン丸ベルトバンドー化学(61件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン種類丸ベルト
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(17件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
パーツボックス 小型 モノタロウパーツボックス 小型モノタロウ(50件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
中皿付きで、小物の整理整頓に便利なパーツボックスです。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレンブラック
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
カラー不織布ロール 切り売り アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ロール 切り売りアーテック[学校教材・教育玩具](31件のレビュー)
1,819税込2,001
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚くて丈夫で安い。サイズ:巾1m×1m
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
FXモップ替糸 テラモトFXモップ替糸テラモト(10件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
水含みに優れた定番のモップです。ヒールマークなどの頑固な汚れもしっかり拭き上げます。また他社商品との互換性がございます。
用途モップ替え糸、樹脂ヘッドタイプ、ヘッドチェンジ式、床清掃などに種類水拭きモップ材質毛:綿、ポリエステル質量(g)260エコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)210×240エコマーク認定番号21 104 006繰り返し・詰め替え対応
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
599税込659
1箱(500g)
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
アース OH!ノーマット アース製薬アース OH!ノーマットアース製薬
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
置くだけで蚊に効く新世代型ノーマット!電源いらず。360度スリット構造の容器を採用しており、6畳より広い部屋でも使用できます。※4.5畳から12畳まで
付属品対象害虫蚊成虫医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C081641
両頭 剛彩ビット ベッセル両頭 剛彩ビットベッセル(3件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
滑り止めテープ セーフラン安全用品滑り止めテープセーフラン安全用品(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から8日以内出荷
表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。豊富なカラーバリエーション。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。屋外でも使用できます。種別ノンスリップマット材質基材:PET、表面:鉱物粒子粘着剤アクリル系
六角軸ツイスト型ワイヤーブラシ サンフレックス六角軸ツイスト型ワイヤーブラシサンフレックス(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
植付(mm)50全長(mm)102仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線軸長(mm)45線径(Φmm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
ギアレンチ SIGNET(シグネット)ギアレンチSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質クロムバナジウム送り角度(°)5
六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(400g)
当日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
ナメないビット ベッセルナメないビットベッセル(4件のレビュー)
579税込637
1セット(2本)
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。両頭機能両頭先端形状プラス(+)先端サイズNo.2熱処理区分(ダイハード鋼)DX刃先マグネットあり差込角対辺(mm)6.35
オイルシール(ミツビシ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ミツビシ)武蔵オイルシール工業(30件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーミツビシ
シールG形 NTN(エヌティーエヌ)シールG形NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
針状ころ軸受専用のシールです。
用途グリースの保持 外部からのダスト侵入阻止
中間コック カクダイ中間コックカクダイ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から105日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(1000個)
当日出荷
ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロ
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
759税込835
1箱(500g)
当日出荷
材質スチール表面処理クロメート頭部カップ形状胴部スクリュー
鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入ウイング
999税込1,099
1パック(80本)
当日出荷から5日以内出荷
穴の形状十字穴2番
TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス穴の形状ピンTRX頭部形状ボタン
SP 又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 又釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(500g)
当日出荷
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
純正 インクカートリッジ キヤノン BCI-66 Canon純正 インクカートリッジ キヤノン BCI-66Canon
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種PRO-S1エコマーク認定番号20 142 017
六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)フラッシャー・バック・シグナルランプ 12VKOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
タイプシングル球定格電圧(V)12
ワンタッチ取付標識(反射印刷) ユニットワンタッチ取付標識(反射印刷)ユニット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から9日以内出荷
夜間でも目立つ反射印刷タイプ シンプルなデザインを強力反射印刷で表現。 昼はもちろん夜間もよく目立ち、注意喚起に効果的です。 取り付けは簡単ワンタッチ 着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。 丈夫で取扱いもラクラク ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。 折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式吊り下げ
外縫いチェックスリッパ オーミケンシ外縫いチェックスリッパオーミケンシ
579税込637
1足
当日出荷から4日以内出荷
シックな生地にチェックのパイピングがアクセントのおしゃれな外縫いスリッパです。
材質(表地・中敷き)ポリエステル100%、(底面)ポリエステル100%、滑り止め付高さ(cm)(かかと)2内寸(cm)約26.5底寸法(mm)27
タイヤレバー DAYTONA(デイトナ)タイヤレバーDAYTONA(デイトナ)(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
材質(レバー部)鍛造、(グリップ部)樹脂
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバンファーメド製薬バイオ用チューブ BPTサンゴバン(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(7.5m)
当日出荷から3日以内出荷
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目) キシデンテクノ(キシデン工業)無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目)キシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(1000本)
当日出荷
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い
ねじ径(mm)4.2ピッチ(mm)1.4全長(mm)13働き長さ(mm)5適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4ドリル幅dk(mm)3.4
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
4,598税込5,058
1本
当日出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...
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
"4.2×13" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷