カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4.3/10j-nj」の検索結果

4.3/10形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。使用温度範囲(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター
日本エレパーツ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》用途移動体通信基地局多く使用されています。種類同軸コネクタ表面処理三元合金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター