カテゴリ
- 自動車純正部品(44,481)
- トラック純正部品(17,656)
- バイク純正部品(13,979)
- ねじ・ボルト・釘(6,137)
- 制御機器(6,020)
- 農業機械(5,749)
- メカニカル部品(5,558)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,908)
- 切削工具(3,782)
- 機構部品(2,487)
- パソコン/周辺機器(2,401)
- 自動車補修部品(1,987)
- バイク部品(1,749)
- 電気材料(1,586)
- 科学研究・開発用品(1,577)
- 店舗什器・備品(1,575)
- 事務用品(1,558)
- 油圧機器・油圧ホース(1,504)
- 空調・照明・電設資材(1,499)
- オフィス家具(1,280)
- 卓上消耗品(1,254)
- 測定用品(1,152)
- 作業工具(1,091)
- 物流用品(1,084)
- 厨房用品(997)
- 建築金物(991)
- 配管・水廻り設備部材(958)
- 船舶用品・漁業資材(793)
- 電動工具(789)
- FA担当者のオススメ新商品(767)
- 医療(760)
- 作業服(669)
- カー用品(560)
- 研磨材(538)
- 安全標識(531)
- 建材・エクステリア(523)
- 学童・教育用品(487)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(478)
- 清掃用品(450)
- 保管用品(447)
- 縫製用品(438)
- 梱包用品(377)
- 塗装・養生・内装用品(351)
- 日用品(346)
- 家電(325)
- ポンプ・送風機・電熱機器(310)
- 介護用品(303)
- 溶接用品(248)
- 空圧工具(242)
- 農業・園芸資材(234)
- 自転車部品(229)
- 防災用品(206)
- 食品・飲料(203)
- トラック用品・パーツ(198)
- テープ(192)
- 安全用品(186)
- 防犯用品(182)
- 救急・衛生(175)
- はんだ関連・静電気対策用品(166)
- 手袋(139)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(136)
- 安全保護具(133)
- 塗料(121)
- エンジン工具(121)
- 印刷用紙/インク/印刷機(115)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(107)
- 住設機器(104)
- 整備工具・収納(104)
- 接着剤・補修材(95)
- 鈑金・塗装(94)
- 自転車整備工具・アクセサリー(90)
- 自動車用オイル・ケミカル(67)
- 洗剤・除去剤(66)
- ヘルスケア(62)
- バッテリー・電装(59)
- 農具(57)
- フォークリフト・産機・建機用品(56)
- スプレー・オイル・グリス(55)
- 測量用品(土木/建設)(53)
- 安全靴・作業靴(48)
- トラック輸送・安全用品(47)
- クリーンルーム用品(43)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(33)
- タイヤ・足回り(32)
- 洗車・清掃(31)
- 理美容(30)
- 完成車(30)
- ガレージ機器・整備設備(27)
- マスク(23)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(22)
- 肥料・農薬・除草剤・種(18)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
- 測定関連サービス(14)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(91)
- トヨタ(14,959)
- 三菱ふそう(12,444)
- ホンダ(9,593)
- ミツビシ(9,372)
- MAZDA(マツダ)(8,997)
- ニッサン(4,619)
- 大阪魂(4,500)
- 日野自動車(4,487)
- スズキ(4,474)
- いすゞ自動車(2,751)
- SMC(2,739)
- BIGM(丸山製作所)(2,679)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,446)
- RS PRO(2,091)
- エスコ(1,895)
- メディアカバーマーケット(1,650)
- NAKANO(1,336)
- スバル(1,111)
- ダイハツ(1,078)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「4.8」の検索結果

LEDストレッチ安全ベスト(4.8cm幅)
KITA(喜多)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381着当日出荷前面6個、背面5個の計11個の赤色発光のLEDで視認性UP! LEDは3種類の点灯パターンで夜の安全を確保します。 ベルト幅は4.8cm(反射材1cm×2本)で光を強力反射し、視認性抜群です。 メッシュがない超軽量タイプで、暑さや蒸れを軽減します。(熱中症対策) 体の曲げ伸ばしに追従するストレッチベルト採用で、動きやすいです。 丈の長さや、腰回りを調節可能なアジャスター付で、フィット感抜群です。 装着や着脱が簡単なワンタッチバックルを採用しています。 LEDを使用しない場合でも、反射テープで光を強力反射します。 名前・会社名・血液型を記入できるタグ付です。 折りたたみすることでコンパクトに収納可能です。 夜間・暗い場所での作業に最適です。 単3乾電池2本(別売り)です。材質反射材:ガラスパウダーサイズフリー電源単3乾電池2本(別売り)着丈(cm)約49~53LED色赤材質(ベルト)ポリエステル・ゴム(芯糸)LEDランプあり材質(調節バックル)POM入数1着胴回り(cm)80~120
リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A
槌屋ヤック(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷タブレットもスマートフォンと同時充電可能。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))適合DC12Vコード長さ(m)約1出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)![棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252778-230526-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリ
BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)¥159税込¥1751パック(8個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)4.8径(mm)(棚受部)7
リバーシブルUSBソケット ツインセパレート 4.8A
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コード付き2連ソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。色ブラック取付両面テープ貼り付けタイプコード付き2連ソケット電圧(V)DC12許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7コード長さ(m)約1
ホールプラグ(Φ4.8穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.05寸法H(mm)5.9適合板厚(mm)1.6寸法D1(Φmm)6.4寸法D2(Φmm)4.6寸法D3(Φmm)4.8
リングライトソケット+2口USB 4.8A
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷タブレットもスマートフォンも同時に充電可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))。適合DC12Vコード長さ(m)約1出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
4.8-6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
エスコ¥1,200税込¥1,3201パック(50本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-15材質スチールリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)4.8~6.4
Lightning カーチャージャー 4.8A
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個当日出荷車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)色ブラックケーブル長(m)約1.2直結定格入力電圧(V)DC12/24定格出力Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A
車載充電器 2ポート 4.8A スマホ
エレコム¥1,098税込¥1,2081個欠品中おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器(シガーチャージャー)。 自動車のアクセサリソケットからUSBポートを介してスマホやタブレットを充電できる車載充電器です。 USBポートを2ポート搭載し、スマートフォンの2台同時充電が可能です。 1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計4.8Aの出力で充電できる高出力タイプです。 USBポートは、接続機器を自動で見分けて最適な出力で急速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付きです。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた、端末や車を守るあんしん安全設計です。その他接続機器自動認識 革シボデザイン色ブラック質量(g)約21コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31使用電源アクセサリソケットLED色ブルー保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大出力4.8Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
3.2-4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
エスコ¥1,170税込¥1,2871パック(50本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-14材質スチールリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)3.2~4.8
カーチャージャー 車載充電器 USBA×2ポート (自動識別) 4.8A シガーチャージャー シガーソケット
エレコム(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。質量(g)約21コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31使用電源アクセサリソケット定格出力電圧(V)DC5
4.8V充電式ミニドライバー
EARTH MAN(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ 先端付近を照らすライト付き 誤作動防止ロックスイッチ付 ビットの落下を防ぐロックチャック用途家具の組み立て・手作りインテリアに ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー)周波数(Hz)50/60電圧(V)DC4.8コード長さ(m)約1.8穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]出力電圧(V)DC6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))ビット差込部(mm)6.35/六角軸用使用電池ニカド電池モーター電圧(V)DC4.8木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
300x 4.8mm 結束バンド(100本)
エスコ¥1,340税込¥1,4741袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
Type-Cカーチャージャー4.8A
多摩電子¥2,398税込¥2,6381個当日出荷車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。 2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)色ブラック質量(g)約21(本体)約28(ケーブル)ポート数2ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5(本体)定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
目立て職人(4.8mm用ドリル付)
新興工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
USBカーチャージャー 4.8A 2ポート
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。 2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを2台同時に充電可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。 接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。材質PC(本体ケース)色ブラック出力DC5V4.8A(合計最大出力)入力電圧(V)DC12/24
セキュリティワイヤー 4.8mm
BUFFALO(バッファロー)¥599~税込¥659~1台翌々日出荷南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティングワイヤー径(Φmm)4.8動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみロック南京錠穴径(mm)約7
4.8A DC充電器 Lightning
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。質量(g)約54定格入力電圧(V)DC12/24対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×79×32.5(突起部含まず)使用電源アクセサリソケットケーブル長(cm)約150
トヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131
槌屋ヤック(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)仕様トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電色ブラック許容電流(A)(最大出力)4.8適合車トヨタ/ダイハツ/スズキ主な適合車輌型式(トヨタ)IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]主な適合車輌型式(スズキ)アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]主な適合車輌型式(ダイハツ)アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]
4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー
エスコ¥17,200税込¥18,9201台当日出荷全長(mm)295質量(g)1300使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)120吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ1.5HP以上打撃数(bpm)4800
TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー
Fargo¥6,598税込¥7,2581個当日出荷回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300色オレンジ×モスグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅4.8mm
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
...











![棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252778-230526-02.jpg)