カテゴリ

  • 照明(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(1)

「4.8v 13w」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JE4.8V13W-N Panasonic(パナソニック)JE4.8V13W-NPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
64440S ハロゲン電球 オスラム64440S ハロゲン電球オスラム
899税込989
1個
当日出荷
全長(mm)44直径(Φmm)12電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000ランプ寿命4000h光中心距離30.0mm定格光束(Lm)900電球の種類ハロゲン電球
アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気アイハロゲンランプJ形50W岩崎電気
1,998税込2,198
1個
欠品中
種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
火災報知器用電球 ELPA火災報知器用電球ELPA(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20
JE8.4V30W-N Panasonic(パナソニック)JE8.4V30W-NPanasonic(パナソニック)
479税込527
1個
当日出荷
非常灯用電球 ELPA非常灯用電球ELPA(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
非常等に最適 主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金E17電球の種類白熱電球クリア全長(mm)58バルブ径(Φmm)35
ハロゲンランプ 7158 フィリップスハロゲンランプ 7158フィリップス(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
定格電力(W)150定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ 7023 フィリップスハロゲンランプ 7023フィリップス(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JE3.6V13W-N Panasonic(パナソニック)JE3.6V13W-NPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
当日出荷
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
ハロゲンランプ 7027 フィリップスハロゲンランプ 7027フィリップス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハロゲンランプ フィリップスハロゲンランプフィリップス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
火災報知機用電球 ELPA火災報知機用電球ELPA(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20
メガパネセット エバーブライトメガパネセットエバーブライト
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。 豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。 6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル 停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。付属品【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm)適合(LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強~点滅~SOS(202/40H~80H)明るさ(ルーメン)材質ABS樹脂寸法(mm)【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35質量(g)【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A表示(使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25~28(晴天時)バッテリー容量(mAh)24000充電可能回数約500回バッテリー容量(Wh)88.8
J12V10WAXS ELPAJ12V10WAXSELPA(1件のレビュー)
1,044税込1,148
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)10定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
J12V50WAXS ELPAJ12V50WAXSELPA
1,044税込1,148
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション メテックスEVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーションメテックス
23,000税込25,300
1個
当日出荷
パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone材質ABS寸法(mm)144×77×105質量(g)1021出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W)入力DC19V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ オスラムハロゲンランプオスラム
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非常用照明器具(電源別置型) Panasonic(パナソニック)非常用照明器具(電源別置型)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ埋込型仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(本体)鋼板電圧(V)AC/DC100材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03
ハロゲンランプ OSRAMハロゲンランプOSRAM
3,790税込4,169
1個
当日出荷
天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
電圧(V)100~242色温度(K)5000