カテゴリ

  • 自動車純正部品(47,255)
  • バイク純正部品(30,683)
  • トラック純正部品(16,385)
  • 農業機械(12,717)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,590)
  • 制御機器(8,532)
  • ねじ・ボルト・釘(5,499)
  • 切削工具(4,592)
  • パソコン/周辺機器(4,474)
  • メカニカル部品(4,016)
  • 作業工具(3,916)
  • 科学研究・開発用品(3,604)
  • バイク部品(3,080)
  • オフィス家具(2,987)
  • 配管・水廻り設備部材(2,914)
  • 空調・照明・電設資材(2,672)
  • 作業服(2,495)
  • 測定用品(2,396)
  • 機構部品(1,978)
  • 店舗什器・備品(1,918)
  • 保管用品(1,755)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,728)
  • 事務用品(1,715)
  • 電気材料(1,555)
  • 卓上消耗品(1,413)
  • 建築金物(1,367)
  • 物流用品(1,259)
  • 船舶用品・漁業資材(1,190)
  • 厨房用品(1,119)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,107)
  • 医療(1,055)
  • 電動工具(965)
  • 学童・教育用品(936)
  • 自動車補修部品(905)
  • 家電(882)
  • 研磨材(829)
  • カー用品(705)
  • 建材・エクステリア(686)
  • トラック用品・パーツ(661)
  • 安全標識(604)
  • 介護用品(602)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(545)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(523)
  • 清掃用品(516)
  • 日用品(504)
  • 縫製用品(445)
  • 塗装・養生・内装用品(444)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(416)
  • 防犯用品(410)
  • 空圧工具(321)
  • 防災用品(312)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(308)
  • 梱包用品(307)
  • 塗料(280)
  • 溶接用品(279)
  • 整備工具・収納(279)
  • 農業・園芸資材(269)
  • 食品・飲料(267)
  • 自転車部品(233)
  • テープ(227)
  • 安全用品(215)
  • ヘルスケア(191)
  • 手袋(185)
  • 住設機器(165)
  • バッテリー・電装(165)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(159)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(156)
  • 安全靴・作業靴(153)
  • 救急・衛生(145)
  • 自動車用オイル・ケミカル(143)
  • はんだ関連・静電気対策用品(138)
  • 安全保護具(138)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(131)
  • 洗剤・除去剤(126)
  • 接着剤・補修材(119)
  • クリーンルーム用品(117)
  • エンジン工具(111)
  • 理美容(109)
  • フォークリフト・産機・建機用品(109)
  • 測量用品(土木/建設)(88)
  • 測定関連サービス(88)
  • 農具(84)
  • スプレー・オイル・グリス(77)
  • 洗車・清掃(58)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(57)
  • タイヤ・足回り(55)
  • 鈑金・塗装(50)
  • トラック輸送・安全用品(49)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(32)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(31)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(27)
  • マスク(25)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(20)
  • 完成車(20)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「4×6」の検索結果

203,778件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エセルテA4ソーテッド6段 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    エセルテA4ソーテッド6段

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    壁掛け、たたんで持ち運び、ポケット単体の3WAY仕様。差し替え可能なインデックスで書類を分類して整理できます。ポケットだけ抜き出してファイルとしても使用できます。たたんでブリーフケースとして持ち運びもできます。
    付属品見出しラベル20枚、ラベル枠1個、吊り下げフック材質ファイル=PP、ベルト=ナイロンサイズA4規格A4ヨコポケット数6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)365×35×260、(展開時)365×35×870
  • [4列6段] パーツキャビネット エスコ

    [4列6段] パーツキャビネット

    エスコ(6件のレビュー)
    8,030税込8,833
    1個
    当日出荷
    各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
    エスコ品番EA661BC-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し数4列6段仕切板8枚引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)64有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
  • スパイラルホース 4×6 TRUSCO

    スパイラルホース 4×6

    TRUSCO
    389税込428
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0使用流体空気芯数1コイル長(mm)350
  • FN 284-4-06 SCHAFFNER

    FN 284-4-06

    SCHAFFNER
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FN285-4-06 SCHAFFNER

    FN285-4-06

    SCHAFFNER
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4X6 トップスパイラル ノートブック RITR

    4X6 トップスパイラル ノートブック

    RITR
    1,798税込1,978
    1冊
    当日出荷
    紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。表紙含めリサイクル可能です。縦開きリングタイプです。
    質量(g)90種類リングメモ(タテ型)2018年トラスコ掲載ページ10 0319
  • NS-03/04/06用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    NS-03/04/06用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1袋(5個)
    当日出荷
    NS-03/04/06用のコイルバネ。
    用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
  • O-リング 4C6-F3147-00 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 4C6-F3147-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5790 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5790 4/6山

    フナソー
    64,980税込71,478
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)1.3全長(mm)5790幅(mm)41トラスコ品番826-6086材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
  • カットオフバンドソーTOPBIM34X4/6X4115 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM34X4/6X4115 4/6山

    フナソー
    39,980税込43,978
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)1.1全長(mm)4115幅(mm)34トラスコ品番826-6076材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)1適合バンドソーアマダH-350SAアマダHFA-300S
  • 二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社

    二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ

    潤工社
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
    仕様●色:緑●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):20●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5149アズワン品番67-2253-63
  • スモールローラーフレーム 4・6兼用 好川産業

    スモールローラーフレーム 4・6兼用

    好川産業(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    ローラー塗装の土台ともなるローラーフレーム、最高級鋼材を使用し、バランスのとれた設計なので、長時間の作業にも疲れを感じません。 しかも錆びにくい高級クロームメッキ製。耐久性も抜群です。
    軸径(Φmm)6種類ハンドルローラーサイズ(inch)4・6兼用
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X3750 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X3750 4/6山

    フナソー
    32,980税込36,278
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)3750幅(mm)27トラスコ品番826-6072材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)640適合バンドソー日立CB-32FB
  • スクリュー タッピング 4X6 9390124010 ホンダ

    スクリュー タッピング 4X6 9390124010

    ホンダ(1件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
  • パレットGT-1111D4-6 サンコー(三甲)

    パレットGT-1111D4-6

    サンコー(三甲)
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷
    フォークツメによる破損を防止
    仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8グレー外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • [4列6段] パーツキャビネット用仕切り板 エスコ

    [4列6段] パーツキャビネット用仕切り板

    エスコ(1件のレビュー)
    910税込1,001
    1セット(48枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA661BA-61適合本体EA661BC-1
  • スクリュー パン 4X6 93500040060A ホンダ

    スクリュー パン 4X6 93500040060A

    ホンダ
    24税込26
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番99500-040060A
  • ボディ キャップ 4X6-F1771-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ボディ キャップ 4X6-F1771-02

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
  • 超硬カッタ100-4(6枚刃) マキタ

    超硬カッタ100-4(6枚刃)

    マキタ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷
  • 電線用ドラムL4ー6 灰 サンコー(三甲)

    電線用ドラムL4ー6 灰

    サンコー(三甲)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番816-6653種別SK80070301GL
  • カットオフバンドソー4/6山 フナソー

    カットオフバンドソー4/6山

    フナソー
    27,980税込30,778
    1セット(5本)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
  • HP937 インクカートリッジ イエロー 4S6W4NA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP937 インクカートリッジ イエロー 4S6W4NA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
  • 面取りカッター SPMF4-6 日進

    面取りカッター SPMF4-6

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-6は最大C2.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り2.775
  • [EA506LF-4,-6用] フタ エスコ

    [EA506LF-4,-6用] フタ

    エスコ
    990税込1,089
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    外寸に収まる透明フタ。
    材質ポリプロピレン透明質量(g)217寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×286×33
  • わたしの絵本作り A4 6P アーテック[学校教材・教育玩具]

    わたしの絵本作り A4 6P

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    264税込290
    1個
    当日出荷
    たのしいオリジナル絵本作りにチャレンジしよう。透明カバー付2枚6ページ 表紙が厚くて丈夫開閉時に紙が破れない構造 画用紙だから描きやすい野外活動の記録を絵本にしよう 絵日記・物語絵本・観察日記など使い方自由 水彩絵具やポスターカラー、水性ペン、アクリル絵具等さまざまな画材が使用できます。材質:コートボール紙,上質紙。サイズ:215×295。セット内容:組立済・透明カバー付
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容組立済・透明カバー付材質紙、台紙寸法(mm)215×295アズワン品番65-1828-69
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X2750 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X2750 4/6山

    フナソー
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)2750幅(mm)27材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)460
  • 会議用スピーカーフォン 有線 USB-A Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラー エレコム

    会議用スピーカーフォン 有線 USB-A Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラー

    エレコム
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    省スペースな円筒形デザインの会議用有線スピーカーフォンです。エコーキャンセラーやオートゲインコントロール、ノイズリダクションなど、複数人のオンライン会議でも参加者の声をしっかり拾い、相手の音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議での音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を実現します。
    用途Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco WebexなどのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンです。 。パソコンのUSBポートにケーブルを接続し、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。 。350ml缶ほどのサイズで円筒形デザインなので、デスクでも省スペースで設置可能です。 。エコーキャンセラー機能により、スピーカーからの音をマイクが拾ってしまうことで生じるエコーやハウリングを抑制します。 。オートゲインコントロール機能が、マイクからの距離や声量の違いによる音量差を調整し、聞き取りやすさを最適化します。 。ノイズリダクション機能により、マイクが集音した周囲の環境音からノイズをカットし、通話相手にクリアな音声を届けます。 。2つの無指向性MEMSマイクが、360度全方位から複数の音声を逃さず集音。半径2.5m範囲を集音できるので、4~6人程度の会議室におすすめです。 。タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能。ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクやスピーカーを操作しても会話を妨げません。 。大口径Φ40mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。 。Φ3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載。ヘッドセットを接続すれば、オフィスで複数人がWeb会議に参加する際も、周囲に聞かれず通話可能です。 。※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●マイク・マイク方式:MEMS●マイク・ミュート機能:有●マイク・収音範囲:半径約2.5m●マイク・周波数帯域:100Hz~8,000Hz●マイク・推奨人数:約4~6人付属品USBケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))ブラック質量(g)260外形寸法(mm)幅約75×奥行約75×高さ約120最大出力(W)実用:5ケーブル長(m)1.5対応機種USB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。周波数特性20Hz~20,000Hz保証期間1年間入力端子USB-A端子スピーカーダイナミック型スピーカーユニット約Φ40mm指向性マイク・無指向性インピーダンス(Ω)4
  • 面取りカッター SPMF4-6 日進

    面取りカッター SPMF4-6

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り2.775
  • 1/4sqx6.0mm ソケット エスコ

    1/4sqx6.0mm ソケット

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/4二面幅(mm)6
  • ホワイトエンドミル SPHF4-6 日進

    ホワイトエンドミル SPHF4-6

    日進
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷
    耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)15表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)6
  • エンドミルECL-B-4/6 イスカル

    エンドミルECL-B-4/6

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質IC900
  • 1/4sqxE6 トルクスソケット エスコ

    1/4sqxE6 トルクスソケット

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/4エスコ品番EA617XH-6先端形状E型トルクス二面幅(mm)5.7
  • 収縮チューブ 4/6/8mm アソート オーム電機

    収縮チューブ 4/6/8mm アソート

    オーム電機
    159税込175
    1袋(9本)
    翌々日出荷
    ドライヤー等の熱で収縮します。 電線保護用
    材質ポリオレフィン長さ(mm)収縮前50内径(Φmm)2004/6/8収縮温度70~120℃入数Φ4/6/8、白/黒/灰の各3本
  • HP937 インクカートリッジ ブラック 4S6W5NA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP937 インクカートリッジ ブラック 4S6W5NA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    種別純正品適合機種メーカーHPインク色インク顔料
  • HP937 インクカートリッジ シアン 4S6W2NA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP937 インクカートリッジ シアン 4S6W2NA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
  • ゴールドエンドミル SPGF4-6 日進

    ゴールドエンドミル SPGF4-6

    日進
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)18表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)6
  • 3/4 6角ソケット BAHCO(バーコ)

    3/4 6角ソケット

    BAHCO(バーコ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
  • ホワイトエンドミル SPHF4-6 日進

    ホワイトエンドミル SPHF4-6

    日進
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷
    チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)15被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)6ねじれ角(°)51
  • ゴールドエンドミル SPGF4-6 日進

    ゴールドエンドミル SPGF4-6

    日進
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)18被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)6ねじれ角(°)40/42
  • (B04B6)カーエアコン MAZDA(マツダ)

    (B04B6)カーエアコン

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
...