カテゴリ

  • 自動車純正部品(45,518)
  • トラック純正部品(17,698)
  • バイク純正部品(14,940)
  • 制御機器(8,690)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,378)
  • 農業機械(7,493)
  • ねじ・ボルト・釘(6,988)
  • メカニカル部品(5,535)
  • 切削工具(4,813)
  • パソコン/周辺機器(4,204)
  • 作業工具(3,734)
  • 科学研究・開発用品(3,204)
  • 機構部品(2,947)
  • オフィス家具(2,780)
  • バイク部品(2,680)
  • 自動車補修部品(2,211)
  • 空調・照明・電設資材(2,003)
  • 事務用品(1,856)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,795)
  • 配管・水廻り設備部材(1,793)
  • 測定用品(1,776)
  • 店舗什器・備品(1,757)
  • 電気材料(1,646)
  • 作業服(1,376)
  • 物流用品(1,367)
  • 卓上消耗品(1,256)
  • 建築金物(1,242)
  • 医療(1,163)
  • 船舶用品・漁業資材(1,074)
  • 厨房用品(1,025)
  • 電動工具(1,022)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,004)
  • 家電(788)
  • 学童・教育用品(700)
  • 清掃用品(674)
  • カー用品(669)
  • 建材・エクステリア(642)
  • 保管用品(589)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(587)
  • 防犯用品(551)
  • トラック用品・パーツ(527)
  • 研磨材(518)
  • 安全標識(517)
  • 介護用品(488)
  • 縫製用品(467)
  • 塗装・養生・内装用品(458)
  • 日用品(394)
  • 梱包用品(390)
  • 防災用品(350)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(326)
  • 溶接用品(323)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(294)
  • 空圧工具(274)
  • 農業・園芸資材(272)
  • 救急・衛生(267)
  • 自転車部品(264)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(258)
  • 塗料(255)
  • 安全用品(230)
  • 食品・飲料(211)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(203)
  • 整備工具・収納(190)
  • テープ(182)
  • 手袋(148)
  • バッテリー・電装(145)
  • はんだ関連・静電気対策用品(144)
  • ヘルスケア(143)
  • 安全保護具(137)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(135)
  • エンジン工具(127)
  • 測量用品(土木/建設)(95)
  • 住設機器(93)
  • 自動車用オイル・ケミカル(91)
  • フォークリフト・産機・建機用品(90)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(86)
  • 接着剤・補修材(84)
  • 測定関連サービス(75)
  • 鈑金・塗装(74)
  • スプレー・オイル・グリス(69)
  • 農具(67)
  • 洗剤・除去剤(63)
  • クリーンルーム用品(63)
  • タイヤ・足回り(53)
  • トラック輸送・安全用品(50)
  • 理美容(47)
  • 安全靴・作業靴(47)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(46)
  • 洗車・清掃(42)
  • マスク(31)
  • 完成車(31)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(29)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(21)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • ガレージ機器・整備設備(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(12)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(12)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「4×8」の検索結果

関連キーワード
178,990件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット 4X8-24512-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 4X8-24512-00

    YAMAHA(ヤマハ)(34件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • 4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター

    マックステル(56件のレビュー)
    86税込95
    1個ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    適合5C用タイプF型
  • SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8 タカチ電機工業

    SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8

    タカチ電機工業
    49税込54
    1袋(4個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ分波器 TV用 4K8K対応 エレコム

    アンテナ分波器 TV用 4K8K対応

    エレコム(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    1本のアンテナケーブルを地デジとBS/CSに分けて接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分波器。
    ブラック長さ(m)各0.5コネクタ形状入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器などプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)3.6パッケージブリスターパッケージケーブルタイプ極細やわらかタイプ
  • ラップ液 #4-8 SK(新潟精機)

    ラップ液 #4-8

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ラップ装置セットLD-SET用のラップ液です。
    用途ラップ装置セットLD-SET用のラップ液として容量(mL)30
  • 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD4/8C

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ。プロ仕様の頑丈な設計。使いやすさを追求した設計。扱いやすいダイレクトコネクター。便利なアクセサリー収納。
    用途工事現場の高所作業に。犬走りや外床、外壁の洗浄に。幅(mm)375質量(kg)27.2高さ(mm)925タイプ冷水タイプ奥行(mm)360電流(A)86電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×360×930コード長さ(m)4.5モーター出力(kW)1モーター入力:1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925常用吐出圧力(MPa)8電源コード(m)5ホース長さ(m)水道:6騒音値(dB)86ノズル標準サイズ:036高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)400給水方式水道直結タイプ最高給水温度(℃)60定格使用時間(分)60
  • 分波器 新4K8K衛星放送対応 サン電子

    分波器 新4K8K衛星放送対応

    サン電子
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • O-リング(4U8) 93210-63442 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(4U8) 93210-63442

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • アンテナ分配器/4K8K対応 エレコム

    アンテナ分配器/4K8K対応

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    1本のアンテナケーブルから2つの機器接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分配器。
    ブラック長さ(m)各0.5シールド3重シールドケーブル径(Φmm)3.6
  • 4K8K対応 テレビプラグ 日本アンテナ

    4K8K対応 テレビプラグ

    日本アンテナ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
    材質シールド構造、ニッケルメッキ出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224
  • B4ケント紙8枚パック 文運堂

    B4ケント紙8枚パック

    文運堂
    259税込285
    1パック(8枚)
    当日出荷
    サイズB4(257W×364H)
  • 4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ) マックステル

    4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ)

    マックステル(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    欠品中
    2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    仕様ニッケルメッキ
  • 4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター

    マックステル(17件のレビュー)
    87税込96
    1個ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    適合4C用タイプF型
  • アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用 エレコム

    アンテナケーブル 4K8K対応 L-S型 TV接続用

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した長尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。
    対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器などシールド3重シールド
  • 4K8K対応サッシケーブル イチネンTASCO

    4K8K対応サッシケーブル

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個(50cm)
    当日出荷
    質量(g)75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×78×22
  • シール コック 4X8-24534-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール コック 4X8-24534-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
  • 4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル

    4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

    マックステル(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    ホワイトグレーケーブルS-5CFB
  • スクリューワッシャー 4X8 938920400800 ホンダ

    スクリューワッシャー 4X8 938920400800

    ホンダ(2件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
  • 4K8K対応アンテナ3分配器 エスエスエーサービス

    4K8K対応アンテナ3分配器

    エスエスエーサービス
    689税込758
    1個
    欠品中
    1つの信号を3つに分配します。 4K/8Kに対応しています。 全端子通電型です。
    仕様通電:全端子通電型周波数帯域(MHz)10~3224分配数3対応解像度4K/8K
  • パワーノズル 033 (HD 4/8 Classic用) ケルヒャー

    パワーノズル 033 (HD 4/8 Classic用)

    ケルヒャー
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    パワーノズルは、高圧洗浄機に取り付けることで洗浄力をアップさせるアクセサリーです。 高圧洗浄機の水圧を効果的に集中させ、通常のノズルに比べて、頑固な汚れなどを洗浄できます。 こちらの商品はHD 4/8 Classic 専用のものとなります。
    適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz接続ねじM22×1.5ノズル33RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツ キャリパ 4X8-25917-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブーツ キャリパ 4X8-25917-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • スクリュー 4X8 92009-1550 Kawasaki

    スクリュー 4X8 92009-1550

    Kawasaki
    289税込318
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR250-B9
  • サイクロンジェットノズル 035 (HD 4/8 Classic用) ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル 035 (HD 4/8 Classic用)

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    サイクロンジェットノズルは、水を高速で回転させることによって強力な洗浄力を発揮するノズルです。 通常の扇状のノズルなどと比べ、スパイラル状に回転する水流を作り、頑固な汚れや付着物を除去することができます。 屋外の壁や地面、足場、建設現場ほか、重機の汚れ落としにもご利用いただけますが、強力な洗浄力のため、デリケートな塗装面などへのご利用は避けてください。 この製品はHG 4/8 Classic専用のノズルとなります。
    適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz接続ねじM22×1.5ノズル35最大圧力(bar)許容:180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長用高圧ホース1/4×8m スーパー工業

    延長用高圧ホース1/4×8m

    スーパー工業
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番113-5800適合機種SEC-1013-2/BLUE CLEAN 1440質量(kg)3長さ(m)8
  • パイプ スタータコネクティング 4U8-14988-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ スタータコネクティング 4U8-14988-00

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
  • 4K8K対応S4CFBケーブル 日本アンテナ

    4K8K対応S4CFBケーブル

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    ケーブルS-4C-FB
  • アオリ受金(ストレート) 生地 3/4 8×65 信和自動車工業

    アオリ受金(ストレート) 生地 3/4 8×65

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    穴なし商品となります。
    用途助手席側後方・運転席側前方用大きさ8×65
  • 面取りカッター SPMF4-8 日進

    面取りカッター SPMF4-8

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り3.775
  • アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子

    アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】

    サン電子(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。 新4K8K衛星放送受信(10~3224MHz)に対応した超広帯域設計 プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。 プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。 ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。 環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です 本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。 使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。
  • 面取りカッター SPMF4-8 日進

    面取りカッター SPMF4-8

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り3.775
  • 4K8K対応トリプルブースター マスプロ電工

    4K8K対応トリプルブースター

    マスプロ電工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様【相互変調(IM3)】(-)68dB以下質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A)消費電力3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)周波数帯域(MHz)【伝送】470~710(UFC ch.13~52)RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【定格】105dBμV(9波)雑音指数(dB)1.5以下入力レベル【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35dB時:33~39、45dB時:43~49結合量(dB)【出力測定端子】(-)20利得調整範囲(dB)0~(-)10以上(連続可変)VSWR3以下
  • ケシヨウネジ 4X8/EBS-10 日東工器

    ケシヨウネジ 4X8/EBS-10

    日東工器
    55税込61
    1個
    翌日出荷
  • 4K8K対応 分波器 日本アンテナ

    4K8K対応 分波器

    日本アンテナ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様CS・BS出力端子―入力端子間通電(最大DC15V・0.8A)、入力側1.5mケーブル付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×14×337.5周波数帯域(MHz)10~76、76~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比【10~76MHz】1.8、【76~770MHz】1.8、【1032~1489MHz】2、【1489~2150MHz】2.5、【2150~2681MHz】2.5、【2681~3224MHz】2.5インピーダンス(Ω)(入出力)75/F型通過帯域損失(dB以下)【10~76MHz】1、【76~770MHz】1.5、【1032~1489MHz】1.6、【1489~2150MHz】1.8、【2150~2681MHz】2.4、【2681~3224MHz】3.3阻止帯域減衰量(dB以上)【10~76MHz】12、【76~770MHz】20、【1032~1489MHz】20、【1489~2150MHz】20、【2150~2681MHz】20、【2681~3224MHz】20
  • 1/4sqx8.0mm ソケット エスコ

    1/4sqx8.0mm ソケット

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)8差込角(inch)1/4
  • (09359)ホース,4X8X600 スズキ

    (09359)ホース,4X8X600

    スズキ(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
  • 4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター

    マックステル(3件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
    用途F型とF型中継用接栓タイプF型
  • ホワイトエンドミル SPHF4-8 日進

    ホワイトエンドミル SPHF4-8

    日進
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷
    耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)20表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)8
  • リサイクルトナー エプソン対応 LPC4T8シリーズ エネックス

    リサイクルトナー エプソン対応 LPC4T8シリーズ

    エネックス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発・生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    保証期間18ヶ月
  • ゴールドエンドミル SPGFL4-8 日進

    ゴールドエンドミル SPGFL4-8

    日進
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷
    剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)24首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)8
関連キーワード
...