カテゴリ
- 電気材料(3)
- VCTF(2)
- 通信用構内ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 12
- 1(1)
- 2(10)
- 3(7)
- 4(352)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(5)
- 10(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 24(1)
- 30(2)
- 36(1)
- 40(2)
- 50(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
- 0.3(3)
- 0.5(3)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(3)
シース色
灰(2)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.54(1)
- 0.7(3)
- 0.9(2)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(1)
- 400(1)
対数(P)
- 6(1)
- -(1)
6・-
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 倉茂電工(1)
富士電線工業・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「4芯」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥33,980~税込¥37,378~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80