カテゴリ
- 電気材料(2)
- 通信用構内ケーブル(1)
- 可動用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 12(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
シース色
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.54(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1.1(1)
対数(P)
- 6
- 1(2)
- 2(18)
- 3(2)
- 4(6)
- 5(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
- -(4)
ブランド
- 倉茂電工(1)
- 阪神電線(1)
倉茂電工・阪神電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「4芯」の検索結果

電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥33,980~税込¥37,378~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5