カテゴリ
- 自動車純正部品(148)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
- バイク純正部品(44)
- 制御機器(39)
- 農業機械(32)
- トラック純正部品(28)
- 科学研究・開発用品(24)
- 切削工具(22)
- メカニカル部品(18)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 自動車補修部品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 作業工具(11)
- 厨房用品(10)
- 研磨材(9)
- 機構部品(8)
- 介護用品(8)
- 学童・教育用品(7)
- 建築金物(6)
- 医療(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 縫製用品(4)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 自転車部品(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(136)
- MAZDA(マツダ)(85)
- ホンダ(39)
- トヨタ(38)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- 三菱ふそう(22)
- CKD(16)
- スズキ(14)
- TRUSCO(9)
- NAKATAKI(8)
- RECOM(7)
- オークラ輸送機(6)
- 日本モレックス(molex)(6)
- 東京発条製作所(6)
- マルキン印(6)
- ノーブランド(5)
- ミツビシ(5)
- UDトラックス(5)
- SHINKO(シンコータイヤ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「40-305」の検索結果

強力ばね ISO規格ばね TJH TJH40-305
東京発条製作所¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)54.6ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)20穴径DH(Φmm)40自由長Lo(mm)305
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB40-305
東京発条製作所¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)85.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)20穴径DH(Φmm)40自由長Lo(mm)305
強力ばね ISO規格ばね TJL TJL40-305
東京発条製作所¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。色緑色ばね定数(N/mm)16.4ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)20穴径DH(Φmm)40自由長Lo(mm)305
強力ばね ISO規格ばね TJM TJM40-305
東京発条製作所¥9,498税込¥10,4481個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。色青色ばね定数(N/mm)26.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)20穴径DH(Φmm)40自由長Lo(mm)305
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-305)
SMC¥64,980税込¥71,4781個15日以内出荷ストローク(mm)305作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-305Z
SMC¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷ストローク(mm)305クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-305)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ストローク(mm)305配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-305)
SMC¥47,980税込¥52,7781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)305作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-305L)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)305配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-305H)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)305配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F40-305
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷ストローク(mm)305作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-305Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)305形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-305AZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)305形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-305Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)305
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ40-305Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)305形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-305Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個17日以内出荷ストローク(mm)305作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-305Z
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)305作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(50個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-305C)
SMC¥14,980税込¥16,4781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)305作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
DDK05鍔付きブッシュ
大同メタル工業(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-305Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)305クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T40-305Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)305クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-305Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)305クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011パック(260個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
手洗い鉢 黒こんじき
利休信楽¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷利休信楽 手洗い鉢 040-305 黒こんじき 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。用途手洗い鉢質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×120
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-305Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)305作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-305Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)305クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-305Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)305クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571パック(60本)当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フラップホイール(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(10本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター用切断砥石 金属用
サンピース(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(5枚)当日出荷から翌日出荷仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(50個)当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
...