カテゴリ
- トラック純正部品(18)
- バイク純正部品(10)
- 制御機器(8)
- 自動車純正部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 農業機械(4)
- エンジン工具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(9)
- CKD(8)
- ホンダ(6)
- いすゞ自動車(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 三笠産業[工具](4)
- ミツビシ(4)
- FINDER(4)
- 日野自動車(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- トヨタ(2)
- Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- グーリング(1)
- スズキ(1)
- 制研化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「40.52.9」の検索結果

cotta 波型フレーバーシール さつまいも
cotta¥649税込¥7141枚(100枚)3日以内出荷cottaオリジナルのラッピング用シールです。 ひと目でわかりやすい、さつまいものフレーバーシールです。材質コットン和紙直径(Φmm)30
デジタル絶縁抵抗計ワイヤレスセット(5レンジ)
HIOKI(日置電機)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000交流電圧(V)420/600直流電圧(V)4.2/42/420/600付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、ワイヤレスアダプタZ3210仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)質量(g)440(電池含む、テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)測定電流200mA以上(6Ω以下のとき)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
SGS 3枚刃 スクエアエンドミル 標準 5M
京セラ¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
【レンタル】絶縁抵抗計(校正書付)
HIOKI(日置電機)¥5,898~税込¥6,488~1台翌日出荷から5日以内出荷絶縁抵抗計がワイヤレス対応しました。用途絶縁抵抗仕様<定格測定電圧を維持できる下限抵抗>【DC 50V】0.05MΩ・【DC 125V】 0.125MΩ・【DC 250V】 0.25MΩ・【DC 500V】0.5MΩ・【DC 1000V】 1MΩセット内容本体、スイッチ付テストリード、キャップ赤、テストリード、ワニ口クリップ、テストピン、キャップ黒、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本測定範囲0.200MΩ~100.0MΩ(50V)、0.200MΩ~250MΩ(125V)、0.200MΩ~500MΩ(250V)、0.200MΩ~2000MΩ(500V)、0.200MΩ~4000MΩ(1000V)質量(g)440(電池含む・テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4適合規格JIS C1302: 2018表示半透過型FSTN液晶、 バックライト、 バーグラフ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×40×92保護等級IP40(EN60529による)連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能絶縁抵抗の桁数切替・1分値の表示・活線警告・自動放電・交流/直流自動判別・コンパレータ・ドロッププルーフ・オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間: 約0.3秒 ※メーカー規定の条件にてレンジ【直流電圧】4.2V(0.001V分解能)-600V(1V分解能)・4レンジ・確度:±1.3%rdg.±4dgt.・入力抵抗100kΩ以上、【交流電圧】420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)・2レンジ・50/60Hz・確度:±2.3%rdg.±8dgt.・入力抵抗100kΩ以上・平均値整流実効値指示、【低抵抗レンジ】接地線導通チェック用・10Ω(0.01Ω分解能)-1000Ω(1Ω分解能)・3レンジ・基本確度:±3%rdg.±2dgt.・測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)検知方式【DC 50V】±4%rdg.0.200~10.00MΩ、【DC 125V】±4%rdg.0.200~10.00MΩ、【DC 250V】 ±4%rdg.0.200~50.0MΩ、【DC 500V】±4%rdg.0.200~500MΩ、【DC 1000V】±4%rdg.0.200~1000MΩ測定電圧(V)DC50/DC125/DC250/DC500/DC1000過負荷保護【DC50V】AC600V(10s)、【DC125V】AC600V(10s)、【DC250V】AC600V(10s)、【DC500V】AC600V(10s)、【DC1000V】AC660V(10s)サービス分類レンタル
ピック型コースタータイプBダメージ
高桑金属¥649税込¥7141個4日以内出荷新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。サイズ(mm)92×97素材ステンレス(ダメージ加工)、滑り止め:ネオスポンジ
Relais circuit imprime
FINDER¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷仕様リレー ノンラッチング取付方式プリント基板/95シリーズソケット保護構造フラックスタイト接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
インテークバルブ
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷図解NoGSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.11、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 インテークバルブ_No.31、JHW708 エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.11、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 インテークバルブ_No.31
エキゾーストバルブ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷図解NoJHW708 エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.12、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 エキゾーストバルブ_No.32、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 エキゾーストバルブ_No.32、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.12
クランクケースCP
BIGM(丸山製作所)¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷図解NoJHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.10、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 クランクケースCP_No.10、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 クランクケースCP_No.10、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.10
ピストンピン 14X39
BIGM(丸山製作所)¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷規格14X39図解NoMW2520H(8X7) 部品_No.29、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.23、MW2571 工業用ポンプ部品 ピストンピン 14X39_No.20、MW1520H(8X7) 部品_No.29、MW2570 工業用ポンプ部品 ピストンピン 14X39_No.23、MW2540 工業用ポンプ部品_No.23、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.25、MW2530(8X7) 部品_No.28、MW2530 工業用ポンプ部品_No.22、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.23、MW2540(8X7) 部品 ピストンピン 14X39_No.28、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.23、MW2531(8X7) 部品_No.28、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.23、MW2020H(8X7) 部品_No.32、MW2530(2004) 部品_No.23、MW2531 部品_No.28





















![部品 MCD-214・216・218 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16443510-250326-02.jpg)












![部品 MCD-214H・216H・218H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57383019-250724-02.jpg)


![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02940572-260821-02.jpg)