カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「400-413-50」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口 カクダイ

    VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口

    カクダイ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
    用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
  • USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • (16400)ラジエター トヨタ

    (16400)ラジエター

    トヨタ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • シリンダサキカナグ BIGM(丸山製作所)

    シリンダサキカナグ

    BIGM(丸山製作所)
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シリンダサキカナグ図解NoSSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.50、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.46、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.54