カテゴリ
- 安全用品(11)
絞り込み
ブランド
「400-hsgs」の検索結果

充電器
サンワダイレクト¥41,980税込¥46,1781個当日出荷400-HSGS002を10台同時充電可能です。材質ABS樹脂質量(g)約360(電源アダプタ除く)電源DC5V(付属のACアダプタから供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×90×61(電源アダプタ除く)対応機種400-HSGS002充電時間約3時間充電個数10台
キャリングケース ワイヤレスガイド用 アルミ
サンワダイレクト¥29,980税込¥32,9781個当日出荷400-HSGS001本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
キャリングケース ワイヤレスガイド用 アルミ
サンワダイレクト¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷400-HSGS002本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
ワイヤレスガイドシステム
サンワダイレクト¥29,980税込¥32,9781個当日出荷電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)寸法(mm)65×32×22(クリップ含む)本体質量(g)約38連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間通信方式複信充電時間約3時間通信距離室内/最大約30m、屋外/最大約100m充電池タイプリチウムポリマーバッテリーケーブル長(cm)約100~157無線通信方式TDMA/TDD伝送速度最大250kbps最大接続台数1チャンネルあたり255台電波型式F1D周波数帯域(GHz)2.403~2.481
ワイヤレスガイドシステム
サンワダイレクト¥46,980税込¥51,6781個当日出荷同時に多人数へ音声を送信できるガイドシステムです。ツアーガイドやスポーツ現場、作業現場など、1人のマスターに対して多人数の同時送信環境に最適です。設定で、親機としても子機としても使用できます。親機からだけでなく最大5台の子機からの同時発言(双方向通信)も可能です。接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。障害物のない見通しの良い場所で最大約150mの通信が可能です。防水・防塵規格IP54をクリアしています。本体にスピーカーを内蔵しています。使用時間も親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。クリップやストラップホール付きです。充電時間:約5時間(500mA充電時)1A出力USB/ACアダプターを使用し充電すれば2.5時間です。付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)、取扱説明書、保証書【その他仕様】チャンネル数40連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間充電時間約3時間(1A出力USB/ACアダプタ使用時)防塵防水性能IP54送信出力10mW通信距離最大約150m(障害物のない見通しの良い場所)充電池タイプリチウムポリマーバッテリー(1.300mA/3.7V)電波型式F1D周波数帯域(GHz)2.403~2.481
ワイヤレスガイドシステム 親機
サンワダイレクト¥22,980税込¥25,2781個当日出荷電波干渉が少ないUHFワイヤレスで安定した音声通話が可能です。子機はケーブルの無いフック一体型で重量はわずか21gです。親機は電池残量やチャンネルがわかるディスプレイ付きです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。付属品マイク(ケーブル長:約116cm)、親機用充電ケーブル(ケーブル長:約31cm)、ストラップ(長さ:約50cm)使用温度(℃)-10~60連続使用時間最大約16時間バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー製品質量(g)約50周波数帯域(MHz)806~810(30ch)充電時間約4時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×8×1.5出力(mW)RF:10端子AUX端子×1、Type-Cポート(充電用)×1変調方式4GFSK通信距離(m)最大約60(室内・屋外)
ワイヤレスガイドシステム 子機
サンワダイレクト¥17,980税込¥19,7781個当日出荷電波干渉が少ないUHFワイヤレスで安定した音声通話が可能です。子機はケーブルの無いフック一体型で重量はわずか21gです。親機は電池残量やチャンネルがわかるディスプレイ付きです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。付属品イヤーフックR×1(本体に装着済み)、イヤーフックL×1、子機用充電ケーブル(ケーブル長:約115cm)、ストラップ(長さ:約45.5cm)使用温度(℃)-10~60連続使用時間(時間)最大約14通信方式単方向バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー製品質量(g)約24周波数帯域(MHz)806~810(30ch)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×3.1×5.8充電時間(時間)約2出力(mW)RF:10端子充電専用端子×1変調方式4GFSK通信距離(m)最大約60(室内・屋外)
イヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用
サンワダイレクト¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはインナーイヤータイプでしっかり聞き取れます。質量(g)【共通仕様】約40形式【スピーカー部】ダイナミック型、【マイクロホン部】コンデンサータイプ対応機種400-HSGS001、400-HSGS002、MM-WGS4周波数特性【スピーカー部】50~3000Hzインピーダンス【スピーカー部】32Ω±15%入力感度【マイクロホン部】-51dB±4dB(0dB=1V/Pa、1kHz)指向性【マイクロホン部】単一指向性プラグ形状【共通仕様】直径3.5mm4極ミニ
充電器 ワイヤレスガイド用
サンワダイレクト¥52,980税込¥58,2781個当日出荷親機1台と子機11台をまとめて充電できます。保管や持ち運びに便利なバッグ付きです。材質充電器/ABS樹脂、収納バッグ/ナイロン電源(V)DC5(付属のACアダプタから供給)対応機種400-HSGS004T、400-HSGS004R製品質量(g)約286(電源アダプタ除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.5×19.5×4.4(電源アダプタ除く)