「400-lm010」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型充電式フラッシュライト【G5】 WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】WUBEN(ウーベン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
超コンパクトで精巧!ジッポライターサイズのフラッシュライトです。ライト部は180度回転ヘッドを採用し、欲しい角度での照射が可能。テール部マグネットとクリップで自在に装着が可能です。明るさは最大400ルーメン、無段階調光機能搭載で必要な明るさで使用可能です。また、最大照射距離は82m。安心のIP68防塵防水仕様&7色のRGBモードを搭載し、信号灯として使用する事で夜間や悪天候時の視認性を高めることが可能です。
付属品G5本体、Type-Cケーブル、ストラップ、キーリング、取扱説明書寸法(mm)長さ37.3×奥行15×高さ62.1質量(g)52.3(電池含む)タイプ充電:USB-C防塵防水性能IP65明るさ(Lm)白色光:400、RGBモード:10、ビーコン:10照射距離(m)最大82点灯時間白色光:50分~65時間(調光具合による)、RGBモード:9時間、ビーコン:45時間落下耐久(m)1
GM UVライト GoldenMean(ゴールデンミーン)GM UVライトGoldenMean(ゴールデンミーン)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
短時間照射で蓄光ルアーを強力発光。「GMUVライト」は、蓄光処理されたルアーや素材を短時間の照射で強力に発光させることができるUVライトです。 側面には暗所を照らす便利なLEDライトを搭載。カラビナ付きで携帯に便利な2WAYライトです。 1スイッチ:消灯状態からスイッチを押す度にモードが切り替わります。(消灯→UVライト点灯→消灯→LEDライト点灯→消灯) 2UVライト:UVライトは蓄光処理されルアーや素材を短時間の照射で強力に発光させることができます。 ※点灯時間:約4時間/明るさ:8~10lm/紫外線波長:400~450nm(UV-A) 3LEDライト:ボディ側面にはルーメン(lm)出力を最大限に引出す「COD/LED」ライトを搭載。 ※点灯時間:約5時間/明るさ:100lm/3W 4カラビナ&ストラップ:ベルトループやバッグのDカン等、様々な場所に取り付けられる携帯に便利なオリジナルカラビナと、ワンプッシュで簡単に脱着できるストラップを装備。 5クリップ:服やバッグのポケット等に挟んで簡単に持ち運びができるクリップを装備。
付属品カラビナ付きストラップ寸法(mm)90×20材質硬質アルミボディ質量(g)33構造簡易防水仕様
LEDシーリングライト 2~6畳用 オーム電機LEDシーリングライト 2~6畳用オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径28cmのシーリングライトワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに壁スイッチで3段階に明るさ調節できます取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約530電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)光源LED×72灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-10調光の可否適用畳数2~6調色の可否×
充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録GOODGOODS(グッド・グッズ)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。 ・オリジナル発光柱は実用新案登録済 ・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。 ・インテリアに馴染むアンティークデザイン ・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節 ・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能 ・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時にセット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻ブラック出力USB:DC5V/1A寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3発光色電球色色温度(K)2200充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約4効率4.5W防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節可能照射角度(°)360
バンコランシート バンドー化学バンコランシートバンドー化学
84,980税込93,478
1本
6日以内出荷
オレンジ寸法(幅Wmm×長さLm)400×10RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン ・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能! ・無段階で明るさ調節可能! ・最長75時間点灯可能 ・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心! ・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出 ・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時にセット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻出力USB:DC5V/1A寸法(幅W×高さH)(mm)126×311発光色電球色~昼光色バッテリー容量(Ah)3.6×3本充電電圧(V)DC5/1A充電時間(時間)約8RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)360
小型ポータブルライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 180°回転スタンド ELPA小型ポータブルライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 180°回転スタンドELPA
2,372税込2,609
1個
翌々日出荷
使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)連続点灯時間:HI約3時間/MID約5時間/LOW約9時間/赤色点灯約7時間/赤色点滅約13時間 ※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色LED×10灯明るさ:HI約800lm/MID約400lm/LOW約180lm/赤色点灯約15lm ※アルカリ乾電池初期時外形寸法(約):幅143×高さ100×奥行32(mm)(最大値)質量:約170g(電池除く)防水仕様:IPX4(防沫形)
用途コンパクトで持ち運びに便利アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4防沫形)緊急時に役立つ赤色点灯・点滅180°回転するスタンドで置く、吊る、手に持つなど使い方自由自在保護等級IPX4(防沫形)連続使用時間(時間)HI 約3、MID 約5、LOW 約9/赤色点灯 約7、点滅 約13使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)使用場所屋外明るさ(Lm)HI 約800/MID 約400/LOW 約180/赤色点灯 約15電球の種類LED
センサー付充電式LEDヘッドライト GROZセンサー付充電式LEDヘッドライトGROZ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ライトをヘッドバンドから分離して、ワークライトとして使用できます。 センサーは全てのモードでアクティブにできます。 センサーボタンを押すと異なる強度の4つ以上のプレスモードすべてでライトでアクティブになります。 ハンズフリーON / OFFのセンサー機能内蔵です。 ボタンを押し続けるだけで、すべてのモードで光の強度を調整できます。
付属品USB充電ケーブルトラスコ品番256-8720材質ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)40奥行(mm)39電源(V)専用充電池(付属)センサー有り保護等級IP54充電時間3時間点灯方式400lm LEDで2時間稼働、120lm LEDで10時間稼働、200lm COBライトで4時間稼働、500lm LED+COBライトで1.2時間稼働バッテリー容量(mAh)1000明るさ(Lm)500(LED・COB)/400(強)/120(弱)/200(COB)最大点灯時間10時間
SG 多機能防水乾電池式ヘッドライト GENTOSSG 多機能防水乾電池式ヘッドライトGENTOS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズから多機能ヘッドライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。スポット/ワイド・モーションセンサー・赤色灯(高ルーメン)など多機能な防水ヘッドライトです。
用途1m落下耐久とIP68(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様【スイッチオペレーション】点灯スイッチ】<右側>(短押し): Spot > Flood > Spot & Flood > Off(長押し): High ⇔ Eco 各モード無段階調光【機能スイッチ】<左側> ※ライト点灯時(短押し): モーションセンサーON > モーションセンサーOFF【機能スイッチ】<左側> ※ライト消灯時(短押し): Red点灯 > Red点滅 > OFFインスタントオフあり(条件:3秒経過)モードメモリーあり(条件:3秒経過 ※インスタントオフの動作が目印)、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】High: 861cd / 59mLow: 56cd / 15mHigh: 114cd / 21mLow: 2cd / 3mHigh: 813cd / 57mLow: 107cd / 21m点灯: 125cd / 22m点滅: 0cd / 0m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】High: 250lm / 5hLow: 15lm / 48hHigh: 210lm / 6hLow: 5lm / 130hHigh: 400lm / 3hLow: 40lm / 19h点灯: 14lm / 6.5h点滅: 0lm / 50h、バッテリーインジケーター:100%~10% 緑点灯 (5秒点灯)10%~0% 赤点灯 (常時点灯)付属品テスト用乾電池、25mmシリコン塗布ヘッドバンド寸法(mm)対応ヘッドバンド:NB-225(ヘッドバンド25SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25RV0020(ヘルメットホルダー)SL025(シリコンバンド25RH0016(ラバー・フロントバッテリー)質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:58.84×46.08×35.28使用電池アルカリ単4乾電池×3本 (付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)最大:約59IP等級防塵・耐水性能:68落下耐久(m)1
充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライトFENIX(フェニックス)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
5段階明るさ切替式です。マグネット・引っかけフック付です。赤点灯機能付です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX350ルーメンを実現しました。
電源充電池(USB充電式)材質6061-T6(アルミニウム合金)、プラスチック電源(V)USB充電タイプ充電可能回数300回2018年トラスコ掲載ページ7 1129電球の種類LED