カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「400-mawbt171」の検索結果

ブルーLEDマウス
サンワダイレクト¥5,698税込¥6,2681個当日出荷程よい傾斜と、楽に握れるフォルムのワイヤレスマウスです。 自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 6つの機能割り当て用ボタンに機能の割り当てをすることができます。 ※機能の割り当てはWindowsのみ対応です。 機能の割り当ては、左クリック、右クリック、進む、戻る、ダブルクリック、Alt+Tabキー、Escキー、F5キー、ウィンドウを閉じる、 デスクトップを表示、ブラウザ起動、音量を上げる、音量を下げる、電卓を起動、コピー、切り取り、貼り付け、プリントスクリーン、 全て選択、Winキーから選ぶことができます。 機能の割り当てはドライバをインストールする必要がなく、マウス側で設定することができます。 カウント切替えボタンを長押しすることにより機能割り当てモードになります。 ディスプレイに機能が表示されるので、スクロール で選択して設定できます。 ディスプレイは割り当て機能の他に、DPI表示、接続モード、接続状況、電池残量などを表示します。 用途に合わせてカーソルスピードを1200・1600・2000・2400カウントに切替えることができます。仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 ホイールボタンセット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書色ブルーサイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2ケーブル長(m)(付属)約1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、機能割り当てボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1200、 1600、 2000、 2400インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池ボタン数9連続動作時間約50時間連続待機時間約8334時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約100日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングありボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、機能割り当てボタン1、機能割り当てボタン2、機能割り当てボタン3、機能割り当てボタン4、機能割り当てボタン5、機能割り当てボタン6