カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「400-skb071」の検索結果

キーボード
サンワダイレクト¥4,198税込¥4,6181個当日出荷IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。 iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。付属品スタンド仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし適合機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズセット内容キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書タイプスリム電源充電式適合規格BluetoothVer3.0対応OSiOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13連続使用時間(時間)25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません消費電流(mA)8以下動作力60gインターフェースBluetoothVer.3.0キー数81キー使用電池リチウムイオン電池内蔵送信出力Class2充電時間(時間)約2印刷方式シルク印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)プロファイルHID通信距離(m)約10※使用環境により異なるキーの有無テンキー:なしマルチペアリングなし角度調節なし