カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400-skb081」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボード ケーブル プログラマブル サンワダイレクトキーボード ケーブル プログラマブルサンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
6つのキーにキーボードの機能が割付可能なプログラマブルキー専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約50ケーブル長(m)約1.45対応OSWindows 11・10コネクタ形状本体側/USB Type-C、接続機器側:USB A対応機種Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)を持つ機種。インターフェースUSBキー数6キー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×6×2.6キーストローク(mm)4キーボードメカニカルキースイッチキーピッチ(mm)19
PC周辺機器カテゴリ