カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「400HF」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MQ~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MQ~)

    CKD
    61,538税込67,692
    1個
    8日以内出荷から23日以内出荷
    作動方式複動・落下防止形
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 高温HF400W高天井器具 東芝ライテック

    高温HF400W高天井器具

    東芝ライテック
    129,800税込142,780
    1個
    46日以内出荷
    70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)
    用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~70℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.42(200V)0.35(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
  • 高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ 富士電機

    高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ

    富士電機
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    種類管型ヒューズリード線
  • バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)

    バイメタルカットオフバンドソー

    BAHCO(バーコ)
    23,980税込26,378
    1セット(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質粉末ハイス
  • モノキャリア モータ取付ブラケット NSK(日本精工)

    モノキャリア モータ取付ブラケット

    NSK(日本精工)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • 27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証) TCL

    27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証)

    TCL
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    27インチ 4K UHDパネルに量子ドットMiniLEDバックライトと2304分割高精細ローカルディミングを搭載。緻密な分割制御がハロー効果を抑え、2000nitsピーク輝度とDisplayHDR 1400全画面高輝度が眩い光と深い黒を両立。コントラスト比100万:1が無限の黒を描き、98.5%DCI-P3/99%sGB/99%Adobe RGBの広色域と10bit色深度がリアルな色彩を再現。高色精度で、ゲーミングからクリエイティブまで圧倒的高画質を届けるPCモニターです。UHD 160HzとFHD 320Hzをワンタップ切替可能なデュアルモードに、HFS Shoot高速パネルとTmoc高精細モーション補正技術を搭載して1ms(GTG)の高反応速度実現、残像やブレを極限まで抑えます。AMD Freesync Premium&G-Sync Compatible対応。AIシャドウ強化が暗部視認性をインテリジェントに補正し、AIクロスヘア反転が照準色を自動調整。Tmoc高精細モーション補正技術との組み合わせで、動きの激しいシーンでもターゲットを見失わない。DC調光フリッカーフリーが画面の目に見えないチラつきを根本から排除し、ハードウェア低ブルーライト設計が色味を損なわずに有害光を抑制。長時間のパソコン作業やゲーミングでも目の疲れを軽減する、やさしい視聴環境を実現。さらにスピーカー内蔵(5Wx2)。HDMI2.1x2、DP 1.4、90W給電対応Type-C、USB 3.0ハブとKVM機能を完備。ノートPCへの給電・映像出力・データ転送をケーブル1本で完結し、デスク周りをスマートに統合。高さ125mm調整/スイベル±20°/ピボット±90°/チルト-5°~15°の多機能スタンドが、あらゆる姿勢と作業スタイルにフィット。拡張性と没入感を極めたフラッグシップTCL モニター
    サイズ(inch)27表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160端子HDMI(Ver2.1)×2、DisplayPort(Ver2.1)×1、Type-C(USB-C・DP1.4/USB2.0)×1、USB-A(USB3.0対応)×2、USB-B(USB3.0対応)、Φ3.5mmステレオミニジャック×1アスペクト比16:9パネル駆動方式HFS
  • モノキャリア モータ取付用中間プレート NSK(日本精工)

    モノキャリア モータ取付用中間プレート

    NSK(日本精工)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • VS-40HF100 VISHAY

    VS-40HF100

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-40HFR100 VISHAY

    VS-40HFR100

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FITTING KIT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    FITTING KIT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中