カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,094)
- 制御機器(4,317)
- ねじ・ボルト・釘(2,792)
- 農業機械(1,935)
- 自動車純正部品(1,795)
- メカニカル部品(1,617)
- バイク純正部品(1,366)
- 油圧機器・油圧ホース(1,022)
- 配管・水廻り設備部材(637)
- バイク部品(632)
- 測定用品(540)
- FA担当者のオススメ新商品(367)
- 建築金物(354)
- パソコン/周辺機器(339)
- 切削工具(329)
- 機構部品(304)
- オフィス家具(257)
- 空調・照明・電設資材(225)
- 研磨材(178)
- 科学研究・開発用品(172)
- 溶接用品(170)
- 自動車補修部品(122)
- 作業工具(81)
- 物流用品(73)
- 電気材料(73)
- 家電(67)
- 住設機器(65)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(64)
- 電動工具(61)
- 店舗什器・備品(59)
- バッテリー・電装(59)
- 事務用品(51)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
- 印刷用紙/インク/印刷機(49)
- エンジン工具(45)
- ポンプ・送風機・電熱機器(41)
- 防災用品(40)
- 整備工具・収納(38)
- 学童・教育用品(37)
- 厨房用品(35)
- 自転車部品(31)
- トラック純正部品(29)
- 防犯用品(27)
- スプレー・オイル・グリス(26)
- 建材・エクステリア(25)
- 医療(25)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 空圧工具(19)
- 梱包用品(16)
- 安全用品(16)
- 卓上消耗品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- カー用品(13)
- 作業服(12)
- 完成車(12)
- 清掃用品(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 縫製用品(11)
- 農業・園芸資材(10)
- 保管用品(9)
- テープ(9)
- 日用品(9)
- 測定関連サービス(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 介護用品(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 食品・飲料(6)
- 塗料(5)
- 安全標識(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 農具(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 安全保護具(3)
- 手袋(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- SMC(6,391)
- サンコーインダストリー(2,777)
- BIGM(丸山製作所)(1,872)
- MAZDA(マツダ)(675)
- ニッサン(646)
- 堀内機械(554)
- ホンダ(533)
- Kawasaki(473)
- RS PRO(403)
- 黒田精工(342)
- コガネイ(315)
- ParkerTAIYO(315)
- SIEMENS(287)
- トヨタ(252)
- フエニックス・コンタクト(214)
- Panasonic(パナソニック)(208)
- 三菱電機(199)
- VISHAY(198)
- エスコ(193)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「400a」の検索結果

CREZZA-V LC-400A チェーンロック
LEAD(リード工業)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。付属品スペアキー4本質量(g)4000タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
【レンタル】テスラメータ GV-400Aシリーズ レンタル
日本電磁測器¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷カラー液晶表示、連続6時間使用可能です。幅(mm)65高さ(mm)115タイプ垂直型使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)20測定項目DC. AC(RMS)コード長さ(m)1精度DC:±3%、AC:±5%プローブPA-400A分解能0.01mT機能ピークホールド機能、プローブ自動校正機能、極性判別、電池残量表示、オートパワーオフ表示範囲0.01mT~1.999T測定レンジ(DC)3レンジ、(AC)2レンジサービス分類レンタル
BARTON PG-400A ビンテージゴーグル
LEAD(リード工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷スタンダードな角形レンズ形状を採用 軽量・高強度の角型ポリカーボネイトレンズと樹脂フレームを使用。ゴーグルストラップはアジャスタブルスプリングベルトを採用し無段階に調整が可能。材質ポリカーボネイト色クロームメッキレンズ形状角型
タイルカーペット GA-400A
東リ¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から6日以内出荷立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。全色GA-400と組み合わせが可能。形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)22.3/ケース品種タイルカーペットパイル長(mm)H5/L3材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ10.5
オイルシール VR VR400A
NOK¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3作動方式(軸)回転厚さt(mm)15部品番号BM1252-A0寸法d2(Φmm)410寸法d3(Φmm)445適合軸径d1(Φmm)400使用可能軸径(mm)390~430
ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥4,398~税込¥4,838~特価1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM12×25端子間ピッチ(mm)57定格電流(JIS)(A)500定格電流(IEC)(A)540定格電流(UL)(A)380
NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用
日本ニューマチック工業¥1,988税込¥2,1871個当日出荷消耗・交換パーツ用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途トラスコ品番753-3187全長(mm)180質量(g)180
スムスマチ付 400A
富士グローブ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581ダース(12双)3日以内出荷吸汗性の良い品質管理に適した手袋です。軽作業や下履き用としてもご使用頂けます。マチ付きタイプ。用途精密作業、品質管理材質綿指マチマチあり厚さ(mm)0.4入数(双)12
ヘッドガードフィット KM-400A S-M ブラウン
キヨタ¥22,980税込¥22,980非課税商品1個4日以内出荷保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部。サイズ調節が自由にでき、軽量で通気性にすぐれ丸洗いができます。材質表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレン色ブラウン質量(g)190寸法(cm)48~55
ヘッドガードフィット KM-400A L-LL ブラウン
キヨタ¥22,980税込¥22,980非課税商品1個4日以内出荷保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部。サイズ調節が自由にでき、軽量で通気性にすぐれ丸洗いができます。材質表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレン色ブラウン質量(g)195寸法(cm)53~63
クランプメータ AC400A FLUKE-302+
フルーク(FLUKE)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V定格30Vrms/60VDC、15Aプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ導体径(mm)最大30
クランプメータ AC400A FLUKE-301A
フルーク(FLUKE)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能用途コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト仕様【測定カテゴリ】CATIII300V付属品単4電池2本寸法(mm)190×52×16質量(g)132周波数(Hz)45~400交流電圧(V)600プラグ4バナナ・プラグ交流電流(A)40、400電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
クランプメータ AC400A FLUKE-301A+
フルーク(FLUKE)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能 TL75 テスト・リード同梱用途コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト仕様【測定カテゴリ】CATIII300V付属品TL75テストリード/単4電池2本寸法(mm)190×52×16質量(g)132定格30Vrms/60VDC、3A交流電圧(V)600プラグ4バナナ・プラグ・オス交流電流(A)40、400電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30フックミニフック:2.3/マイクロフック:1/ミニピンサ-:1.5静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, 1.5KE400A
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 706V●最小ブレークダウン電圧 380V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 342V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 14A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥469~税込¥516~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール VR VR400A-F
NOK¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3作動方式(軸)回転厚さt(mm)15部品番号BM1252-A3寸法d2(Φmm)410寸法d3(Φmm)445適合軸径d1(Φmm)400使用可能軸径(mm)390~430
純正IPSiO トナー タイプ リコー400A
RICOH(リコー)¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000適合IPSiO CX400、SP C420/SP C411/SP C420ME種別純正品タイプトナーカートリッジ400A適合機種メーカーRICOH
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-400A
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】ELIMINATOR 8BL-EL400A : ELIMINATOR SE 8BL-EL400A
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。適合車種ELIMINATOR 8BL-EL400A : ELIMINATOR SE 8BL-EL400Aつやつや有り
分割CT(1次側定格400A)
渡辺電機工業¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)400A用:約310使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC400RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
クランプメータ AC400A 真の実効値 FLUKE-323
フルーク(FLUKE)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷真の実効値クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、CATIV300V導体径(mm)最大30
HK-400A用 補用品インラインフィルタ(82701)
日東工器¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷HK-400A用の補用品インラインフィルタです。トラスコ品番697-6677材質樹脂電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
HK-400A用 ACアダプタ 2.5M (80588)
日東工器¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷HK-400A用の補用品ACアダプタです。トラスコ品番697-6707長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
TIGトーチ水冷式400Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥109,800~税込¥120,780~1本6日以内出荷アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。溶接電流(A)400(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.8定格使用率(%)100本体質量(g)156寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207
RS PRO 変流器 入力電流:400A 3 x 400A バスバー、フット、DINレール
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様巻数比 = 3 x 400Aボアサイズ = 31 x 31mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 400A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 90mm全体の幅 = 140mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A NH Base
COOPER BUSSMANN¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:NH2●定格電流:400A●シリーズ:NH Base種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)400RoHS指令(10物質対応)対応
変流器 入力電流:400A 400:1
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400/1 A、Cl.1。寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2772アズワン品番65-7315-72
変流器 入力電流:400A 400:5
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400 / 5 A、Cl.1、5 VA寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7313-16
変流器 入力電流:400A 400:1
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを400/1Aに統合することができますEACによって承認されていIP20等級です仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7312-83
変流器 入力電流:400A 400:5
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを400/5Aに統合することができますEACによって承認されていIP20等級です仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7314-29
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400A
ST MICROELECTRONICS¥339税込¥3731箱(10個)7日以内出荷仕様Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics幅(mm)3.53寸法(mm)6.75×3.53×3.53ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)342最大クランピング電圧(V)706最小ブレークダウン電圧(V)380ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)5.7方向性タイプ単方向最小動作温度(℃)-65
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-400A)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400A
STMicro¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)7日以内出荷ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 706V。最小ブレークダウン電圧 380V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 342V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 5.7A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 6.75 3.53 3.53mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
...