カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
    • カプラー(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 物流用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 日用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取り付け形状
ブランド
ソケットorプラグ
使用流体
最高使用圧力(MPa)
1・1.5・2
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400ph」の検索結果

関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
プラグカプラー(大口径) (ホース取付用) モノタロウプラグカプラー(大口径) (ホース取付用)モノタロウ(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)流体空気最高使用圧力(MPa)2ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)17.7使用温度範囲(℃)-20~80寸法D(Φmm)17.7
ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)プラグ 日東工器ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)プラグ日東工器(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) ステンレス製日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
サラヤペーパーホルダーPH-400N SARAYA(サラヤ)サラヤペーパーホルダーPH-400NSARAYA(サラヤ)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
壁付型のペーパータオルホルダーです。 ペーパータオルを400枚セット可能です。
ホワイト設置方式壁掛式RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
PH400 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PH400三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様-サイズ65×53×36
ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) 真鍮製日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
高圧グリスガンPH400用 ガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH400用 ガスケットTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7600適合機種PH-400質量(g)2品名ガスケット危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH400用 プランジャー TRUSCO高圧グリスガンPH400用 プランジャーTRUSCO
609税込670
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7588適合機種PH-400材質PE質量(g)23品名プランジャー危険物の類別非危険物
ロングドリル専用ガイドドリルPHT型 住友電工ハードメタルロングドリル専用ガイドドリルPHT型住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質超硬表面処理DEXコート
ペーパータオルホルダー PH-400NRC-B SARAYA(サラヤ)ペーパータオルホルダー PH-400NRC-BSARAYA(サラヤ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
半透明の窓付きでペーパータオルの残量を確認しやすい仕様です。本体の一部に再生ABS樹脂を使用し、プラスチック削減に貢献します。壁付型のペーパータオルホルダーです。ペーパータオルを400枚セット可能です。
用途ペーパータオルホルダー適合サイズ(mm)【シート】220×170収納枚数(枚)400繰り返し・詰め替え対応
ペーパータオルホルダー PH-400NRC-W SARAYA(サラヤ)ペーパータオルホルダー PH-400NRC-WSARAYA(サラヤ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
半透明の窓付きでペーパータオルの残量を確認しやすい仕様です。本体の一部に再生ABS樹脂を使用し、プラスチック削減に貢献します。壁付型のペーパータオルホルダーです。ペーパータオルを400枚セット可能です。
用途ペーパータオルホルダー適合サイズ(mm)【シート】220×170収納枚数(枚)400繰り返し・詰め替え対応
高圧グリスガンPH400用 プランジャーハンドル TRUSCO高圧グリスガンPH400用 プランジャーハンドルTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7561適合機種PH-400質量(g)23品名プランジャーハンドル危険物の類別非危険物
【リビルト】 スロットルチャンバー(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 スロットルチャンバー(ホンダ)ノーブランド
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ
高圧グリスガンPH400用 プランジャーガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH400用 プランジャーガスケットTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7596適合機種PH-400質量(g)6品名プランジャーガスケット危険物の類別非危険物
コロミル200 フライス加工用チップ サンドビックコロミル200 フライス加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
フライス加工用チップ コロミル200 サンドビックフライス加工用チップ コロミル200サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
用途フライス加工用。
高圧グリスガンPH400用 プランジャーワッシャー TRUSCO高圧グリスガンPH400用 プランジャーワッシャーTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7570質量(g)4危険物の類別非危険物
カバ-,ヘツドライト 5ST-H4144-00-PH YAMAHA(ヤマハ)カバ-,ヘツドライト 5ST-H4144-00-PHYAMAHA(ヤマハ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
ファインロックシリンダ(CDLG1LN~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1LN~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
CoroMill(R) 200フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 200フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BA25 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BA25SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB40-~) SMCガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB40-~)SMC
96,980税込106,678
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMF~) SMCガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMF~)SMC
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB2~) SMCガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB2~)SMC
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
作動方式複動片ロッド
簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示 日常防水型 pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可) 初回分の標準液と電極洗浄液が付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)質量(g)65電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~50.0寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.10精度(℃)±0.5電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)校正自動で3点校正まで(pH7.01、4.01、pH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型検出単位0.01pH、0.1℃
pHテスター Checker【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター Checker【標準液・保存液・洗浄液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm) 電極交換はとても簡単 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.2電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません検出単位0.1pH電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
pH/℃テスター(pHep)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/℃テスター(pHep)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
24,980税込27,478
1セット
7日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示 日常防水型 pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可) 初回分の標準液と電極洗浄液が付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容測定器本体(電極一体型)、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個質量(g)65電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~50.0寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)校正自動で2点校正まで(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型検出単位0.1pH、0.1℃
pHテスター(チェッカープラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター(チェッカープラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm) 電極交換はとても簡単 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.2電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません検出単位0.01pH電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
ファインロックシリンダ (CDLM2F40-4~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2F40-4~)SMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ (CDLM2L20-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L20-~)SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)20
ファインロックシリンダ (CDLM2L32-4~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L32-4~)SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2F25-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2F25-~)SMC
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り モノタロウ泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香りモノタロウ(97件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(2kg)ほか
当日出荷
殺菌剤配合の薬用ハンドソープ 洗浄と同時に殺菌・消毒ができます 人肌と同じ弱酸性でやさしい シトラスの香り
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
ムラサキイモ色素(pH指示薬) ナリカムラサキイモ色素(pH指示薬)ナリカ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
pH指示薬になる野菜の色素。ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
付属品プラスチックさじ容量(g)ムラサキイモ色素粉末 約5g
泡の色が変わるハンドソープ アルボース泡の色が変わるハンドソープアルボース
469税込516
1本(500mL)
当日出荷
手洗いが、楽しい時間に 殺菌剤配合で洗浄と同時に殺菌・消毒 手を洗ってると泡の色が変化 すすいだ後もほのかに甘いフルーティな香り 手肌と同じ弱酸性 小さな手でも取りやすいロングノズル(付属) アルボースオートディスペンサーでも使用可能
用途皮膚の清浄・殺菌・消毒タイプ医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
ムラサキイモ色素 pH指示薬 アズワンムラサキイモ色素 pH指示薬アズワン
999税込1,099特価
1個
当日出荷
pH指示薬になる野菜の色素 ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
仕様●容量(g):ムラサキイモ色素粉末 約5g●付属品:プラスチックさじ●※本製品は実験用素材として販売しています。食用には使用しないでください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-65
関連キーワード
鏡 300 400特集