カテゴリ
- 物流用品(4)
- プレート式 自在車キャスター(2)
- プレート式 固定車キャスター(2)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(4)
ストッパー
- なし(3)
取付座(mm)
- 82×82(2)
- 88×69(1)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- ゴム(2)
取付高(mm)
- 100
- 140(39)
- 144(1)
- 174(39)
- 177(1)
- 199(41)
- 230(7)
- 240(12)
- 250(1)
許容荷重(daN)
- 60(4)
60
車輪タイプ
単輪(3)
単輪
車輪幅(mm)
- 32(4)
32
金具仕上
- ユニクロメッキ(2)
- 三価クロム(1)
ユニクロメッキ・三価クロム
ブランド
- ハンマーキャスター(4)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「400s」の検索結果

400S 自在車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,088特価1個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入形状固定車型式400SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 固定 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ラジアルボールベアリング)
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番814-2201材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート化成処理、車輪:ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32車輪434MB-FHU取付高H(mm)100取付ピッチY(mm)40許容荷重(daN)60取付座A(mm)88車輪径D(Φmm)75取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)69