カテゴリ
- 物流用品(12)
- プレート式 自在車キャスター(6)
- プレート式 固定車キャスター(6)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 200(12)
ストッパー
- あり(2)
- なし(9)
取付座(mm)
- 140×140(5)
- 140×144(3)
- 150×105(3)
材質(車輪)
- ウレタン(5)
- ゴム(5)
- ナイロン(2)
取付高(mm)
- 240
- 100(4)
- 140(39)
- 144(1)
- 174(39)
- 177(1)
- 199(41)
- 230(7)
- 250(1)
許容荷重(daN)
- 200(5)
- 220(7)
200・220
車輪タイプ
単輪(11)
単輪
車輪幅(mm)
- 42(2)
- 44(4)
- 46(8)
42・44・46
金具仕上
- ユニクロメッキ(11)
ユニクロメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(12)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「400s」の検索結果

400S 自在車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から9日以内出荷400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用または運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。固定車400SR・400SRPと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型
ハンマーキャスター¥8,198税込¥9,0181個当日出荷荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。使用例:取付け座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。トラスコ品番336-2154材質金具表面処理:三価クロム化成処理材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイプ旋回式ストッパー付取付高H(mm)240取付穴径P(mm)13許容荷重(daN)220取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付座B(mm)140
400SR 固定車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入形状固定車型式400SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SRP 固定車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から8日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SRP 固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から8日以内出荷自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定型式400SRP固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から10日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。形状固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式400SR固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ400タイプ自在SP付ウレタンB車200mm
ハンマーキャスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)46取付高(mm)240金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140旋回半径(mm)157ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)55許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400SRP固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から15日以内出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪