カテゴリ
- 物流用品(4)
- プレート式 固定車キャスター(3)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(4)
ストッパー
- あり(1)
- なし(2)
取付座(mm)
- 108×108(2)
- 110×78(1)
材質(車輪)
- ナイロン(4)
取付高(mm)
- 140(3)
許容荷重(daN)
- 120(4)
120
車輪タイプ
単輪(1)
単輪
車輪幅(mm)
- 29
- 26(1)
- 30(3)
- 32(34)
- 33(6)
- 34(8)
- 35(14)
- 38(29)
- 40(30)
- 42(7)
- 43(4)
- 44(7)
- 46(9)
金具仕上
- ユニクロメッキ(3)
ユニクロメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(4)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「400s」の検索結果

Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車100mm
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車車輪幅(mm)29金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)110×78車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 400F0S
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷から8日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター