カテゴリ
- 物流用品(6)
- プレート式 自在車キャスター(3)
- プレート式 固定車キャスター(3)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(4)
- 125(2)
ストッパー
- あり(2)
- なし(4)
取付座(mm)
- 108×108(3)
- 110×78(1)
- 120×120(2)
材質(車輪)
- MCナイロン(4)
- 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
- 140(4)
- 174(2)
許容荷重(daN)
- 120(4)
- 150(2)
120・150
車輪タイプ
単輪(1)
単輪
車輪幅(mm)
- 33
- 26(1)
- 29(4)
- 30(3)
- 32(34)
- 34(8)
- 35(14)
- 38(29)
- 40(30)
- 42(7)
- 43(4)
- 44(7)
- 46(9)
金具仕上
- ユニクロメッキ(6)
ユニクロメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(6)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「400s」の検索結果

400S 自在車(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。形状自在車型式400S自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター 400F0S
ハンマーキャスター¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷から8日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
400SR 固定車(UMCナイロン(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷から8日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
400SRP・固定車(UMCナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷から7日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
400F0S・旋回ストップ機能付自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)33金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)108×108車輪No.499S-MCB100旋回半径(mm)86ストッパー旋回ロック付取付高H(mm)140偏芯E(mm)35車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター