カテゴリ
- 物流用品(6)
- プレート式 自在車キャスター(3)
- プレート式 固定車キャスター(2)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(5)
- 100(1)
ストッパー
- なし(4)
取付座(mm)
- 82×82(2)
- 88×69(1)
- 110×70(1)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- ゴム(4)
取付高(mm)
- 100(4)
- 144(1)
許容荷重(daN)
- 60
- 65(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(5)
- 120(43)
- 130(4)
- 140(6)
- 150(42)
- 160(43)
- 200(7)
- 220(9)
車輪タイプ
単輪(4)
単輪
車輪幅(mm)
- 30(1)
- 32(5)
30・32
金具仕上
- ユニクロメッキ(2)
- 三価クロム(1)
ユニクロメッキ・三価クロム
ブランド
- ハンマーキャスター(6)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「400s」の検索結果

400S 自在車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入形状固定車型式400SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 固定 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ラジアルボールベアリング)
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番814-2201材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート化成処理、車輪:ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32車輪434MB-FHU取付高H(mm)100取付ピッチY(mm)40許容荷重(daN)60取付座A(mm)88車輪径D(Φmm)75取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)69
静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷"静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。仕様カバー付、スリーブ入り材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2