カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400s14m1540」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 14.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数110タイプ標準ベルト幅(mm)40歯形S14Mベルトピッチ周長(mm)1540
  • ボールコック PF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ボールコック PF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/8図解NoBSM-1240SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.67、BSM-1040SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.67、BSM-840 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.67、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.67、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.18、BSM-1240SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.67、BSA-400 オプション5 (後方除草ノズル)部品_No.14、BSM-1540SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.67、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.18、MS071EH-R(60L) 本体部品 ボールコック PF3/8_No.21、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.67、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.31など