「400v 150μf」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 150μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 150μF

    日本ケミコン
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μF

    ニチコン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μF

    ニチコン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリーク電流 = 730 μAGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μF

    ニチコン
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJリーク電流 = 0.73 mAGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μF

    ニチコン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリーク電流 = 730 μAGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μF

    ニチコン
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GWリーク電流 = 0.73 mAニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF

    ニチコン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CP寿命 = 10000hニチコンCPシリーズ. ニチコンCPシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。CPシリーズの特長は、高温範囲、幅広い定格電圧、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF

    日本ケミコン
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 50mm高さ = 50mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子,Vishay Extreme 400V dc 150μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子,Vishay Extreme 400V dc 150μF

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = 159 PUL-SI許容差(マイナス) = -20%159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ニチコン コンデンサ 150μF, ,400V dc, LGU2G151MELA ニチコン

    ニチコン コンデンサ 150μF, ,400V dc, LGU2G151MELA

    ニチコン
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h漏れ電流 = 730 μA定格電圧(V)400dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)150
  • 電解コンデンサ 150μF 400V dc VISHAY

    電解コンデンサ 150μF 400V dc

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
    仕様●静電容量:150μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-60
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
  • RS PRO 電解コンデンサ 150μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 150μF

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 150μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GG寿命 = 2000hニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 15μF, ,400V dc, EEUEE2G150 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 15μF, ,400V dc, EEUEE2G150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)400dcシリーズEE RADIAL静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
  • 電解コンデンサ 150μF 400V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 150μF 400V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6947-96
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,150 V ac、400 V dc,8.2μF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,150 V ac、400 V dc,8.2μF,±5%

    日本ケミコン
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 8.2μF電圧 = 150 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 26.8mm高さ = 28.1mm寸法 = 28.2 x 26.8 x 28.1mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、± 20 % の耐振動性と 50 V の電圧を備えています。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω ~ 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F )
    仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:17mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.2Aアズワン品番65-6965-69
  • 電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:17mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.2Aアズワン品番65-6966-36
  • EPCOS コンデンサ 150μF, ,450V dc, B43640B5157M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 150μF, ,450V dc, B43640B5157M000

    EPCOS
    ¥86,980税込¥95,678
    1箱(130個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 150μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 25mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 18μF 400V 1セット 150個入 VISHAY

    コンデンサ 18μF 400V 1セット 150個入

    VISHAY
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●静電容量:18μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16 x 16mm●長さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7093-67
  • KEMET タンタルコンデンサ,150μF,20V dc,7343-43,T491X157K020AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,150μF,20V dc,7343-43,T491X157K020AT

    KEMET
    ¥679税込¥747
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 150μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 400mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 3.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 150 V ac 400 V dc 1μF ±5% 1袋 5個入 日本ケミコン

    フィルムコンデンサ 150 V ac 400 V dc 1μF ±5% 1袋 5個入

    日本ケミコン
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ)。独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
    仕様●静電容量:1μF●電圧:150 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:12.5mm●長さ:18.2mm●奥行き:13.7mm●高さ:14.3mm●寸法:18.2 x 13.7 x 14.3mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7183-43
  • ポリエステルコンデンサ PET 200 V ac 400 V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリエステルコンデンサ PET 200 V ac 400 V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入

    KEMET
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。コンデンサは、熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 1
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●寸法:32 x 11 x 20mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7092-77
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲:50→1000Vdc静電容量範囲:0.001→150.0μFリード間隔:10.0→37.5mm容量許容差:±5%、±10%、±20%耐候性カテゴリ:55/105/56動作温度範囲:-55℃→+105℃鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ2自己回復機能車載用グレードの最大ピッチ:22.5mm
    仕様●静電容量:0.47μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7166-79
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 0.33μF ±10% 1袋 1400個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 0.33μF ±10% 1袋 1400個入

    KEMET
    ¥99,980税込¥109,978
    1袋(1400個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲:50→1000Vdc静電容量範囲:0.001→150.0μFリード間隔:10.0→37.5mm容量許容差:±5%、±10%、±20%耐候性カテゴリ:55/105/56動作温度範囲:-55℃→+105℃鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ2自己回復機能車載用グレードの最大ピッチ:22.5mm
    仕様●静電容量:0.33μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-07
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 1μF ±10% 1袋 5個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 1μF ±10% 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲:50→1000Vdc静電容量範囲:0.001→150.0μFリード間隔:10.0→37.5mm容量許容差:±5%、±10%、±20%耐候性カテゴリ:55/105/56動作温度範囲:-55℃→+105℃鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ2自己回復機能車載用グレードの最大ピッチ:22.5mm
    仕様●静電容量:1μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:17mm●寸法:26.5 x 8.5 x 17mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7139-16
  • KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 電解コンデンサ

    KYOCERA AVX
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    日本ケミコン
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-64
  • フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-17
  • 電解コンデンサ 1500μF 4V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1500μF 4V dc 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1500μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6969-56
  • 電解コンデンサ 1500μF 2.5V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1500μF 2.5V dc 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1500μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6970-11