カテゴリ
- 制御機器(115)
- 測定用品(31)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- A-Gas Japan(2)
- ELPA(3)
- KEMET(33)
- MURATA(村田製作所)(3)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- RS PRO(8)
- SCHAFFNER(5)
- testo(テストー)(3)
- VISHAY(19)
- カスタム(2)
- ニチコン(7)
- フルーク(FLUKE)(3)
- マザーツール(1)
- マルチ計測器(1)
- 三和電気計器(5)
- 京セラ(7)
- 共立電気計器(2)
- 日本ケミコン(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「400v100μf」の検索結果

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF
日本ケミコン¥639税込¥7031個当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリップル電流 = 760mArmsKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 100μF
ニチコン¥499税込¥5491個3日以内出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW許容差(プラス) = 20%ニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 100μF
ニチコン¥659税込¥7251個3日以内出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR寿命 = 10000hGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 100μF, ,400V dc, LGU2G101MELA
ニチコン¥649税込¥7141個6日以内出荷ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -25℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm漏れ電流 = 600 μA定格電圧(V)400dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF
日本ケミコン¥759税込¥8351個当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1900 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(2個)3日以内出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 31mm長さ = 31mm高さ = 31mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.8mm汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 100μF
ニチコン¥1,098税込¥1,2081袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差 = ±20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(2個)8日以内出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm長さ = 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%RSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形
日本ケミコン(5件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から8日以内出荷KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(2個)3日以内出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 20%汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 150μF
日本ケミコン¥849税込¥9341個当日出荷仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:19mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●直径:10mmアズワン品番65-6967-51
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 100μF
ニチコン¥729税込¥8021個8日以内出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJリード径 = 0.8mmGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 240V ac 100μF ±6%
GENTEQ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷汎用コンデンサ。Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 → +70 C 動作寿命: 60000時間 静電仕様●静電容量:100μF●電圧:240V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F8000●リード間隔:20.57mm●等価直列抵抗:18.9mΩ●寸法:2.62 (Dia.) x 4.75インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7052-40
電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781セット(400個)7日以内出荷Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、63 V の電圧を使用しています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω ~ 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:19mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3000mAアズワン品番65-6973-06
Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL202137101E3
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)8日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 11mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL211837101E3
VISHAY¥3,698税込¥4,0681袋(10個)8日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mmRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 500個入
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781箱(500個)7日以内出荷PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、50Vの電圧で使用されています。100μFの静電容量を備え、サイズコードはGで、20mΩ~40mΩの超低ESRを実現します。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-33
Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL203137101E3
VISHAY¥59,980税込¥65,9781箱(500個)8日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm。許容差 = -10 → +50%。NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 2924 761-43 1セット 400個入
京セラ¥279,800税込¥307,7801セット(400個)7日以内出荷AVX の TCQ 低 ESR 導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極 推奨使用条件下での安全障害モード 堅牢な設計で、車載用途に最適 湿度: 85℃ / 85 %RH、Vr、1000時間 基本的な信頼性: 1 % / 1000 時間 @ 85 ℃ Vr仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2924 ( 761-43 )●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:6.1mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 6.1 x 4.1mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7131-70
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μF
日本ケミコン¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 260 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 10μF, ,400V dc
RS PRO¥989税込¥1,0881袋(10個)3日以内出荷静電容量 = 10μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。長さ = 20mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 20%。。汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 33μF 400V 1セット 100個入
VISHAY¥39,980税込¥43,9781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:33μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 18 x 21mm●長さ:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7093-72
コンデンサ 390μF 400V dc 1セット 100個入
KEMET¥139,800税込¥153,7801セット(100個)7日以内出荷KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:390μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:316mΩアズワン品番65-7139-67
大形アルミ電解コンデンサ 400V 220μF 105℃品
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)400ケース寸法(mm)25.4×40静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.1
コンデンサ 22μF 400V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1袋(100個)7日以内出荷EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
コンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入
VISHAY¥86,980税込¥95,6781箱(100個)7日以内出荷Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
電解コンデンサ 33μF 400V dc 1セット 100個入
VISHAY¥46,980税込¥51,6781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:33μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 21mm●長さ:18mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:32mmアズワン品番65-7029-32
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μF
RS PRO¥959税込¥1,0551袋(10個)4日以内出荷仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm高さ = 15mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 10μF, ,400V dc, EEUEE2G100
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661袋(5個)7日以内出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)400dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)430最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
電解コンデンサ 150μF 400V dc 1箱 100個入
VISHAY¥79,980税込¥87,9781箱(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:150μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6947-96
ニチコン コンデンサ 10μF, ,400V dc, UCY2G100MPD
ニチコン¥849税込¥9341袋(10個)8日以内出荷仕様●静電容量 : 10μF●電圧 : 400V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 16mm●高さ : 16mm●動作温度 Min : -40℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 10000h●許容差 : ±20%●誘電正接 : 0.24%●10000 → 12000 時間 @ +105 ° C の負荷寿命に耐える高リップル電流及び長寿命製品 バラスト用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応