カテゴリ

  • オフィス家具(23,299)
  • メカニカル部品(1,406)
  • パソコン/周辺機器(1,076)
  • 空調・照明・電設資材(948)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(806)
  • 制御機器(684)
  • 店舗什器・備品(529)
  • FA担当者のオススメ新商品(493)
  • 保管用品(464)
  • 厨房用品(387)
  • 科学研究・開発用品(352)
  • 梱包用品(309)
  • 物流用品(306)
  • バイク部品(279)
  • 電動工具(256)
  • 自動車純正部品(249)
  • 家電(239)
  • 医療(231)
  • 建築金物(225)
  • 清掃用品(174)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(166)
  • 安全標識(145)
  • 介護用品(145)
  • 測定用品(134)
  • 建材・エクステリア(130)
  • 農業・園芸資材(122)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(114)
  • 防災用品(113)
  • 住設機器(108)
  • 卓上消耗品(107)
  • 日用品(101)
  • 事務用品(81)
  • 油圧機器・油圧ホース(74)
  • 切削工具(62)
  • 作業工具(62)
  • バイク純正部品(56)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 電気材料(52)
  • バッテリー・電装(50)
  • カー用品(48)
  • 安全用品(46)
  • 学童・教育用品(45)
  • 農業機械(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • 船舶用品・漁業資材(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • 機構部品(35)
  • 溶接用品(34)
  • 救急・衛生(30)
  • 作業服(29)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(27)
  • トラック純正部品(27)
  • 安全保護具(25)
  • 自転車部品(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 防犯用品(21)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 完成車(20)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 縫製用品(19)
  • エンジン工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 洗車・清掃(12)
  • テープ(11)
  • 研磨材(9)
  • 空圧工具(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 接着剤・補修材(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 農具(4)
  • 塗料(3)
  • 理美容(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「400w」の検索結果

34,869件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー)

    400Wソーラーパネル

    EcoFlow(エコフロー)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。 さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。
    寸法(cm)約236.5×105.8×2.5効率0.226コネクタ【出力】MC4RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)11(Imp 9.8)質量(kg)ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19電圧(V)開路:48(Vmp 41)
  • DBボビン (400W)穴明 メッキ カット付 セキ[縫製用品]

    DBボビン (400W)穴明 メッキ カット付

    セキ[縫製用品](4件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    用途家庭用・職業用幅(mm)9.2直径(Φmm)21.2内径(Φmm)6.0
  • DC/ACインバータ 400W 大橋産業(BAL)

    DC/ACインバータ 400W

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
    質量(g)590出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62定格出力(W)400(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
  • 400W電動式ノコギリ BLACK&DECKER

    400W電動式ノコギリ

    BLACK&DECKER
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。 軽量・コンパクトで切断作業が容易に。
    用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に付属品木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400スイッチ無断変速コード長さ(m)3ストローク数(min-1[回/分])0~4600
  • DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL)

    DC/AC正弦波インバータ400W

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
    出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)400(USB出力含む)入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)50/60(切り替え)出力波形正弦波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)ヒューズ容量(A)25×3USB規格Aタイプ/Cタイプ
  • 400Wカーボンヒーター おおたけ

    400Wカーボンヒーター

    おおたけ
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質V0 防炎PP/鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×156×543電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)400機能転倒オフスイッチ/温度ヒューズ/温度過昇防止装置/持ち運びに便利な取っ手付き
  • 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ

    高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当

    エコリカ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
    用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 400W モータークミ 工進

    400W モータークミ

    工進
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    適合品番PX-650A-AAA-4など部品番号43809302使用液汚水
  • 400W モータークミ 工進

    400W モータークミ

    工進
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    適合品番PX-625L-AAA-3など部品番号43814706
  • フレキシブルリボンヒーター 400W TRUSCO

    フレキシブルリボンヒーター 400W

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
    用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)400
  • 赤外線ランプ 400W 三商

    赤外線ランプ 400W

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • 高圧ナトリウムランプ400W 岩崎電気

    高圧ナトリウムランプ400W

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • 125mm/400W WAFERピンセット(ステンレス製) エスコ

    125mm/400W WAFERピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-127
  • K-400W/C-45IW ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)

    K-400W/C-45IW ドレンクリーナー

    RIDGID(日本エマソン)
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。 排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。 デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。 一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。 耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。 一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。 排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。 ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。 「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。 オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。 耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
    セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002)長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)幅(mm)440寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)質量(kg)37/20.4(本体のみ)高さ(mm)575~930回転数(min-1[r.p.m])165ケーブル長(m)~23/~30(オプション)定格電流(A)6.7清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)モーター定格(HP):1/3RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
  • ソーラーパネル400W OUKITEL

    ソーラーパネル400W

    OUKITEL
    112,709税込123,980
    1台
    6日以内出荷
    最大400Wの高出力を誇る折りたたみ式モデルで、アウトドアや災害時の電源確保に最適なソーラーパネルです。単結晶シリコンセルを採用し、変換効率は最大23%と高性能。耐久性に優れたETFEコーティングとIP65~IP68の防水仕様で、厳しい天候にも対応可能です。MPPTコントローラーを内蔵し、充電効率を最適化しながら過充電やショートを防止。USB・DC出力に対応し、スマホやノートPCなど複数機器の同時充電も可能。折りたたみ式&キックスタンド付きで持ち運びや設置も簡単です。キャンプ、車中泊、停電対策など、幅広いシーンで活躍する頼れる一枚。環境に優しい電源ソリューションです。
    仕様シリコン:単結晶高効率セル寸法(mm)折りたたみ時:634.5×544×60、展開時:2365×544×21電圧(V)42最大出力(W)400±5%電力(W)400本体質量(kg)19.8変換効率(%)≧22.8開放電圧(V)49.4±5%使用温度ー10~+65℃に適する。最適動作温度は+25℃短絡電流(A)11.2±5%動作電圧(V)最大出力:42±5%動作電流(A)最大出力:9.6±5%
  • 高天井器具LGH400W広角 東芝ライテック

    高天井器具LGH400W広角

    東芝ライテック
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)光束(Lm)16500配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
  • 水銀灯400W相当LED高天井用照明器具 マキテック

    水銀灯400W相当LED高天井用照明器具

    マキテック
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
    入力電圧(V)AC100~240消費電力(W)100材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネートタイプ吊下げ用ブラケットタイプ全光束(Lm)16000本体質量(kg)4.5色温度(K)5000防塵防水性能IP66動作温度(℃)-30~50LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • リボンヒーター 400W 差込 東京技術研究所

    リボンヒーター 400W 差込

    東京技術研究所
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
    電熱容量(W)400電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
  • 高天井器具HSM400W中角 東芝ライテック

    高天井器具HSM400W中角

    東芝ライテック
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)178.9(100V) 183.3(200V) 182.8(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)20900配光角度(°)45光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5公共施設型番LSR2M-200傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • 高天井器具LGM400W広角 東芝ライテック

    高天井器具LGM400W広角

    東芝ライテック
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185.9(200V) 185.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)21200配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具LGM400W中角 東芝ライテック

    高天井器具LGM400W中角

    東芝ライテック
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)169.5(100V) 173.6(200V) 173.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)19800配光角度(°)50光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5公共施設型番LSR2AM-170傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
  • パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W TEKNOS

    パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W

    TEKNOS(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適
    ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
  • AC100V/400W/25mm 水中ポンプ エスコ

    AC100V/400W/25mm 水中ポンプ

    エスコ
    58,300税込64,130
    1個
    翌日出荷
  • ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    1,688税込1,857
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじの呼びM4材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ポリカーボネート(PC)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロジェクター台 AG-400W EPSON

    プロジェクター台 AG-400W

    EPSON
    87,990税込96,789
    1個
    11日以内出荷
    仕様補助テーブル寸法(mm)天板上下調節機構:650~860角度(°)天板角度調節機構:0~10天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×450
  • LED投光器 400W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 400W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    ・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
    用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×425×70ランプ効率(Lm/W)100防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)400全光束(Lm)約40000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約5セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約9.6周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC85-265発光色昼光色光源LEDチップ×800個芯数2色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)約180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • 燃料フラッシング装置 モーター400W 三晃精機

    燃料フラッシング装置 モーター400W

    三晃精機
    459,800税込505,780
    1台
    5日以内出荷
    2段階ろ過で水と、スラッジを効率良く、ろ過をします。 エレメントは洗浄可能なステンレス製。 強力ポンプでスピードアップ。
    用途建機のメンテナンスに付属品カム式カプラ付きワイヤー入り耐油ホース(5m)×2本、洗浄ノズル(塩ビパイプ:22×1200、17×1200)、本機運搬用カート寸法(mm)470×520×1175質量(kg)36モーター(W)400
  • 首振りハロゲンヒーター 400W YUASA(ユアサ)

    首振りハロゲンヒーター 400W

    YUASA(ユアサ)
    5,980税込6,578
    1台
    7日以内出荷
    パッとすぐあたたかいハロゲンヒーター!スリム&コンパクトで持ち運びもらくらく。ひざ下の冷え対策に、膝から下を集中的に暖める。冷える足元の暖房に効果的な高さ。頭寒足熱で冬場のデスクワークも快適!。首振り機能搭載であたたかさワイドに!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
    質量(kg)0.8消費電力(W)400機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×18.5×51.2出力切替なし首振りあり
  • 水道加圧装置HPT+HPJS400W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPJS400W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    揚程(m)15(吸上げ高さ1M)
  • 水道加圧装置HPT+HPE400W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPE400W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
  • インタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマ

    インタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用)

    アイリスオーヤマ
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
  • ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    639税込703特価
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじの呼びM4材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛け金具(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマ

    壁掛け金具(IP-AW400W/IP-AU450W用)

    アイリスオーヤマ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
  • インタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用)) アイリスオーヤマ

    インタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用))

    アイリスオーヤマ
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
  • NXP 単方向 TVSダイオード  400W nexperia

    NXP 単方向 TVSダイオード 400W

    nexperia
    1,598税込1,758
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.54mm #400Wシリーズ 作新工業

    SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.54mm #400Wシリーズ

    作新工業
    9,498税込10,448
    1巻
    6日以内出荷
    耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
    適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ厚さ(mm)0.54乳白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm対応筆記可否:否粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)145粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)158適合紙管(mm)90
  • インタラクティブカメラホルダー(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマ

    インタラクティブカメラホルダー(IP-AW400W/IP-AU450W用)

    アイリスオーヤマ
    2,088税込2,297
    1台
    翌々日出荷
  • 樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 400W単列ローラ4スパン 三鈴工機

    樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 400W単列ローラ4スパン

    三鈴工機
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後ローラー幅(mm)385機長(mm)1468~4184トラスコ品番453-4611材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000・最小550、【カーブ半径90°】最大2200・最小900、【S字偏芯幅】660~1200許容荷重(kg)20/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)2.6キャスターΦ75mm自在ストッパー付機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
  • 船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W) 工進

    船舶用ウインチ イカール RES・RELシリーズ(250・400W)

    工進
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
    用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子材質本体ADC
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400W) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400W)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
...