カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「40102 aa」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダカバー 三菱

    シリンダカバー

    三菱
    ¥529税込¥582
    1個
    13日以内出荷
    GB131PN-100の部品です
  • サムターン用非常カバーユニット 美和ロック

    サムターン用非常カバーユニット

    美和ロック(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
  • 非常用丸カバー 美和ロック

    非常用丸カバー

    美和ロック(10件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
  • 汎用エンジン(GBシリーズ) Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)

    汎用エンジン(GBシリーズ)

    Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1件のレビュー)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
    形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン回転方向左(軸出力側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式点火方式無接点マグネット点火エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20速度調節方式遠心重錘式
  • キャブレタ 三菱

    キャブレタ

    三菱
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    GB131PN-100の部品です
  • パッキング 三菱

    パッキング

    三菱
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    GB131PN-100の部品です
  • シリコン製ジャバラ BLW型 LAMP(スガツネ工業)

    シリコン製ジャバラ BLW型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
    材質シリコーンゴム(Q)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • パドロックカバー IDEC(和泉電気)

    パドロックカバー

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
  • キャブレタガスケット 三菱

    キャブレタガスケット

    三菱(1件のレビュー)
    ¥90税込¥99
    1個
    14日以内出荷
    GB131LN-100の部品です
  • クリ-ナエレメント 三菱

    クリ-ナエレメント

    三菱
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • あんぜんカバー 5006B スターエム

    あんぜんカバー 5006B

    スターエム
    ¥45~税込¥50~
    1本
    翌々日出荷
  • ピストン(STD) 三菱

    ピストン(STD)

    三菱
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    13日以内出荷
    GB131PN-100の部品です
  • CASE DRIVE CHAIN   40510028010AA ホンダ

    CASE DRIVE CHAIN 40510028010AA

    ホンダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • リコイルスタータアセンブリ 三菱

    リコイルスタータアセンブリ

    三菱
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    GB131LN-100の部品です
  • イグニッションコイル 三菱

    イグニッションコイル

    三菱(2件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    14日以内出荷
    GB131LN-100の部品です
  • リコイルスタータアセンブリ 三菱

    リコイルスタータアセンブリ

    三菱
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    GB131PN-100の部品です
  • STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 0.5A, 400V, P0102DA 1AA3 STMicro

    STマイクロ, サイリスタ, SCR, 0.5A, 400V, P0102DA 1AA3

    STMicro
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流 : 0.5A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-92●繰返しピーク逆方向電圧 : 400V●サージ電流レーティング : 8A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 0.2mA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3●寸法 : 4.7×3.7×4.4mm●繰返しピークオフステート電流 : 0.001mA●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス シリンダー錠用キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス シリンダー錠用キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,474~税込¥2,721~
    1個
    当日出荷
    防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
    用途錠前の防雨・防塵対策材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
  • キャブレタガスケット 三菱

    キャブレタガスケット

    三菱
    ¥94税込¥103
    1個
    当日出荷
    GB131PN-100の部品です
  • スパイラルスプリング 三菱

    スパイラルスプリング

    三菱(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    13日以内出荷
    GB131PN-100の部品です
  • エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】 工進

    エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】

    工進
    ¥759税込¥835
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番DM-30-AAA-4エンジン型式GB131LN-100
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ボルト フランジ 10X40 958011004002 ホンダ

    ボルト フランジ 10X40 958011004002

    ホンダ
    ¥68税込¥75
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種BENLY (AA03-100)