カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 研磨材(17)
  • 作業工具(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4025-60」の検索結果

77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    トルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIOS プラスビット ハイオス

    HIOS プラスビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(10本)
    当日出荷
    精密加工、組立に適した専用ビットです。
    用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
  • ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm) TRUSCO

    ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)

    TRUSCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ
    用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。タイプ斜め植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
  • エコノミーフラップホイール TRUSCO

    エコノミーフラップホイール

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(5個)
    当日出荷
    粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミータイプのフラップホイールです。ペーパーがしなり弾力性があるため、加工物にフィットした研磨ができます。両面キャップレスで金具を使用していないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
    用途金属のバリ取り、サビ落とし。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)35
  • 1/2sq. インパクトトルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクトトルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    トルクスプラスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

    ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。
    用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
  • 軸付フラップ(金具無し) ムラコ

    軸付フラップ(金具無し)

    ムラコ
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り材質研磨布:アランダム砥粒軸長(mm)40砥粒アランダム
  • ミニフラップホイル ニューレジストン

    ミニフラップホイル

    ニューレジストン
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
  • メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄 南国フレキ工業

    メタルタッチ無溶接式フレキ ニップル鉄

    南国フレキ工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:スチール(SS400)
  • スリットホイル (#60) イチグチ

    スリットホイル (#60)

    イチグチ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    3日以内出荷
    羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。
    種別スリット砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 食物連鎖シミュレーター ナリカ

    食物連鎖シミュレーター

    ナリカ
    ¥7,800税込¥8,580
    1セット
    5日以内出荷
    シマウマとライオンの捕食・被食の関係を例に、個体数の増減をシミュレーションできるモデル実験器。岩陰にシマウマが隠れていたら?シマウマが草原に点在していたら?シマウマがたくさん逃げ延びられた場合ライオンの数はどうなる?など、自然界で起こりうるシチュエーションを再現し、シマウマとライオンの個体数の増減を検証していきます。 グループでゲーム感覚で検証できます。プリントすればそのまま使えるワークシート付き。4グループ分の内容が入っています。
    セット内容ライオンモデル 40個、シマウマモデル 600個、草原シート 4枚、岩モデル 12個、ケース(小)16個、収納ケース
  • フラップホイール(軸径6mm) TRUSCO

    フラップホイール(軸径6mm)

    TRUSCO
    ¥30,980税込¥34,078
    1箱(50個)
    当日出荷
    用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。 バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
  • SPH40スタープレート 大同DMソリューション

    SPH40スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    翌日出荷
    金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
    仕様金型材タイププレート
  • スリットホイル (#600) イチグチ

    スリットホイル (#600)

    イチグチ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    3日以内出荷
    羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。
    種別スリット砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレター ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレター

    ゼノア
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレター
    用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレター適合本体GZ381
  • (17402)エキゾーストパイプ トヨタ

    (17402)エキゾーストパイプ

    トヨタ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト(L) ドライブ (F040) MAZDA(マツダ)

    シャフト(L) ドライブ (F040)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • ポリライトホイル イチグチ

    ポリライトホイル

    イチグチ
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • メインフレーム 工進

    メインフレーム

    工進
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ESB-1170-AAA-0など
  • (17402)エキゾースト パイプASSY CTR トヨタ

    (17402)エキゾースト パイプASSY CTR

    トヨタ
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    3日以内出荷
  • SHAFT(L) MAZDA(マツダ)

    SHAFT(L)

    MAZDA(マツダ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-25シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-25シリーズ

    コノエ
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット 全長60mm T15 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット 全長60mm T15

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)58寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)23.5寸法D(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

    SPORT DEMON

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    8日以内出荷
    スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。
    用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)
  • 1/2"(12.7mm)SQ. インパクトヘックスビットソケット 全長60mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. インパクトヘックスビットソケット 全長60mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D(mm)30寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140)シム PL スバル

    (140)シム PL

    スバル
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷
  • (33040)CONNECTOR 三菱ふそう

    (33040)CONNECTOR

    三菱ふそう
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • マックスマスター シャンクタイプフライス GMX DIJET(ダイジェット工業)

    マックスマスター シャンクタイプフライス GMX

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き
    用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り適合インサートENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
  • CQ Series(CQ2B40) SMC

    CQ Series(CQ2B40)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • エポック ターボ リブ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ターボ リブ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    表面処理THコート
  • ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05)

    十川ゴム
    ¥9,570~税込¥10,527~
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)280呼称25ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05ねじTG1適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)38.0質量(g/m)ホース/1580RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0
  • ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04)

    十川ゴム
    ¥9,570~税込¥10,527~
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)92最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)280寸法C(mm)9.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具04ねじTG1適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)38.0質量(g/m)ホース/1580寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0
  • ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-25(両端金具04) SUS金具

    十川ゴム
    ¥42,524~税込¥46,776~
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)92最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)280寸法C(mm)9.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具04ねじTG1適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)38.0質量(g/m)ホース/1580寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0
  • ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-25(両端金具05) SUS金具

    十川ゴム
    ¥42,524~税込¥46,776~
    1本
    5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)92最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)280寸法C(mm)9.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具05ねじTG1適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層2W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)38.0質量(g/m)ホース/1580寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0
  • 油圧ホース NWP140 25 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 25 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥10,217~税込¥11,239~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)鉄概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 25 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 25 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥10,217~税込¥11,239~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)鉄概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80