カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「404-99」の検索結果

関連キーワード
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッティング矢印(配管識別シート、カッティング文字用) ユニット

    カッティング矢印(配管識別シート、カッティング文字用)

    ユニット
    ¥339~税込¥373~
    1セット(5枚)
    当日出荷
    材質マーキシングフィルムサイズ(mm)36×36×0.1厚
  • バンドイット バンド SUS316 BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット バンド SUS316

    BAND-IT(バンドイット)
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻(30m)
    当日出荷
    強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240
  • 部品 鉄筋カットベンダ VB16Y HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 鉄筋カットベンダ VB16Y

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ROAD CLASSIC MICHELIN(ミシュラン)

    ROAD CLASSIC

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    クラシックモデル用に新設計されたテクノロジー
    用途フロントタイヤに使用
  • 不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20” ダイゾーニチモリ

    不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20”

    ダイゾーニチモリ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    消防法(非危険物)、労安法(有機溶剤中毒予防規則、特化則)適用外です。 貯蔵量に指定がなく、安心して保管できます。 速乾性で洗浄力に優れます。 ゴム材への影響も少なく、安心してご使用できます。
    用途引火点を持たない不燃性のパーツアンドブレーキクリーナーとして。トラスコ品番248-0878色透明容量(mL)120主成分フッ素溶剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水色ファンカバー 工進

    水色ファンカバー

    工進
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FD-12-AAA-2など部品番号4049901
  • (MR74)ガラス,ウインドシールド ミツビシ

    (MR74)ガラス,ウインドシールド

    ミツビシ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
  • メカニカルシール 工進

    メカニカルシール

    工進
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FS-24D-AAA-2など部品番号14049902
  • ステンレス ステー 八幡ねじ

    ステンレス ステー

    八幡ねじ
    ¥509~税込¥560~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペット対応 クッションフロア ラグ 萩原

    ペット対応 クッションフロア ラグ

    萩原
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    表面のコーティングによりワックスいらずでお手入れ簡単!
    用途防滑性・耐久性を備え傷がつきにくく、通常のクッションフロアより厚みがあり適度なクッション性でペットの足腰への負担を軽減します。抗菌・抗ウイルス機能付きで衛生面も安心。約182cm幅のラグサイズで広々使いやすく、カットもできるため必要な場所に応じてお使いいただけます。付属品滑り止めシール8枚組厚さ(mm)2.3備考【ホットカーペット】対応、【洗濯】不可機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウイルス滑り止め効果付属シール付き組成表面:塩化ビニル 、 裏面:ガラス繊維不織布
  • (MK404)HOSE ASSY,H 三菱ふそう

    (MK404)HOSE ASSY,H

    三菱ふそう
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
  • (MC140)マット,キャブ フロア,アッパ 三菱ふそう

    (MC140)マット,キャブ フロア,アッパ

    三菱ふそう
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MC840)CORD 三菱ふそう

    (MC840)CORD

    三菱ふそう
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (00254)RS SOLENOID 三菱ふそう

    (00254)RS SOLENOID

    三菱ふそう
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MK404)カバー.ミラーステー 三菱ふそう

    (MK404)カバー.ミラーステー

    三菱ふそう
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
  • パスカラート PA1404(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • オリフイス2.7 BIGM(丸山製作所)

    オリフイス2.7

    BIGM(丸山製作所)
    ¥139税込¥153
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKS15-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19、MS059D-20 -A オプション部品_No.25、GS15EMA 付属品 ホース、ノズル オプション部品 オリフイス2.7_No.18、GS10EM-1 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 オリフイス2.7_No.16、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.23、GS20EM オプション部品 オリフイス2.7_No.25、GS10R 付属品 ホース、ノズル オプション 部品 オリフイス2.7_No.11、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.17、MS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.21、MS059D-25 -A オプション部品_No.25、MSJ15L-125 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.16、MS5901D-20 オプション部品_No.24、JAS11 付属品,オプション部品_No.13、MS3910D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19など
  • ボルト,フランジ,6X18 92154-0499 Kawasaki

    ボルト,フランジ,6X18 92154-0499

    Kawasaki
    ¥73税込¥80
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92154-0499
  • マ-ク,テール カバー  56054-0499 Kawasaki

    マ-ク,テール カバー 56054-0499

    Kawasaki
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56054-0499
  • HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥2,698,000税込¥2,967,800
    1個
    5日以内出荷
    ビッグデータ分析、クラウドコンピューティング、アクティブアーカイブ、データベースアプリケーション、およびデータウェアハウジングに最適です。
    容量(TB)1.92
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~)

    CKD
    ¥16,188~税込¥17,807~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)40
  • (40499)SCREW 三菱ふそう

    (40499)SCREW

    三菱ふそう
    ¥969税込¥1,066
    1個
    5日以内出荷
  • (40499)HOSE 三菱ふそう

    (40499)HOSE

    三菱ふそう
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (60254)TUBE-P/STRG ニッサン

    (60254)TUBE-P/STRG

    ニッサン
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
  • 防腐桧 インサイジング 越井木材工業

    防腐桧 インサイジング

    越井木材工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    7日以内出荷
    住宅建築用の木材に、屋外での利用にも適するよう「腐れ」や「シロアリ」に強い保存剤を木材内部まで浸透させ、耐久性を高めています。 プロの方からDIYにもお使いいただけます。保護塗料を塗装することで、更に長持ちします。
    用途構造材、ウッドデッキ、フェンス、パーゴラ、遊具、ガーデニング、花台など仕様処理薬剤:ACQ,出荷状態:GRN(未乾燥)材質天然木(国産材)安全性VOC問題の規制対象外です。シックハウス症候群の疑いのある化学物質を含んでいません。油剤とは異なり揮発成分を含んでいません。処理方法加圧注入式
  • 車種別フロアマット(トヨタ)ダイヤ赤 ロイヤル化成

    車種別フロアマット(トヨタ)ダイヤ赤

    ロイヤル化成
    ¥12,880税込¥14,168
    1セット
    10日以内出荷
    ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
    セット内容1台分色赤生地ダイヤ
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 3 Nm DCK31シリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 3 Nm DCK31シリーズ

    Nidec
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータ。ウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:52.5 W●出力スピード:195 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:53:2●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:5 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●シリーズ:DCK31アズワン品番65-7361-56
  • ワンキーシステム、ロータ              J99994-0499 Kawasaki

    ワンキーシステム、ロータ J99994-0499

    Kawasaki
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J99994-0499
  • DCギアモータ Nidec 270 rpm 41:4 DCK31シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec 270 rpm 41:4 DCK31シリーズ

    日本電産
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様出力スピード = 270 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 24.5 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズDCK31. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズDCK31 DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-40-1~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-40-1~)

    CKD
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)40
  • グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F487TCFUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥49,192税込¥54,111
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F431GUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F431GUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥53,221税込¥58,543
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース  F431FUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F431FUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥53,266税込¥58,593
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • パスカラート PA1404(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA1404(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • グローバルコアホース F487TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F487TCGUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥49,217税込¥54,139
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥35,803税込¥39,383
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥35,827税込¥39,410
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油