カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(153)
  • 油圧機器・油圧ホース(152)
  • 電動工具(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4050f」の検索結果

関連キーワード
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40Vmaxリチウムイオンバッテリ5.0Ah BL4050F マキタ40Vmaxリチウムイオンバッテリ5.0Ah BL4050Fマキタ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
パワーソースキットXGT6 マキタパワーソースキットXGT6マキタ(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)(2本同時)
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー Live Pro三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャーLive Pro
2,998税込3,298
1箱(250本)
当日出荷から3日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチール表面処理三価ユニクロ十字穴番号2番タイプ全ねじ
RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ Advantech(アドバンテック)RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズAdvantech(アドバンテック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から42日以内出荷
【特長】 RS-485シリアル通信対応 ▶ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10~70° ▶ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40~85° ・Modbus RTUプロトコル対応 ・多様なI/Oタイプをラインアップ ・産業用グレードのABS+PCプラスチック・ケース 【選定ポイント】 ・AI(アナログ入力) → 温度 / 電流 / 電圧測定 ・DI(デジタル入力) → センサ / スイッチ入力 ・DO(デジタル出力) → リレー / 機器制御 ・Counter → パルス / 回転計測 -----------------------------【仕様】------------------------------- ADAM-4017+:8chアナログ入力 ADAM-4024:4chアナログ入力・2chアナログ出力 ADAM-4050:8chデジタル入力・8chデジタル出力 ADAM-4051:16chデジタル入力(2500VDC 絶縁) ADAM-4053:16chデジタル入力 ADAM-4055:8chデジタル入力・8chデジタル出力(Dry/Wet接点切替) ADAM-4080:2chカウンタ入力(独立カウンタ、32bit+1bitオーバーフロー) --------------------------------------------------------------------- ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応) ADAM-4117:8ch アナログ入力(電圧/電流) ADAM-4118:8ch 熱電対 ADAM-4150:7ch デジタル入力/8chデジタル出力 ADAM-4168:8ch リレー出力 --------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェアおよびマニュアル】 ----------------------------------------------------- 1.本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility ▶(アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 2.詳しい設定について、ADAM-4000シリーズマニュアル アドバンテック公式サイトまでお越しいただき、型番を検索後、 技術資料ダウンロードをクリックし、User manualマニュアルをご確認ください。 -----------------------------------------------------
TKG キッチンツール ダブルボーラーオーバル TKGTKG キッチンツール ダブルボーラーオーバルTKG
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質(ハンドル)PP、(金属部)ステンレス全長(mm)176寸法(縦×横)(mm)(波)32×18/28×16TKG品番9-0458-1001TKG品番(2017)6-0414-1001
パワーソースキットXGT3 マキタパワーソースキットXGT3マキタ(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
BL4050F×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
セット内容BL4050F(5.0Ah)×2、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力2.1kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0充電時間(分)約38(実用充電)/約50(フル充電)
パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)55適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4C質量(g/m)ホース/170
サイリスタ式電力調整器 単相 SanRex(三社電機製作所)サイリスタ式電力調整器 単相SanRex(三社電機製作所)
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
1.制御方式 位相制御、サイクル制御の切替が可能。2.制御入力 ON/OFF制御。 電流信号 DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω)。 電圧信号 DC1~5V,DC0~5V。3.起動停止方式 ソフトスタート/ソフトダウン方式。4.電流制限 定格電流の10%~110%設定可能(位相制御のみ)。5.保護機能 過電流保護、過熱保護(定格100A以上)他。6.使用環境 周囲温度 動作:-10~50℃ 保存:-20~70℃。7.表示パネルを標準搭載
用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御
その他機構部品 omron(オムロン)その他機構部品omron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から120日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
9,100税込10,010
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-4~)CKD
36,163税込39,779
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-4~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-4~)CKD
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~)CKD
10,100税込11,110
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付) 昌栄産業フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)昌栄産業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-L~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-L~)CKD
36,163税込39,779
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-4~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-4~)CKD
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~)CKD
10,138税込11,152
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~)CKD
47,788税込52,567
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MF~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MF~)CKD
45,725税込50,298
1個
8日以内出荷
作動方式複動・微速形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BC~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BC~)CKD
54,013税込59,414
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
JABRO Solid2 エンドミル(R534 4枚刃) セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(R534 4枚刃)セコ・ツールズ・ジャパン
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
4枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~)CKD
11,513税込12,664
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・スピードコントローラ内蔵形
JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃 セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃セコ・ツールズ・ジャパン
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた4枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
インデキサブルドリル 3Dタイプ P3D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 3Dタイプ P3DOSG(オーエスジー)
62,980税込69,278
1本
4日以内出荷
表面処理ノンコーティング
フユ-エルタンク アセンブリ 三菱フユ-エルタンク アセンブリ三菱
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チップ交換式ドリル D3120 ワルターチップ交換式ドリル D3120ワルター
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応使用可能長さ(mm)3D
40Vmax 急速充電器 マキタ40Vmax 急速充電器マキタ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
「立体」充電表示ランプで視認性アップ
長さ(mm)210幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL1420充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)310USBタイプType-A
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業オイレス#80 フランジブッシュオイレス工業(93件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)マキタ(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:663×341×372、庫内:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36(40max)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
タクタイルスイッチ B3F Aratas(旧:omron)タクタイルスイッチ B3FAratas(旧:omron)(41件のレビュー)
85税込94特価
1個
当日出荷から95日以内出荷
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様 マキタ充電式保冷温庫(23L)真空断熱パネル仕様マキタ
90,980税込100,078
1台
4日以内出荷
充電式保冷温庫CW006G。「6面真空断熱パネル」新採用、保冷力約2倍(従来機比)しっかり保冷・保温。両側開閉ドア付 「23L」仕様。◆特長◆。「6面真空断熱パネル」新採用。断熱性能に優れた【真空断熱パネル】を新たに採用。外気温37℃でも-18℃を維持、優れた断熱性能で37℃の炎天下でも庫内温度-18℃を維持できます。電源OFF時の保冷力 「約2倍」(メーカー従来機比)。「6面真空断熱パネル」の効果で、電源を切った後でも、メーカー従来機に比べ、保冷力に優れます。使用時間 「約1.7倍」でランタイムが向上(メーカー従来機比)。メーカー従来機に比べ、同じ容量のバッテリでも約7時間30分。長く使えます。2部屋モード切替機能付、左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。-18℃保冷 ~ 60℃保温、保冷・保温を「17段階」で細かく温度設定が可能。。ペットボトルの収納本数。500mL約25本収納可能、2L約4本、500mL約4本まで収納できます。1充電あたりの使用時間(目安)。・BL4080F×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約29時間、5℃設定 約70時間、2部屋モード 約27時間 。1。「保温」外気温0℃。60℃設定 約24時間、。・BL4050F×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約17時間30分、5℃設定 約43時間、2部屋モード 約16時間30分 。1。「保温」外気温0℃。 60℃設定 約14時間30分。・BL1860B×2本時(1本でも可能)。「保冷」外気温30℃。-18℃設定 約11時間、5℃設定 約29時間、2部屋モード 約11時間30分 。1。「保温」外気温0℃。60℃設定 約8時間30分。その他特長。・両側から開閉、取り外し可能な利便性の高いドア。・USB機器充電可能(USB電源端子はAタイプとCタイプ)。・移動に便利な大径キャスタ、キャリーハンドル付。・大容量BL18120/BL1890バッテリも取付可能。・AC100V、シガーソケットでも使用可能。・防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)。・小さい食品などの整理整頓に便利なインナートレイ付。・ゴミ袋用フック付
付属品ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ質量(kg)21電源(V)直流36(40max)、直流18、AC100(50/60Hz)、自動車シガーライターソケット DC12-24内容積(L)23本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)633×345×443庫内寸法(mm)300×240×320(長さ×幅×高さ)
パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
充電式マグネットライト(40Vmax仕様) マキタ充電式マグネットライト(40Vmax仕様)マキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
充電式マグネットライト(40Vmax)。◆強力マグネット付で自在に照らす。建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm) 強:1,200/中:800/弱:500。照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700。※照度(lx)の補足 ※ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置。金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ。[本機寸法(mm)]。ライトヘッド折りたたみ状態:長さ181×幅91×高さ161。ライトヘッド起こした状態:長さ181×幅91×高さ284。保管時もコンパクト・省スペース。◆折りたたみ式回転ライトヘッド。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°)垂直180°。発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能。最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ。輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用。多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属。マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)。バイス 部品番号:A-58132。バイス用アダプタ 部品番号:A-00217。※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) 。BL4050F-5.0Ah 強:約15時間/中:約23時間/弱:約35時間。BL4040F-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間。BL4040-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間。BL4025-2.5Ah 強:約7時間30分/中:約11時間/弱:約17時間。※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長。・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)。・スロー点灯(ソフトスタート)。・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
付属品マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流36(40max)光源LED照度(Lx)(強)1750、(中)1150、(弱)700フック光束(Lm)(強)1200、(中)800、(弱)500使用場所屋内外マグネット電球の種類LED
40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ) マキタ40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ)マキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
長さ(mm)353幅(mm)177質量(kg)2.1高さ(mm)100出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL4020充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)625充電可能本数2USBタイプType-A
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
充電式ポータブルバンドソーPB003G。特長。様々な部材をパワフルに高速切断。・切断スピード 約30%アップ※。40Vmax仕様により、電線管やメタルスタッド等、様々な部材をパワフル&スピーディに切断します。・最大切断能力。角パイプ:66mm×66mm、丸パイプ:Φ66mm。・軽量、コンパクト。質量・全長※はメーカー18V従来機と変わらず、軽量・コンパクト化を実現。取り回し性に優れ、上向き作業も快適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・定回転制御で高効率作業を実現。重負荷作業時の回転数低下を抑制。・「拡散レンズLED」採用。光を均一に拡げ、ブレードの影を軽減。暗所においても墨線の位置合わせが容易。・優れたブレード着脱性。・ブレード軌道の外側調整。・スピード調整ダイヤル。部材に合わせて6段階でスピード調整可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56※。・「ツールレス」ストッパプレート調整。・ロックオンスイッチ付。・バンドソー用スタンド(別販売品)使用で安定切断。バンドソー用スタンドセット品(別販売品)。部品番号:A-00566。スタンド取付時の最大切断能力(直角)。角パイプ:55mm×55mm、丸パイプ:Φ55mm。※ BL4050F以上の質量があるバッテリを装着すると、スタンドは上死点まで戻りません。その他特長。電気ブレーキ。再起動防止
寸法(mm)【ノコ刃】835×13×0.5質量(kg)3.8電圧(V)直流36(40max)最大切断能力(mm)66
DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ大同メタル工業(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
カラーポリ手提げ袋 TRUSCOカラーポリ手提げ袋TRUSCO(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(20枚)
当日出荷
ソフトタイプで手触りやわらかです。 厚み0.08mmなので丈夫で破れにくくなっています。
用途カタログ、書類の持ち運びに 部品の持ち運びに パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に種類手抜き袋入数(枚)20