カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(3)
- 事務用品(3)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 建築金物(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「4051p」の検索結果

工業用セロテープ
ニチバン(19件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。トラスコ品番795-2511色透明区分工業用テープ幅(mm)12基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)41.6
セロテープNo.405 1P
ニチバン(5件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻当日出荷セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。 巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。 焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど材質セロハン厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)70テープ種類大巻引張強度(N/mm)41.6粘着力3.93N/10mm強度(引貼)41.6N/10mm粘着力(N/mm)3.93
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
産業用セロテープ
ニチバン(18件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。色透明基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系
組端子台
東洋技研¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
組端子台
東洋技研¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台
東洋技研¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷から15日以内出荷結線が一目で確認できる安全設計。 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ
3/4インパクトレンチ景品付
SUNMATCH¥53,980税込¥59,3781セット7日以内出荷SUNMATCHの3/4インパクトレンチに景品がついた商品です。 ウレタンホースセット 日東タイプ8.5Φ×10m全長(mm)215質量(kg)3.4差込角(mm)19(3/4”)最大トルク(N・m)2034無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)198騒音レベル(dB(A))90実用トルク範囲(N・m)271~1627
透過型X軸フィックスステージ
中央精機1台欠品中クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドすり合わせ
透過型XY軸フィックスステージ
中央精機1台欠品中クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドすり合わせ
透過型回転フィックスステージ
中央精機1台欠品中クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。種類回転ステージクランプクランプレスRoHS指令(10物質対応)対応