カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(712)
  • オフィス家具(350)
  • 制御機器(240)
  • 厨房用品(240)
  • 科学研究・開発用品(232)
  • 保管用品(187)
  • 店舗什器・備品(158)
  • 作業工具(158)
  • メカニカル部品(151)
  • 物流用品(106)
  • 研磨材(104)
  • バイク純正部品(100)
  • 卓上消耗品(97)
  • 清掃用品(79)
  • 空調・照明・電設資材(61)
  • 医療(49)
  • 切削工具(45)
  • 機構部品(43)
  • 建築金物(40)
  • 介護用品(37)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 電動工具(33)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 事務用品(30)
  • 日用品(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 家電(26)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 農業機械(23)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 測定用品(22)
  • 学童・教育用品(20)
  • 梱包用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • バイク部品(17)
  • 農具(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 住設機器(12)
  • 防災用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 溶接用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 救急・衛生(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • テープ(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 安全用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • カー用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「405mm」の検索結果

3,770件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (25212)ホース、ATF 405MM ホンダ

    (25212)ホース、ATF 405MM

    ホンダ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
  • 25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式) エスコ

    25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式)

    エスコ
    ¥178,900税込¥196,790
    1台
    翌日出荷
    補助ねじ付で高さの微調整ができます。
    仕様付属アダプター:15mm、60mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)43能力(t)25ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0最大揚高(mm)405
  • Φ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ

    Φ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用)

    エスコ
    ¥22,800税込¥25,080
    1個
    翌日出荷
    用途金属切断直径(Φmm)405穴径(Φmm)25.4山数120P最大回転数(min-1[r.p.m])1100適合材アルミ
  • 400x 97x405mm ロールスタンド 卓上型 エスコ

    400x 97x405mm ロールスタンド 卓上型

    エスコ
    ¥23,500税込¥25,850
    1個
    翌日出荷
    お使いの作業台にも取付して頂けます。天板厚16~40mmに対応します。つかみ台は35mm以上必要です。ロール材のセット・交換はスイングアームに抜き差しするだけで完了します。自己ブレーキ機能で空回りを防ぎます。カッターガイドで安全にきれいにカットできます。
    仕様●メーカー:山金工業●型番:RS-300●※注意※:【お客様組立品】●適用ロールサイズ:幅/300mm以下、外径/400mm以下、内芯径/Φ40mm以上●サイズ(W×D×H)mm:400×97×405●重量(kg):4.2●芯棒、カッターガイド付
  • 17x19mm/405mm 両口めがねレンチ(ストレート型) エスコ

    17x19mm/405mm 両口めがねレンチ(ストレート型)

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616CE-8対辺寸法(mm)17×19
  • Oリング RS PRO 内径 405mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 405mm ニトリル

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 405mm外径 = 412mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • RS PRO 静電気防止袋, 405mm x 455mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 405mm x 455mm

    RS PRO
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    RS Pro 湿気バリア帯電防止 RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。厚さ 0.07 mm のフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンポーネントをシールドしたまま、かさばりません。 特長と利点 ヒートシール可能な帯電防止バッグ 最高レベルのESDシールド製品 さまざまなバッグサイズで機器に適合 外部は静電気散逸、内部は帯電防止 表記寸法は内部サイズ コンポーネントを湿気から保護するためのバリアを強化 12PSI 以上のシール強度 ポリカーボネート互換 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 防湿バッグタイプ = バッグ色 = シルバー長さ = 455mm厚さ = 0.09mm幅 = 405mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = ありEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • RS PRO 静電気防止袋, 305mm x 405mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 305mm x 405mm

    RS PRO
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    RS Pro 湿気バリア帯電防止 RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。この帯電防止パッケージは、コンポーネントをシールドしたまま、かさばることがありません。 特長と利点 ヒートシール可能な帯電防止バッグ 最高レベルのESDシールド製品 さまざまなバッグサイズで機器に適合 外部は静電気散逸、内部は帯電防止 表記寸法は内部サイズ コンポーネントを湿気から保護するためのバリアを強化 12PSI 以上のシール強度 ポリカーボネート互換 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 防湿バッグタイプ = バッグ色 = シルバー長さ = 405mm厚さ = 0.09mm幅 = 305mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = ありEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • RS PRO 静電気防止袋, 355mm x 405mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 355mm x 405mm

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 TOP バッグを開くと、このパッケージに簡単にアクセスでき、部品を運搬することができます ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 405mm厚さ = 0.07mm幅 = 355mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = 上部開口帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • 移動式ファンユニット W482×H43.6×D405mm ホワイトグレイ 摂津金属工業

    移動式ファンユニット W482×H43.6×D405mm ホワイトグレイ

    摂津金属工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    8日以内出荷
    ラック内部の空気の流れの補助やサブラックの強制空冷用の19インチユニットです。ファンモーターが取り付く本体は、前後方向の固定位置が変更できます。(25mm間隔)。1Uの薄型設計です。別売のファンモーターを最大3個まで取り付けできます。ファンモーター、フィンガーガードを組み込んだ場合でも、全体の高さは43.6mm以内に収まります。
    仕様●外形サイズ:W482×H43.6×D405mm●質量:2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6451-64
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅400~499mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅400~499mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥189,800税込¥208,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • 405-650mm タオル掛け(伸縮式) エスコ

    405-650mm タオル掛け(伸縮式)

    エスコ
    ¥3,520税込¥3,872
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638LE-150
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅400~499mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅400~499mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥219,800税込¥241,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅400~499mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅400~499mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥319,800税込¥351,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • マグネット付仮枠ハンマー(パイプ柄) 王将(須佐製作所)

    マグネット付仮枠ハンマー(パイプ柄)

    王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    6日以内出荷
    種類仮枠ハンマー材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型クリーンブース 516×405×600mm アズワン

    卓上型クリーンブース 516×405×600mm

    アズワン
    ¥170,000税込¥187,000
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。
    材質ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル)寸法(mm)516×405×600質量(kg)13.5電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約1以上電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)LED5W×1本アズワン品番3-4053-21吹出風速(m/s)約0.5以上
  • WINKER LIGHT ASSY   33300MM0405 ホンダ

    WINKER LIGHT ASSY 33300MM0405

    ホンダ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 薄形シリンダ/高出力形 CQE Series SMC

    薄形シリンダ/高出力形 CQE Series

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ・理論出力最大1.5倍。・既存CQ22シリーズと同一外形寸法。・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現。・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減。 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
    取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)タイプ高出力タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)
  • BASE COMP WINKER   33420MM0405 ホンダ

    BASE COMP WINKER 33420MM0405

    ホンダ
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    5日以内出荷
  • MOTOR ASSY,START   31200MM0405 ホンダ

    MOTOR ASSY,START 31200MM0405

    ホンダ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷
  • CQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッド(CQUB40) SMC

    CQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッド(CQUB40)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 230x405x138mm 溶接面(手持ち) エスコ

    230x405x138mm 溶接面(手持ち)

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷
    用途溶接時の手持ち面と使用します付属品素ガラス、プレート#10装着材質面部:パスコ、柄:木寸法(mm)230(W)×138(D)×405(H)色レッド質量(g)350レンズサイズ(mm)95(W)×40(H)
  • STAY,L.MIDDLE COW  64405MM5640 ホンダ

    STAY,L.MIDDLE COW 64405MM5640

    ホンダ
    ¥939税込¥1,033
    1個
    5日以内出荷
  • CORD COMP.,R.FR.W   33405MM2670 ホンダ

    CORD COMP.,R.FR.W 33405MM2670

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • レンズ保護用フィルター EXUS レンズプロテクト MarkII MARUMI

    レンズ保護用フィルター EXUS レンズプロテクト MarkII

    MARUMI
    ¥5,498税込¥6,048
    1枚
    6日以内出荷
    帯電防止・撥水・防汚コーティングを備えつつ、さらにレンズ本体の描写力と高画質を引き出すため、。新たに超低反射コーティングを採用し「反射率:0.2%」を実現した、可視光に影響を与えない無色透明な高性能レンズ保護フィルターです。帯電防止コーティング採用(静電気による微細なチリ・ホコリが付きにくい)。撥水撥油性能で高いメンテナンス性能フィルター(水滴や指紋等が拭き取りやすい)。超低反射0.2%以下(表面反射を極力抑え最高画質を実現し、レンズの描写力を極限まで引き出す。)。平面度・強度の向上(超薄枠設計のまま平面度・強度を向上させたフィルターガラスを採用)。新低反射枠採用(超薄枠設計・サテン仕上げ・ローレット加工)、純正キャップ・フード取付け可能。携帯フィルターケース付き
    用途交換レンズ保フィルター付属品携帯フィルターケース
  • PIPE,DRAIN    52405MM4004 ホンダ

    PIPE,DRAIN 52405MM4004

    ホンダ
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
  • WASHER (KAYABA)    51405MM4004 ホンダ

    WASHER (KAYABA) 51405MM4004

    ホンダ
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
  • SUSPENSION,SPARK ホンダ

    SUSPENSION,SPARK

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,L.MIDDLE COW  64405MM4000 ホンダ

    STAY,L.MIDDLE COW 64405MM4000

    ホンダ
    ¥759税込¥835
    1個
    5日以内出荷
  • REFLECTOR.R.FR   33405MM8671 ホンダ

    REFLECTOR.R.FR 33405MM8671

    ホンダ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
  • CORD COMP.,R FR W   33405MM5671 ホンダ

    CORD COMP.,R FR W 33405MM5671

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,L MID.COWL S  64405MM5000 ホンダ

    STAY,L MID.COWL S 64405MM5000

    ホンダ
    ¥759税込¥835
    1個
    5日以内出荷
  • 80x405x288mm モップ絞り器 エスコ

    80x405x288mm モップ絞り器

    エスコ
    ¥7,380税込¥8,118
    1個
    翌日出荷
    仕様ホースホルダ―付エスコ品番EA928AB-18材質本体:ポリプロピレン、フレーム:スチールにユニクロめっき寸法(mm)480×405×288容量(L)14繰り返し・詰め替え対応
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気