カテゴリ

  • 制御機器(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 自動車純正部品(38)
  • 研磨材(24)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • バイク純正部品(14)
  • バイク部品(14)
  • 電気材料(14)
  • 切削工具(14)
  • 作業工具(12)
  • 測定用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 電動工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 医療(5)
  • 事務用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「405p」の検索結果

関連キーワード
392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 405P・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    405P・自在車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター(44件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
  • 405P・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    405P・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(23件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
    材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
  • 405P・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    405P・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
    材質(車輪)ナイロン形状自在型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • セロテープNo.405 1P ニチバン

    セロテープNo.405 1P

    ニチバン(5件のレビュー)
    209税込230
    1巻
    当日出荷
    セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。 巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。 焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。
    用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど長さ(m)70厚さ(mm)0.05材質セロハンクリアテープ種類大巻引張強度(N/mm)41.6粘着力3.93N/10mm強度(引貼)41.6N/10mm粘着力(N/mm)3.93
  • ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ボードアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(59本)
    当日出荷から翌々日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
  • シートペーパー(5枚入り) TRUSCO

    シートペーパー(5枚入り)

    TRUSCO(18件のレビュー)
    589税込648
    1袋(5枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(7件のレビュー)
    289税込318
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
    用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    569税込626
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 405 15P・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    405 15P・自在車(ウレタン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(8件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。グレー色です。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S型式405 15P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
  • VS-P405W VISHAY

    VS-P405W

    VISHAY
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 5枚入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(5枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • アルミ容器(蓋付) 大黒工業

    アルミ容器(蓋付)

    大黒工業(6件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    カップ付のアルミ容器でかわいくデコレーションしたケーキ等を入れられます。
    用途洋菓子や和菓子の包装に材質アルミニウム
  • 405 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    405 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
    材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入仕様旋回式形状自在車S金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
  • 日本一郎5双組 FUKUTOKU(福徳産業)

    日本一郎5双組

    FUKUTOKU(福徳産業)
    889税込978
    1組(5双)
    当日出荷
    吸湿性が良く、薄手タイプのすべり止め付です。
    用途軽作業トラスコ品番787-1295RoHS指令(10物質対応)対応
  • 405 15P・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    405 15P・自在車(ナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン形状自在型式450 15P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    449税込494
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 13Gニトリル背抜き ニトビート ユニワールド

    13Gニトリル背抜き ニトビート

    ユニワールド(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(5双)
    当日出荷から4日以内出荷
    手のひら、指に、ニトリルゴムをコーティング.強さと耐摩耗性に優れた手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先感覚が必要な細かな組立作業にも最適です。
    用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
  • 切断砥石405A36P(10入 マキタ

    切断砥石405A36P(10入

    マキタ
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9材質ステンレス
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    789税込868
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 仕切り板 W3×H215×D280mm ホワイト 5枚入 摂津金属工業

    仕切り板 W3×H215×D280mm ホワイト 5枚入

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1式(5枚)
    7日以内出荷
    EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
    仕様●外形サイズ:W3×H215×D280mm●質量:1kg●色/外装処理:ホワイトアズワン品番65-6447-73
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
  • 空研ぎペーパー228X280 5枚入 TRUSCO

    空研ぎペーパー228X280 5枚入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(5枚)
    当日出荷
    目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
  • スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)

    廣杉計器
    3,198税込3,518
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Pシリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Pシリーズ(M=4用)

    廣杉計器
    999税込1,099特価
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ) ケニス

    CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
    寸法(mm)117×109スロットΦ12.7mm
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNIシリーズ

    ユニファイブ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ソリッドガイドバー 軽量 ツムラ(末廣精工)

    先端交換式ソリッドガイドバー 軽量

    ツムラ(末廣精工)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
  • THB405-8P・THB406-8P用端子取付工具 タカチ電機工業

    THB405-8P・THB406-8P用端子取付工具

    タカチ電機工業
    169税込186
    1個
    当日出荷
    8Pの端子台を固定する際に使用する、端子台取付工具です。 端子台を本体に挿入した後、反時計回りにカチッと音がするまで回してください。 THB405-6P・THB406-3P・THB406-6Pには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質プラスチック(PA66GF)ブラック質量(g)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ 左ねじ用 HT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • デジタル温湿度計「モルモ」 パープル ドリテック

    デジタル温湿度計「モルモ」 パープル

    ドリテック
    1,198税込1,318
    1台
    翌々日出荷
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷