「40Aタップ」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO管用タップ テーパー(PTねじ)TRUSCO(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
ガス管用タップ PT SKCガス管用タップ PTSKC(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
テーパー(PT)(角度55°)
管用タップ 平行(PFねじ) TRUSCO管用タップ 平行(PFねじ)TRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
スパイラルタップ ホモ処理 モノタロウスパイラルタップ ホモ処理モノタロウ(17件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。
用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
管用タップ SKS TRUSCO管用タップ SKSTRUSCO
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途被削材:鋳鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)
パイプタップ(PT) ライト精機パイプタップ(PT)ライト精機(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用タップ 平行(PSねじ) TRUSCO管用タップ 平行(PSねじ)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ GYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ RcYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
O2センサータップ KOTOO2センサータップKOTO(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
全長(mm)40ねじ径M18×P1.5六角対辺(mm)19差込角(sq.)9.5
ガスタップ (PT) イシハシ精工ガスタップ (PT)イシハシ精工
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類PT材質高速度工具鋼(SKH)
管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ガスタップ (PT) イシハシ精工ガスタップ (PT)イシハシ精工
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類PT材質高速度工具鋼(SKH)
ドリルブッシングキット ATIドリルブッシングキットATI
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ドリルやタップを表面に対して90度の角度を付けられるセットです。
用途航空産業向け材質工具鋼トラスコ品番792-8157セット内容ハウジング(ATI589A)3個、ブッシング9種類(#40(ATI589A-098)、#30(ATI589A-1285)、5/32(ATI589A-1562) 、#21(ATI589A-159)、3/16(ATI589A-1875) 、#10(ATI589A-1935)、7/32(ATI589A2187) 、1/4(ATI589A250) 、F(ATI589A257))質量(g)553
A200A A210A A200S A210S ダイハツ ロッキー LEDリフレクター クリアー クリスタルアイA200A A210A A200S A210S ダイハツ ロッキー LEDリフレクター クリアークリスタルアイ
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイA200A A210A A200S A210S ダイハツ ロッキー用LEDリフレクター高輝度LEDを左右合計40発搭載。レンズカットが入ったデザインですので斜め横からもキラキラ感が抜群です。ブレーキ、スモールに連動可能です。新品左右セットLED左右合計40発配線付き(スモール、ブレーキ、アース線)取り付けに便利なエレクトロタップ付き【カラー】レッド、クリアーの2種類【適合車種】A200A A210A A200S A210S ダイハツ ロッキーリフレクター機能はありません。LEDを内蔵しておりますので、純正より厚みがあります。
クリアグリーン購入法適合適合メーカーダイハツ
A200A A210A トヨタ ライズ 人気のオプション LEDリフレクター クリアー クリスタルアイA200A A210A トヨタ ライズ 人気のオプション LEDリフレクター クリアークリスタルアイ
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイA200A A210A トヨタ ライズ用LEDリフレクター高輝度LEDを左右合計40発搭載。レンズカットが入ったデザインですので斜め横からもキラキラ感が抜群です。ブレーキ、スモールに連動可能です。新品左右セットLED左右合計40発配線付き(スモール、ブレーキ、アース線)取り付けに便利なエレクトロタップ付き【カラー】レッド、クリアーの2種類【適合車種】A200A A210A トヨタ ライズリフレクター機能はありません。LEDを内蔵しておりますので、純正より厚みがあります。
クリアグリーン購入法適合
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が L+N+PE のため、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。5 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0385アズワン品番65-7385-02
配線ダクト 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック配線ダクト 1袋 6個入シュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1袋(6個)
欠品中
Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流は 40 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が 3L+N+PE のため、照明や電源ソケットの分配用のバスバートランキングです。2 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7386-65
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
欠品中
Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流は 40 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。タップオフコンセントはありません。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:2.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis●コード番号:211-0366アズワン品番65-7381-02
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が 3L+N+PE のため、照明や電源ソケットの分配用のバスバートランキングです。2 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0387アズワン品番65-7386-17
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が L+N+PE のため、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0386アズワン品番65-7386-15
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
40,980税込45,078
1個
欠品中
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が L+N+PE のため、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7385-16
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
65,980税込72,578
1個
欠品中
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が 3L+N+PE のため、照明や電源ソケットの分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0391アズワン品番65-7386-21
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
91,980税込101,178
1個
欠品中
Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 40 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。6 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KN●コード番号:211-0436アズワン品番65-7386-53
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KBB ストレート長で、動作電流が 35 ℃ の 40 A で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。2 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0383アズワン品番65-7386-58
配線ダクト 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック配線ダクト 1袋 6個入シュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1袋(6個)
7日以内出荷
Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流は 40 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。タップオフコンセントはありません。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:3.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalisアズワン品番65-7384-90
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 40 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7385-35
管用平行ネジ用タップ P PF(G) TDT(田野井)管用平行ネジ用タップ P PF(G)TDT(田野井)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
止り穴用管用タップとなります。
材質HSSV溝数4ねじの種類PF