カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26,761)
  • 制御機器(11,332)
  • 自動車純正部品(11,066)
  • ねじ・ボルト・釘(10,647)
  • 配管・水廻り設備部材(6,703)
  • メカニカル部品(2,969)
  • 農業機械(2,547)
  • バイク純正部品(1,507)
  • 切削工具(1,352)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,320)
  • パソコン/周辺機器(1,064)
  • 測定用品(1,018)
  • 機構部品(1,012)
  • 電気材料(1,003)
  • 物流用品(700)
  • 建築金物(656)
  • 空調・電設資材(629)
  • 科学研究・開発用品(581)
  • バイク部品(454)
  • FA担当者のオススメ新商品(445)
  • 作業工具(431)
  • 電動工具(280)
  • 自動車補修部品(265)
  • 事務用品(257)
  • トラック純正部品(243)
  • 溶接用品(230)
  • 研磨材(229)
  • オフィス家具(223)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(223)
  • 家電(217)
  • 船舶用品・漁業資材(176)
  • 介護用品(172)
  • 防災用品(171)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(160)
  • 農業・園芸資材(149)
  • 学童・教育用品(136)
  • バッテリー・電装(133)
  • 厨房用品(130)
  • 保管用品(120)
  • 照明(119)
  • 店舗什器・備品(113)
  • 医療(109)
  • 建材・エクステリア(90)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(87)
  • 縫製用品(84)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(75)
  • 自動車用オイル・ケミカル(70)
  • 住設機器(69)
  • 安全用品(68)
  • カー用品(67)
  • 整備工具・収納(66)
  • 自転車部品(62)
  • 防犯用品(59)
  • 作業服(58)
  • 梱包用品(57)
  • 日用品(56)
  • 卓上消耗品(53)
  • 安全標識(53)
  • 清掃用品(52)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
  • フォークリフト・産機・建機用品(49)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 空圧工具(48)
  • はんだ関連・静電気対策用品(47)
  • エンジン工具(46)
  • 安全保護具(45)
  • 接着剤・補修材(35)
  • 測定関連サービス(34)
  • 塗料(31)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • テープ(18)
  • クリーンルーム用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 完成車(13)
  • 農具(13)
  • 鈑金・塗装(11)
  • マスク(10)
  • 手袋(10)
  • ヘルスケア(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み

「40A」の検索結果

89,338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン共栓40A SUGICO(スギコ)ステン共栓40ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径40A外径(Φmm)63関連資料寸法図(0.03MB)
スプロケット 40A KANA(片山チエン)スプロケット 40AKANA(片山チエン)
299税込329
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フューズ (40A) (H1) MAZDA(マツダ)フューズ (40A) (H1)MAZDA(マツダ)(15件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動レベルB40A ムラテックKDS自動レベルB40AムラテックKDS
49,980税込54,978
1台
当日出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。 読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。 明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。 正像 対物レンズ有効径(mm)32
最短合焦距離0.3m倍率(倍)24仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°トラスコ品番831-5223セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書質量(kg)1.5本体寸法(mm)215×130×135保護等級IPX6相当補正範囲(分)±15円形気泡管感度(mm)10′/2三脚取付ねじ5/8
マイクロメータ40A マール社マイクロメータ40Aマール社
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ディスクフィルター40A 住化農業資材ディスクフィルター40A住化農業資材(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
LEFS40A SMCLEFS40ASMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
チップ0.9mm 40A(10個入り) マイト工業株式会社チップ0.9mm 40A(10個入り)マイト工業株式会社
7,998税込8,798
1組
当日出荷
タイプ0.9mm適合機種MP-40・40CF電流(A)40内容1箱(10個)
LEFS40A SMCLEFS40ASMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
ハーネスリヤー (S40A) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (S40A)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
コード ショート (B40A) MAZDA(マツダ)コード ショート (B40A)MAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
スプロケット HG40A KANA(片山チエン)スプロケット HG40AKANA(片山チエン)
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
40A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ40A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48
FLOOR MAT (S40A) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (S40A)MAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40Aアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
イオンバランス±10V最大風量(m3/min)0.27オゾン発生量0.05ppm以下
小形非接触式ドアスイッチ D40A omron(オムロン)小形非接触式ドアスイッチ D40Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
材質(本体)PBT樹脂保護構造IP67消費電力(W)0.5以下耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)締付トルク(N・m)1使用周囲湿度25~85%RH耐衝撃性300m/s2以上補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
ハーネスリヤー (G40A) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (G40A)MAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (G40A) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (G40A)MAZDA(マツダ)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
(40A)プロテクタ スバル(40A)プロテクタスバル
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
(40A)ガード スバル(40A)ガードスバル
559税込615
1個
5日以内出荷
OT-40A ミニタイプ オーティ・マットーOT-40A ミニタイプオーティ・マットー
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)37.3セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.6タイプミニタイプ肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×438
HSK 40A  ツーリング 日研工作所HSK 40A ツーリング日研工作所
34,980税込38,478
1本(1本)
翌々日出荷
ハーネス エンジン (G40A) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (G40A)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (S40A) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (S40A)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (G40A) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (G40A)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
(40A)レバー スバル(40A)レバースバル
399税込439
1個
5日以内出荷
(40A)ツール スバル(40A)ツールスバル
749税込824
1個
5日以内出荷
(40A)スペーサー スバル(40A)スペーサースバル
279税込307
1個
5日以内出荷
クリツプ 90468-040A0 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90468-040A0YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
(40A)ワツシヤ スバル(40A)ワツシヤスバル
58税込64
1個
5日以内出荷
(40A)スプリング スバル(40A)スプリングスバル
319税込351
1個
5日以内出荷
(40A)シヤフト スバル(40A)シヤフトスバル
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
40A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ40A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6
エアスライドテーブル (MXQ8-40A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-40A~)SMC
979税込1,077特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)40
S40A・N40A作業台 REX(レッキス工業)S40A・N40A作業台REX(レッキス工業)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
立った姿勢でねじ切りができます。
用途S(N)40A用作業台トラスコ品番809-4563適合機種S(N)40A質量(kg)3.8
ハーネス ルーム ランプ (S40A) MAZDA(マツダ)ハーネス ルーム ランプ (S40A)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (B40A) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B40A)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
(40A)クッション スバル(40A)クッションスバル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
平パッキン 40A用 SUGICO(スギコ)平パッキン 40A用SUGICO(スギコ)
68税込75
1個
翌々日出荷
仕様40A用材質NR関連資料寸法図(0.03MB)
(40A)リア カバー スバル(40A)リア カバースバル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
...