カテゴリ
- メカニカル部品(28)
- 農業機械(9)
- 自動車補修部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車純正部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト(22)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- ニッセイ(4)
- SMC(3)
- 日動工業(3)
- YSK(山脇産業)(3)
- 椿本チエイン(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ELPA(1)
- サンコー(三甲)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- マルツエレック(1)
エコロジープロダクト
「40K50T」の検索結果

汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,752税込¥3,0271個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
オリコン30、40、50フタ
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷長、短側面内倒れ式オリタタミコンテナーです。オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切替やリターナブル容器として活躍します。上フタなしタイプ材質PP外寸(mm)536×373×18
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)
三ツ星ベルト¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)40形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
ベースルクス40形40W
日動工業¥8,198税込¥9,0181台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)221、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.6/154.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷LEDベースルクス40Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R40Y-50K、BSL-S40Y-50K、BSL-T40Y-50K、BSL-W40Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
LEDベースライト40形トラフ型
日動工業¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)1.5タイプトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
エキゾーストパイプ
YSK(山脇産業)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷自動車用排気パイプ参考品番8-98020-191、20010-89T0J、1K1W-40-050付属品OUT側 M10緩み止めナット(8-97096-192-1)×3、IN側 M10×35フランジボルト(0-28651-035-0)×1、IN側 M10フランジナット(0-91180-110-0)×2型式NNS85、NPS85、ANS85、APS85、LNS85、LPS85メーカーイスズ、ニッサン、マツダ代表車種エルフ、アトラス、タイタン
トランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品
マルツエレック¥279税込¥3071個5日以内出荷。DC-DCコンバータ基板 MDC9778仕様●入力電圧:12V●出力電圧:5.0V●発振周波数:300kHz●使用部品●C28:C3225JB1H335K(TDK 50V耐圧)●C0:TCFGD1C107MCR(Rohm 100μF/16V耐圧)●L1:SLF6028T-220MR77(TDK)●D1:RB050L-40(ROHM 3A/40V)アズワン品番67-0463-93
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40T)
ニッセイ¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置両側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
Aブロツク
BIGM(丸山製作所)¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷備考46~51フクム部品名称Aブロツク図解NoMSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA613R2T-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.37、MS653DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSA615R4C(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA613R4C(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、BSM-500J 動力噴霧機部品_No.38、MSA613R2T-2K クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.43、MS615MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36など
メーンスイッチアッシ
BIGM(丸山製作所)¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷備考19~21フクム部品名称メーンスイツチアツシ図解NoMSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.14、MSA613R2TS-K-1 エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.28、MS510RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.40、MS510RC-5K エンジン リコイルスタータ、マグネット、パネル部品_No.40、MS410R4T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.18、MS510RC-6K エンジン リコイルスタータ部品_No.40、MS511R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.40、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.14、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.50、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.50、MS613R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.40、MS511RC-K エンジン リコイルスタータ部品_No.40
ナベコネジ(+)M5X10(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M5X10(ISO)図解NoMS511RC-M ホースガイド部品_No.31、DKJ40G-23 タンク,背負枠部品 ナベコネジ(+)M5X10(ISO)_No.26、MS613R4T-M 電装品部品_No.50、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.50、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.29、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.35、MS410R4T-M 電装品部品_No.50、MD-J40 本体部品_No.27、MD3010 本体部品_No.31、MS410R4T-K 電装品部品_No.50、MS613R4T-K 電装品部品_No.50、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.31、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.65、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.65、MD3020M 本体部品_No.31、MS058SPE-A 本体部品 ナベコネジ(+)M5X10(ISO)_No.7、SSA-R1000C 燃料タンク部品_No.5、MD2300 本体部品_No.13、VSA100-11 1990ネン オイルタンク部品_No.19など
ライトホースヨウメネジ11.5(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341個8日以内出荷備考G3/8部品名称ライトホースヨウメネジ11.5(ISO)図解NoMS511R2-K ホースリール部品_No.31、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.50、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.40、MSA613R2T-K ドラムクミタテ部品_No.39、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.11、MS651DR6T-K 配管部品_No.25、MS613EFR-K ドラム組立部品_No.35、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.3、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.48、MS511R2-K ホースリール部品_No.40、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.52、MS550DNR-2Y 高圧ホース部品_No.3、MS653DNR-Y 配管部品_No.13、MS653DR4T-K 配管部品_No.3、MS510RC-5M ホース巻取機部品_No.43、MS613R4T-K 配管部品_No.3、MS650RCY-2Y 希望付属品部品_No.5、MSA613R2T-M ドラムクミタテ部品_No.39、MS653DR6T-Y 配管部品_No.33、MS653DR4T-Y 配管部品_No.3など
ビニールホース
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格18X21X250L(ホゴ)部品名称ビニールホース図解NoMRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.50、MSV313-K ドラムクミタテ部品_No.27、MRS30-130 薬剤配管部品_No.61、MRS30-130T 薬液配管部品_No.61、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.51、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.19、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.23、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.61、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.26、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.16、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.16、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.27、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.65、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.26、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.23
ナット
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081セット(10個)8日以内出荷部品名称ナット図解NoBSA-420JEW エンジン スタータ分解部品_No.190、SSA-アルフア1005VT 油圧ポンプ部品_No.8、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.10、SSA-F617VT-1 エンジン(油圧ポンプ)部品_No.8、BSA-420JAW エンジン(スタータ分解)部品_No.190、MS653DR6T2-K インジェクションポンプ部品_No.10、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.96、BSA-662 1062シリーズ エンジン フライホイール、スタータ部品_No.9、GR16-M サクションパイプ部品_No.50、MS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.40、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.44、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.10、BSA-420JESG G-4 エンジン スタータ分解部品_No.190など
フアイバマルパッキン 32X38XT0.5
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格32X38XT0.5部品名称フアイバマルパツキン 32X38XT0.5図解NoMS753MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS753DR4T-K 動力噴霧機部品_No.40、MK65 本体部品_No.41、MS753 -A クランクケース,吸水弁部品_No.40、MS755MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS753DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA753DR6S-3K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、SD65 本体部品_No.41、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.38、SD753 クランクケース,吸水弁部品_No.40、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.52、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 クランクケースなど
カンカクトウ
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷部品名称カンカクトウ図解NoMS753DR6S-Y ポンプダイ部品_No.50、MS613DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.66、MS753DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.40、MS613EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA755DR6S-K(13) ポンプダイ部品_No.53、MS753DR6S-K -A ポンプダイ部品_No.50、MSA613-M 走行部組立部品_No.58、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.52、MS613DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.40、MS753DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.66、MS653DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.40、MS753DR6T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.66、MS753DR6T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.66、MSA613R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.58、MSA613R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.58など
バイパスバルブクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷備考53~67フクム部品名称バイパスバルブクミタテ図解NoSD41ED-2 調圧装置部品_No.51、MK41EC-3 調圧装置部品_No.51、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.48、MS410EC-2K 調圧装置部品_No.51、MS310EC-3M 調圧装置部品_No.52、MSA410R2T-K 調圧装置部品_No.47、SD31ED-3 調圧装置部品_No.52、MK41EA 調圧装置部品_No.48、SD41ED-3 調圧装置部品_No.51、MS310 調圧装置部品_No.52、SD41EA 調圧装置部品_No.48、MS410ESR-S 動力噴霧機2部品_No.51、MS310ESL-2K 調圧装置部品_No.52、SD31 調圧装置部品_No.52、MK31EC-3 調圧装置部品_No.52、MS410R4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MS410ENA-3K 調圧装置部品_No.40、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.50、MS410EA-M 調圧装置部品_No.48、MS310EA-K 調圧装置部品_No.48など
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥21,980~税込¥24,178~1個15日以内出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理)
三ツ星ベルト¥13,980税込¥15,3781個15日以内出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T40~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-50~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥25,980~税込¥28,578~1個20日以内出荷呼び幅(mm)40形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材