カテゴリ
- 切削工具(12)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(5)
- 岡崎精工(4)
- スイッチサイエンス(3)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- MSTコーポレーション(2)
- ホンダ(2)
- コンドーテック(1)
- タンガロイ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- Langogo(ランゴーゴー)(1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「40SCD」の検索結果

SCD型ステンレス製渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水フランジ特殊フランジ
ContaCO2センサSCD40搭載
スイッチサイエンス¥8,798税込¥9,6781個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:環境センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Conta●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2054-85
SCD40搭載CO2センサピッチ変換基板
スイッチサイエンス¥8,798税込¥9,6781個10日以内出荷仕様●タイプ:-●カテゴリ:センサー●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-アズワン品番68-2104-45
SCD型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥7,798~税込¥8,578~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781箱(1000本)30日以内出荷仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)176幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)40引張強度(N)222使用場所屋内
サイドスクリュ/スマートグリップ
MSTコーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷スマートグリップのワークホルダです。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
コンドーテック(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から12日以内出荷材質鉄タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
Langogo Genesis AI搭載 翻訳機
Langogo(ランゴーゴー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷アメリカ・中国で話題のAI翻訳機、ついに日本販売開始!。・通訳速度が1秒以内と最速。 ・2026年12月末まで通信サービス無料のe-sim 付き。 ・ワンボタンで通訳可能【2カ国言語を自動言語認識で切替なし】。 ・Wi-Fiルーター機能搭載【最大6台接続可能(連続使用時間約4時間)】。 ・オフライン通訳機能【日本語・英語・中国語・韓国語】。・グローバル e-SIM 搭載92ヶ国でローミングなしで使用可能。 ・対応言語数:100言語以上に対応。 ・デュアルマイク搭載 ノイズキャンセル機能。 ・24種類の検索エンジンで精度が高い翻訳。 ・e-SIM/SIM(micro-SIM)/Wi-Fi)仕様タッチスクリーン:静電型、SIM:eSIM対応 及び、Micro SIM(1スロット)※Micro SIMは動作保証対象外となります。セット内容取扱説明書、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)※電源アダプタは別途ご用意ください、ストラップ、SIMピン材質ポリカーボネート、Asahiガラス寸法(mm)121.3×54.4×13.2質量(g)115出力(W)内蔵スピーカー 上:1、下:0.5品名Langogo AI対応104言語(2019年9月現在)周波数サポート:2G/3G/4G/GSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850/FDD/WCDMA(B1/B2/B5/B8)/TD-SCD-MA(B34/B39)/TD-LTE(B38/B39/B40/B41M2555/B41M2665)/FDD-LTE(B1/B2/B3/B7/B8/B17/B20)連続使用時間(時間)約6保存温度(℃)-20~40(結露がないこと)充電電圧(V)(入力/本体)5まで充電電流(A)(入力/本体)0.5~2.4充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2200画面サイズ3.1インチ、800×480ピクセルプロセッサーMTK6739 4-core 1.3GHz 64bitネットワークタイプ2G/3G/4G/FDD/WCDMA/TDDRoHS指令(10物質対応)対応待ち受け時間(時間)約300動作温度範囲(℃)-10~40(結露がないこと)Wi-Fi802.11a/b/n/g 2.4GHz
Picossci Env (RP2040搭載)
スイッチサイエンス¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載。USB Type-C コネクタ搭載。※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます)。 10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 8 x GPIO(GPIO0 ~ 7)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ GNDピン。 12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 4 x GPIO(GPIO18 ~ 21)。 ┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 ~ 29と共用)。 ┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ 2 x GNDピン仕様●CO2センサ:Sensirion:SCD40●Flash ROM:16 Mbit●Qwiicコネクタ数:1●クロック発振器:12.000 MHz●グラフィック液晶接続コネクタ:SKU:2608●マイクロコントローラ:RP2040●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.3 V出力ピン有り)●汎用LED:3(2 x 黄緑/1 x 赤)●温湿度・気圧センサ:BOSCH:BME280●照度センサ:Vishay:VEML7700コネクタUSB:Type-C
超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から29日以内出荷内部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack用温湿度センサ付きCO2センサ(SCD41)
M5Stack¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷センシリオン製SCD41と降圧回路を内蔵した環境センサ 周囲の温度と湿度を測定しながら、400ppm~5000ppmの範囲でCO2を測定できる濃度検出ユニットです。CO2の測定精度は、±(40ppm+読み取り値の5%)です。I2Cを用いて通信を行います。 CO2濃度検出 温度と湿度の測定 低消費電力(シングル測定対応) 5Vから3.3Vへの降圧コンバータを内蔵 HY2.0 4Pコネクタ LEGO互換穴 ×2仕様【I2Cアドレス】0x62寸法(mm)48×24×16質量(g)7.4センサーSCD41(CO2の測定範囲 400~5000ppm、精度 ±40ppm±5%rdg) (温度の測定範囲 -10~+60℃、湿度の測定範囲 0~95%RH)