カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- 油圧機器・油圧ホース(53)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 機構部品(26)
- メカニカル部品(18)
- 建築金物(6)
- 制御機器(3)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(78)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
- SUS(エスユーエス)(25)
- 南国フレキ工業(16)
- テクノフレックス(14)
- コガネイ(7)
- NACHI(不二越)(5)
- メイキコウ(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- タカショー(3)
- NSK(日本精工)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- コノエ(2)
- ニッセイ(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- 暁製作所(2)
- ダイソー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「40l-1800」の検索結果

アングル 穴あき
¥2,498税込¥2,7481本当日出荷長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質鉄厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281台8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2411材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.3ピッチ(mm)40機長(mm)1800寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1800
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581台8日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2250材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)3.24ピッチ(mm)40機長(mm)1800寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1800L FCMBユニオン
テクノフレックス¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0386アズワン品番67-5643-62
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1800L SUS304ユニオン
テクノフレックス¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8837アズワン品番67-5643-63
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mm
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7071材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)35.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-1800L~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1800作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1800L~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1800作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
40開き戸 H1800 L-EE
SUS(エスユーエス)¥31,536税込¥34,6901個16日以内出荷質量(kg)8.9色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
40開き戸 H1800 L-CE
SUS(エスユーエス)¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷質量(kg)9.7色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3/アルミ複合板シルバーt3
40開き戸 H1800 L-CA
SUS(エスユーエス)¥28,980税込¥31,8781個16日以内出荷質量(kg)9.7色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
40開き戸 H1800 L-BB
SUS(エスユーエス)¥27,980税込¥30,7781個16日以内出荷質量(kg)10.9色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
40開き戸 H1800 L-EE
SUS(エスユーエス)¥31,355税込¥34,4911個16日以内出荷質量(kg)8.9色シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
40開き戸 H1800 L-DE
SUS(エスユーエス)¥28,980税込¥31,8781個16日以内出荷質量(kg)9.7色シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3/アルミ複合板シルバーt3
40開き戸 H1800 L-DE
SUS(エスユーエス)¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷質量(kg)9.7色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3/アルミ複合板シルバーt3
40開き戸 H1800 L-CC
SUS(エスユーエス)¥31,710税込¥34,8811個16日以内出荷質量(kg)10.5色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3/PET透明t3
40開き戸 H1800 L-BC
SUS(エスユーエス)¥24,980税込¥27,4781個16日以内出荷質量(kg)10.7色シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/PET透明t3
40開き戸 H1800 L-BB
SUS(エスユーエス)¥23,980税込¥26,3781個16日以内出荷質量(kg)10.9色シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
40開き戸 H1800 L-AC
SUS(エスユーエス)¥28,980税込¥31,8781個16日以内出荷質量(kg)9.7色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/PET透明t3
40開き戸 H1800 L-AA
SUS(エスユーエス)¥23,248税込¥25,5731個16日以内出荷質量(kg)8.9色シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
40開き戸 H1800 L-CE
SUS(エスユーエス)¥26,980税込¥29,6781個16日以内出荷質量(kg)9.7色シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3/アルミ複合板シルバーt3
40開き戸 H1800 L-CC
SUS(エスユーエス)¥25,980税込¥28,5781個16日以内出荷質量(kg)10.5色シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3/PET透明t3
40開き戸 H1800 L-CB
SUS(エスユーエス)¥28,980税込¥31,8781個16日以内出荷質量(kg)10.7色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
40開き戸 H1800 L-CA
SUS(エスユーエス)¥24,980税込¥27,4781個16日以内出荷質量(kg)9.7色シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
40開き戸 H1800 L-AC
SUS(エスユーエス)¥24,980税込¥27,4781個16日以内出荷質量(kg)9.7色シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/PET透明t3
40開き戸 H1800 L-AA
SUS(エスユーエス)¥29,776税込¥32,7541個16日以内出荷質量(kg)8.9色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
40開き戸 H1800 L-DD
SUS(エスユーエス)¥27,980税込¥30,7781個16日以内出荷質量(kg)10.5色シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3/PETブラウンスモークt3
40開き戸 H1800 L-DD
SUS(エスユーエス)¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷質量(kg)10.5色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt3/PETブラウンスモークt3
40開き戸 H1800 L-CB
SUS(エスユーエス)¥24,980税込¥27,4781個16日以内出荷質量(kg)10.7色シルバー高さ(mm)1800表面処理アルマイト材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
40開き戸 H1800 L-BC
SUS(エスユーエス)¥28,980税込¥31,8781個16日以内出荷質量(kg)10.7色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/PET透明t3
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-1800L)
SMC¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷ストローク(mm)1800配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z80オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M40-1800L
SMC¥159,800税込¥175,7801個10日以内出荷ストローク(mm)1800作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-1800L
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)1800作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-1800L
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1800配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L1800mm
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781本8日以内出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7038材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.6ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
40開き戸 H1800 L-22 t5
SUS(エスユーエス)¥37,980~税込¥41,778~1個16日以内出荷質量(kg)13.6高さ(mm)1800材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5