カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)

「40lps6.75e」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
  • LPS型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)

    LPS型用部品セット

    エバラポンプ(荏原製作所)
    7,198税込7,918
    1セット
    6日以内出荷
    「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
  • メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E部品番号111
  • Oリング エバラポンプ(荏原製作所)

    Oリング

    エバラポンプ(荏原製作所)
    899税込989
    1個
    当日出荷
40lps6.75a 荏原特集