カテゴリ
- 物流用品(5)
- 農業機械(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「40s54h」の検索結果

双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式
東海キャスター¥989税込¥1,0881個当日出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-24車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 プレート式
東海キャスター¥999税込¥1,0991個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 プレート式
東海キャスター¥959税込¥1,0551個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):76●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式S付●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-68車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 プレート式
東海キャスター¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):76●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-58車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 プレート式
東海キャスター¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。車輪タイプ双輪
ナット
BIGM(丸山製作所)¥90税込¥991個8日以内出荷部品名称ナツト図解NoMS513DA-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.47、MS653DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.47、MS650RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.17、MS550RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.33、HNJ-1250SB クローラ、ミッション部品_No.62、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.21、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.21、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.33、MDC-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.54、MRS40H-153 ソウコウクラッチ部品_No.29、HNJ-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.54、MS613DA-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.47、MS651DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.47など
レール
BIGM(丸山製作所)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷部品名称レール図解NoMW330H 工業用ポンプ部品_No.61、MW781 部品_No.64、MW560 工業用ポンプ部品_No.56、MW430H 工業用ポンプ部品_No.60、MW310 工業用ポンプ部品_No.54、MW3HP80B 部品_No.49、MW320H 工業用ポンプ部品_No.58、MW3HP611B(2004) 部品_No.53、MW3HP40B-S 部品_No.52、MW570 工業用ポンプ部品_No.57、MW550 工業用ポンプ部品_No.56、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.51、MW320H2(2004) 部品_No.63、MW311 工業用ポンプ部品_No.58、MW781K 部品_No.64、MW3HP60B(2004) 部品_No.50、MW3HP40B(2004) 部品_No.52、MW530 工業用ポンプ部品_No.53
カバー
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格G30部品名称カバー図解NoCBM-520A 希望付属品2(延長ブーム)部品_No.18、CBM-520B ブームノズル部品_No.36、SSA-Z500 ノズル部品_No.7、BSM-820L-DC 第1段ブーム配管 右部品_No.35、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.54、BSM-1265SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.58、BSA-420JDSG G-4S 延長ノズル 左部品_No.17、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.32、BSM-630SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.27、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.7、MRS90D-500SLT フンムカン、ノズル部品_No.55、BSA-420JAW ブーム噴管 ノズル部品_No.12、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 左部品_No.7、MRS60-300BST 噴霧管、ノズル部品_No.16、BSA-420JDASH 延長ノズル 右部品_No.5、SSA-V1000 ノズル部品_No.8など
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN200-~)
SMC¥91,980税込¥101,1781個14日以内出荷から26日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵